「ダイス 12 24」の検索結果
材質SKS
こんなお得な商品も!

六角サラエナットダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約9
外径(Φmm)25
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)9
質量(g)25
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)25
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
外径(Φmm)38
厚さ(mm)約13
材質SKS2
ねじの種類M
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
メートル細目ねじ用
材質SKS
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
よく使われるサイズをセットにしました。
用途ネジ切、ネジ山の形成に
セット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)
材質SUJ2
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
RoHS指令(10物質対応)対応
24PC タップダイスセットは、ネジ切、ネジ山の形成に最適なセットです。よく使われるサイズをセットにしました。材質に耐摩耗性に優れたSUI2を使用しています。
用途ネジ切、ネジ山の形成に。
セット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)
1セット(1セット)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS
用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に
使用工具スパナ、モンキー、ソケットなど
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。
材質タングステン鋼(SKS2)
被削材低炭素鋼
外径(Φmm)25
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用
仕様丸穴用(厚板用)
適合機種E25-0615、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27
最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用
仕様長穴用(薄板用)
適合機種E25-0615、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24
最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
用途穴あけ用刃物(下刃)
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
仕様長穴用
用途穴あけ用刃物(下刃)。溝形鋼用
仕様溝形鋼用
適合機種E55-0619A、PMW-24
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用
仕様長穴用(厚板用)
適合機種E55-0619A、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32
最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用
仕様長穴用(薄板用)
適合機種E55-0619A、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32
最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
被削材低炭素鋼
外径(Φmm)38
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用
仕様丸穴用(厚板用)
適合機種E55-0619A、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32
最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用
仕様丸穴用(薄板用)
適合機種E25-0615、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24
最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用
仕様丸穴用(薄板用)
適合機種E55-0619A、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32
最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用
仕様長穴用(厚板用)
適合機種E25-0615、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27
最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1
2
3
4
5
次へ