20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

INDRAダイニーマ・プロ
エコ商品
ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパー繊維を使用した組紐です。低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ。芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻 材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ 形状1kgボビン 1巻長さ(m)約300 太さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1kg)
16,980 税込18,678
当日出荷

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形 ロープ径(Φmm)9 最大使用荷重(t)0.38(ストレート吊り)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テグス150号の後継品です。
材質ポリエチレン ブルー 破断強度(kg)340 定尺(m)31 太さ(mm)1.6
1巻
7,320 税込8,052
当日出荷

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ 材質ケブラー 再生紙使用マーク適合
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形 ロープ径(Φmm)9
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
1巻(100m)ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
ロープ径(Φmm)6 種別両端アイ形 材質芯:イザナス(R)SK-60、表面布:ポリエステル 使用荷重(t)0.15
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。 仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして 仕様非自転構造 材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂 オレンジ 長さ(m)1 絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
1本
419 税込461
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水に強く、水に浮く屋外用途に最適なポリエチレンロープです。
用途農園芸作業や、柵養生ロープとして
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻(50m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形 ロープ径(Φmm)12
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品 種別両端アイ形 材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸 使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40) 破断荷重3.2t
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)