チェンソー刃の修正で、従来のヤスリに比べより早く行なえます。
ヤスリと違い方向性がありません。
用途チェンソー刃の目立再生
粒度270
材質S45C
形状丸
新型チップソー搭載で生まれ変わった切れ味と耐久性!
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)(2芯キャプタイヤケーブル)5
モーター整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付)
用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック
仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
刃幅(mm)18
板厚(mm)0.9
使用電動機セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数ダイヤモンド砥粒
多目的のこぎりマジックソーの専用替刃です。
全長(cm)15
直径(Φcm)0.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾湿両用
付属品Φ15mmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。
用途窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾式(ドライタイプ)
付属品Φ15mmリング
タイプセグメント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
モルタルライニングに最適化。
ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。
作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)19
適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドチップを採用したため長寿命です。分割刃型とボディに配置した特殊スリットの効果により低騒音効果があります。
用途合板、化粧ボード、塗装不燃材、難削材の仕上切断
適合パネルソー、ランニングソー 他
刃形ダイヤBC
厚さt2(mm)2.2
材質(チップ)ダイヤ-DX
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター 薄型 5枚
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
タイプ乾式
適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハンドタイプのチェンソー用ダイヤモンドヤスリです。
仕様●サイズ:直径5.5×ダイヤ部分100mm、全長/250mm●粒度:#140●仕様:ビニールグリップ付
アズワン品番65-8906-95
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
用途窯業系サイディングボード切断全般に。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.8
刃数8
材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ
適合材サイディング
2018年トラスコ掲載ページ5 0779
ハンドタイプのチェンソー用ダイヤモンドヤスリです。
仕様●サイズ:直径5.0×ダイヤ部分100mm、全長/250mm●粒度:#140●仕様:ビニールグリップ付
アズワン品番65-8906-94
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
チェンソー刃の修正で、従来のヤスリに比べより早く行なえます。
ヤスリと違い方向性がありません。
用途チェンソー刃の目立再生
粒度270
材質S45C
形状丸
長寿命なセグメントタイプです。
刃が磨耗しても中からダイヤが出てくるので切れ味が長持ちします。
コンクリート等の硬質材料向けです。
用途コンクリート、ブロック、カワラ、レンガ、硬質タイル、石材、ALCなどの切断に
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20.0
刃厚(mm)1.8
仕様乾式
トラスコ品番756-5712
材質台金:ばね鋼材、チップ:ダイヤ砥粒整列タイプ
質量(g)127
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
付属リング穴径(Φmm)15
チップ高さ(mm)10
1枚
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。
厚さ(mm)0.8(本体)
穴径(Φmm)20
チップ幅(mm)5
付属リング穴径(Φmm)-
ダイヤ層厚さ(mm)1
無駄の抵抗が少なく、軽く切れます。飛び石軽減で田畑の畦や用水路の脇刈りに強いチップソーです。
仕様強い日本刀
外径(Φmm)230
刃数(p)32
アズワン品番64-3243-75
1セット(2枚)
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプハンディタイプ
切断能力(mm)角120×120(直角時)
切断能力(mm)丸120(直角時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256
仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4
質量(kg)6.3
トラスコ品番422-7352
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
1枚
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
竹も雑木もスパッと切れます。強力斜め埋め込みチップソーです。
外径(Φmm)230
刃数(p)60
アズワン品番64-3243-89
1セット(2枚)
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
剣先刃でコバ欠け激減!
補修作業が減らせる!
フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能
[不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
用途硬質窯業系サイディングの切断
刃数10
厚さ(mm)(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5
適合材硬質窯業系サイディング
取付穴径(Φmm)20
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
外径(Φmm)135
厚さ(mm)1.5
トラスコ品番764-1087
適合機種SDC-32C1、SDC-38A
質量(g)135
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
切断に特化したシンプル設計で、あらゆる素材の切断が可能です。(※ダイヤソー使用時)切断時に火花が発生せず、安全に切断作業が可能です。
用途CFRP、エンプラ、ピーク材、木工、ウレタン、鉄など幅広い切断に。
トラスコ品番149-6951
幅(mm)810
質量(kg)190
高さ(mm)1600
出力(kW)0.75
奥行(mm)560
電源(V)三相200
テーブル寸法(mm)横500×奥行435
切断能力(mm)厚さ200×奥行295
鋸刃(mm)5~13
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
全長(mm)45
直径(Φmm)【砥石軸部分】3
軸長(mm)22mm
内容3個
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)21.5
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)720
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)295
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)1.8
チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
全長(mm)45
直径(Φmm)【砥石軸部分】3
軸長(mm)22mm
内容3個
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ