117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.6 内径(Φmm)25.4 リング内径(Φmm)22 適合機種カッタ:4112 高さ(mm)7
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

外径(Φmm)305 刃厚(mm)2.8 内径(Φmm)30.5 トラスコ品番788-7159 適合機種エンジンカッター 寸法(mm)(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5 質量(g)1340 最高回転数(min-1[r.p.m])6300 刃幅(mm)7 適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
30,500 税込33,550
翌日出荷

●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど 仕様乾式
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断 刃高(mm)6.5 付属カラー(mm)22、20、25.4 穴径(Φmm)30.5 適合材コンクリート、ブロック、石材
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など 仕様乾式 適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。
適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用 仕様乾湿両用 穴径(Φmm)30.5 リング寸法(mm)20/22/25.4 適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど ダイヤ層厚さ(mm)3.2 チップ高さ(mm)12 ダイヤ層長さ(mm)40
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターSX300(ダイヤモンドカッター)
高寿命製品
用途御影石の切断に最適。 タイプ乾式 適合材御影石
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)100 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)15 定格消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール別売 全長(mm)632 付属品ボックスレンチ17 質量(kg)8.8
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
用途鉄筋入りコンクリートの切断に。 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●外径(mm):305●刃厚(mm):3.4●取付穴径(mm):30.5●最大回転数(rpm):6,300●材質:工具鋼、ダイヤ砥粒●用途:鋳鉄管、排水用鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断●鋳鉄専用に開発したダイヤ刃先でハイスピード切断を実現●20・22・25.4mmアダプタ付●セグメントタイプ アズワン品番65-3892-59
1枚
67,900 税込74,690
翌々日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:305、刃厚:3.2、穴径:30.5 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 アズワン品番64-7939-99
1枚
10,200 税込11,220
翌日出荷

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)100 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)15 定格消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール付 全長(mm)632 付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17 質量(kg)8.8
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 刃厚(mm)2.8 仕様乾式 トラスコ品番829-1368 材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 形状セグメントタイプ 質量(kg)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0807
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

外径(Φmm)305 厚さ(mm)3 内径(Φmm)25.4 リング内径(Φmm)22 適合機種カッタ:DPC6200(DPC7001)、EK732/A(EK730) 高さ(mm)8 適合材アスファルト
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ロブスター(ロブテックス)ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]
高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
1枚
9,798 税込10,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で 対応材質コンクリート用 最大切込深さ(mm)122 回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)5 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(Φmm)穴径22 ブレードダイヤモンドブレード 減速比5.75 スパークプラグチャンピオンCJ6Y 駆動方式シャフトドライブ
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 道路カッター用
用途アスファルト、コンクリートの切断 刃高(mm)6.5 穴径(Φmm)27 適合材アスファルト、コンクリート
1枚
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ダイヤモンドカッタ
外径(Φmm)305 穴径(Φmm)30.5 タイプ標準(セグメント) 砥粒層の高さT(mm)6 砥粒層の厚さX(mm)2.5
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削熱によるチップとび防止のためにレーザー溶接を採用。 チップの溶接強度が高まり、作業の安全性が向上します。
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンクリート用乾式ダイヤモンドカッターです。
適合材コンクリート
1枚
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。 首下摩耗対策チップの採用により、長寿命を実現しました。
用途アスファルトの切断に 適合材アスファルト 刃厚(mm)3 材質台金:マンガン鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 チップ高さ(mm)6.5 周速度(m/s[m/min])45 仕様湿式
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味と寿命を高度に両立しています。
1枚
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削性能を重視した設計。
用途コンクリートの切断に最適。 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
3,988 税込4,387
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。
用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。 材質SK材 刃厚(mm)3.5 外径(mm)305 内径(mm)30.5
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

基盤の摩耗を防止するチップの採用により、すぐれた長寿命。 抜群の切れ味で作業効率が大幅アップ。
寸法X(mm)6.5 寸法T(mm)3
1枚
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート用湿式ダイヤモンドカッターです。
ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 幅(mm)6.5 適合材コンクリート
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッターFS2000
鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。 溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。
用途鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断 外径(Φmm)305 穴径(Φmm)30.5 刃厚(mm)3.4 仕様乾式 トラスコ品番758-6639 セット内容変換リング20・22・25.4 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(kg)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300 使用工具エンジンカッター 付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4 チップ高さ(mm)2
1枚
69,980 税込76,978
翌日出荷

湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。
種別湿式道路カッター用 穴径(Φmm)27 ホール(Φmm)27
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)30.5 トラスコ品番811-6865 質量(kg)1
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断 付属品リング(H):20、22、25.4 幅(mm)8 内径(Φmm)30.5 適合材塩ビ管・鋳鉄管 最高使用周速度(m/s)100 ダイヤ層厚さ(mm)3
1枚
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用 ダイヤ層厚(T)(mm)2.85 高さH(mm)ダイヤ:6 適合材コンクリート 主な適合機械エンジンカッター
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。
種別エンジン・カッター用
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
種別エンジン・カッター用 タイプハイグレードタイプ
1枚
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)