174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど トラスコ品番852-8872 形状半丸
1個
899 税込989
当日出荷

ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 動画あり
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm)215 質量(g)290 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。 粒度150 適合材金属・樹脂 形状半丸 幅(mm)7 厚さ(mm)7 全長(mm)145 材質(本体)S45C ヤスリ部外径W(Φmm)約7
1本
229 税込252
当日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 ヤスリ部寸法(mm)50 形状半丸 粒度140 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度400 刃幅(mm)先端:4、末端:27.5 刃長(mm)155 全長(mm)270 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)162 材質(グリップ)カラーウッド 刃厚(mm)4.5
1個
729 税込802
当日出荷

1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#150
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。 全長(mm)140 全幅(mm)6 厚さ(mm)5 質量(g)10 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。 仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ 材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金 形状細工用ヤスリ(半丸)相当 粒度【ダイヤモンド】150相当 全長(mm)215
1本
869 税込956
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。
用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。 粒度300番相当 適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等 形状先細半丸 全長(mm)215(ヤスリ部:約80) 仕様グリップ付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)30 幅(mm)3.4 厚さ(mm)1.2 粒度170 形状半丸 トラスコ品番852-8806 質量(g)3
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様●形状:半丸●ダイヤ部分寸法(約):7.5×2.7×60●全長(約):185●粒度:#140/170 アズワン品番65-8904-28
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状半丸 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

1個
6,240 税込6,864
翌日出荷

1個
6,240 税込6,864
翌日出荷

角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状半丸 粒度170 刃長(mm)40 全長L(mm)175 刃幅(mm)4.8 刃厚(mm)1.6 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

半丸タイプです。1パック1枚入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状半丸 粒度170 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適な工業用ダイヤモンドを使用
用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど 粒度#180
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
1セット(3本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
当日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷