178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25 軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

PS-2 切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。 粒度#140 材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド 軸径(Φmm)3.0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。 外径(Φmm)22 厚さ(mm)0.5 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
699 税込769
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6 軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工 トラスコ品番499-6798 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ディスク径(Φmm)19 適合材ステンレス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

18インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW18 外径(Φmm)469 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
77,980 税込85,778
翌々日出荷

16インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW16 外径(Φmm)418 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
65,980 税込72,578
翌々日出荷

18インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。 形式RD-SCW18 外径(Φmm)469 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
77,980 税込85,778
翌々日出荷

14インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。 形式RD-SCW14 外径(Φmm)368 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
52,980 税込58,278
翌々日出荷

14インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW14 外径(Φmm)368 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
52,980 税込58,278
翌々日出荷

12インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。 形式RD-SCW12 外径(Φmm)317 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ダイヤモンドカッター モトユキ 動画あり
上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に 切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など 穴径(Φmm)30.5 ダイヤ層厚さ(mm)3 適合機種ハンドカッター(エンジン) 止ピン穴径(Φmm)12 穴数(ピン)1 リング寸法(mm)20.22.25.4 ダイヤ層幅(mm)7 寸法P.C.D.(mm)57.2
1枚
42,980 税込47,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。 外径(Φmm)32 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)1.5 入数(枚)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 主要切断材料鉄、ステン、銅等
1袋(3枚)
799 税込879
当日出荷

12インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW12 外径(Φmm)317 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
39,980 税込43,978
翌々日出荷

16インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。 形式RD-SCW16 外径(Φmm)418 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
65,980 税込72,578
翌々日出荷

薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。 トラスコ品番207-2353 刃数100 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)128 穴径(Φmm)20.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)165 切断能力(mm)3 刃厚(mm)1.0 適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等 アズワン品番64-8733-56
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

理研ダイヤモンド工業土木用ダイヤモンドブレード
アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。湿式切断用
用途路面、土木用 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他 タイプ湿式 穴径(Φmm)27 刃厚(mm)3 適合材アスファルト、コンクリート チップ高さ(mm)6
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。 首下摩耗対策チップの採用により、長寿命を実現しました。
用途アスファルトの切断に 適合材アスファルト 刃厚(mm)3 材質台金:マンガン鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 チップ高さ(mm)6.5 周速度(m/s[m/min])45 仕様湿式
1枚
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基盤の摩耗を防止するチップの採用により、すぐれた長寿命。 抜群の切れ味で作業効率が大幅アップ。
寸法X(mm)6.5 寸法T(mm)3
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート用湿式ダイヤモンドカッターです。
ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 幅(mm)6.5 適合材コンクリート
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 道路カッター用
用途アスファルト、コンクリートの切断 刃高(mm)6.5 穴径(Φmm)27 適合材アスファルト、コンクリート
1枚
20,980 税込23,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。
外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.3 内径(Φmm)20 付属品15mm用リング 材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材タイル・瓦 ダイヤ層幅(mm)10
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)