26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PS-1 電着ダイヤモンドバーセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れ 寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)テーパー型(1.5×10×2.35)テーパー先切型(1.0×10×2.35)受皿型(Φ2.5×2.35) セット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1 軸径(Φmm)2.35 軸径シャンク径 Φ2.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
739 税込813
当日出荷

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3 形状 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 形状D-TYPE (球型) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。
用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工 適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.6 仕様ダイヤモンド砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000 砥粒ダイヤモンド
1セット(5本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。 材質人口ダイヤモンド 軸径(Φmm)3 形状球型 粒度140 寸法(mm)5×5×3 適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
1個
629 税込692
翌々日出荷

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ダイヤモンド砥粒 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

粒度120 軸径(Φmm)3 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストン 動画あり
結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。砂噛みも一発除去できる研削力があります。一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」、「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。変形摩耗せず、刃こぼれしません。形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。 適合材FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチック
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200 適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など 軸径(Φmm)3 形状丸型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mm シャンク径(Φmm)6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
形状円筒 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する) 全長(mm)44.5 シャンク径(Φmm)2.35 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)