こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切れ味・スピード優先タイプ。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様乾式
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
より美しい仕上がり。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様乾式
経済性重視のバリュータイプ切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。
刃厚(mm)2.0
仕様乾式
適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。
用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。
刃厚(mm)1.8
仕様乾式
チップ幅(mm)10
適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現!
硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK)
「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に
適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等
仕様乾式
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。
仕様セグメントタイプ
材質鋼材
刃厚(mm)1.8
付属リング穴径(Φmm)15
外径(mm)105
内径(mm)20
チップ高さ(mm)7
1枚
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。
用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番372-2201
質量(g)120
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
チップ幅(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種瓦全般
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
優れた切れ味
斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。
ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。
安全性の向上
Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート
チップ高さX(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。
長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。
わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。
適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター
適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です
適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材
厚さ(mm)1.3
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾湿両用
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプターボ
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター 薄型 5枚
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
タイプ乾式
適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)14
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4457
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)91.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
質量(g)100
穴径(Φmm)20
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.5×20
付属リング穴径(Φmm)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾式
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプセグメント
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)7
大理石やコンクリート、レンガなどの硬質材料の切断に最適です。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
用途コンクリート、レンガ、セラミックの切断
外径(Φmm)38.1
切断対象大理石、コンクリート、レンガ、セラミック
トラスコ品番407-5811
軸径(Φmm)3.2
質量(g)10
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
適合切断材塩ビ波板・ガラス切断用、超硬チップ背研磨用
ダイヤ幅(mm)15
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
チップ幅(mm)4
付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20
適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。
硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。
用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料
適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ
軸径(Φmm)38
厚さ(mm)0.58
切込深さ(mm)11
質量(g)6.6
1枚
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ノーマル密度ダイヤモンドです。タングステンカーバイド、アルミナ、セラミクス複合材に適しています。
塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105
刃厚(mm)1.2
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。
長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。
わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。
適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)
適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上がりも良好。粉塵の排出がスムーズ。
厚さ(mm)2.2
衝撃緩和システムで滑らか切断!
刃物外径(Φmm)230
刃物内径(Φmm)22
最大切込深さ(mm)(90°時)60
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール付
全長(mm)580
仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。
付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22
質量(kg)7.6
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。
穴径(Φmm)20
仕様乾式
チップ幅(mm)-
適合被削材種各種樹脂素材
経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。
仕様乾式
チップ幅(mm)7
適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドコーナーカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に
刃厚(mm)2
適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
RoHS指令(10物質対応)対応
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12ミリのセグメント刃です。
振動を抑える刃のデザインです。
X-LOCKシステムでワンタッチでグラインダーに着脱できます。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断作業
適合本体X-LOCK
外径(Φmm)125
適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガ
取付穴径(Φmm)22.23
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に
外形(mm)105
刃厚(mm)1.4
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種タイル系全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。
外径(Φmm)358
刃厚(mm)2.7
穴径(Φmm)22
仕様乾式
トラスコ品番123-9546
質量(kg)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400
チップ幅(mm)7.5
付属リング穴径(Φmm)-
適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
切れ味が良く、硬質タイルも楽に切断できます。コバ欠けが少なく、切断面がキレイです。コストパフォーマンスに優れ経済的です。
用途磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に。
穴径(Φmm)20
仕様乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種タイル
鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能
コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK
ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、
耐久性と安全性に優れる
用途乾式切断用
コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等
寸法W(mm)7
関連キーワード
1
2
3
4
次へ