25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1/2 長さ(mm)100
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。
粒度100 軸径(Φmm)11 全長(mm)46 トラスコ品番833-8181 質量(g)32 2018年トラスコ掲載ページ5 1026
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

日本ダイヤモンドインプリドレッサー
無数のダイヤモンド砥粒をメタルボンドで焼結し、固めた砥石修正用ツールです。表面に多数のダイヤモンド切刃が突き出ているので、砥石修正時の抵抗が分散され、個々のダイヤモンドの磨耗は著しく少なくなります。同時に、多数の刃が作用しますから、送り速度が速く出来、砥石修正時間は1/2~1/4に削減されます。
用途角度付ドレッサホルダーを有する機械用 粒度6 形状2A 寸法(mm)6.5W×12.5L×9.5X シャンクE シャンク(径×長さ)11×32
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合ダイヤ・CBNホイル 材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素 質量(g)80 タイプ乾式 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。 仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm)150×50×25 砥材C 粒度20
1本
899 税込989
当日出荷

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1 長さ(mm)100
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス 日研工作所 動画あり
特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。 ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。 ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。
用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正 寸法(mm)210×75×43.5
1個
18,880 税込20,768
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)3/4 長さ(mm)100
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出す事により、切れ味を確保します。 粒度180 長さ(mm)104 幅(mm)30 厚さ(mm)25 形状S 硬度H 対応材質ダイヤモンド・CBNホイール 結合剤V
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

乾式、湿式で簡潔にドレッシング出来ます。
トラスコ品番812-1842 幅(mm)30 厚さ(mm)25 全長(mm)100 質量(g)160
1セット(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷

角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。 全長(mm)100 材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)両面ドレッサー
エコ商品
砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。 単石・多石ダイヤとも取付可能です。 ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。 摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。
仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12 材質SKS-3 幅(mm)(最小ドレッシング)0.2 質量(kg)4.8 深さ(mm)(最大ドレッシング)55 1目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転 最大幅(mm)(砥石)40 焼入硬度HRC62° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

各種工具のドレッシング、ツーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。
粒度120 トラスコ品番499-8278 寸法(mm)150×19 質量(g)67 タイプスティック 対応材質砥石、ゴム砥石、スティック砥石
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップしました。
用途砥石の修正に。 全長(mm)100
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップ。
用途砥石の修正に。 全長(mm)100
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。 トラスコ品番338-3229 全長(mm)250 質量(g)245 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5 グリップ径(Φmm)34.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。 全長(mm)100 寸法L(mm)3 対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。 適合(替刃)DRS-30E 厚さ(mm)38 全長(mm)150 質量(g)150 全幅(mm)37 材質(グリップ)硬質プラスチック 材質(刃)S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。 廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途砥石のドレッシング。 粒度M(中目) 全長(mm)50 外径(Φmm)11 径(Φ)×全長(mm)50×11
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨タイプです。マンドレールに取り付けて使用するホイールタイプのゴム砥石です。溝やR部分の研磨に最適です。形状修正や目出しには、ダイヤモンドドレッサー、ブリック砥石ドレッサーをご使用ください。
用途溝やR部分の研磨 タイプ研磨 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 入数5
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研削タイプです。マンドレールに取り付けて使用するホイールタイプのゴム砥石です。溝やR部分の研磨に最適です。形状修正や目出しには、ダイヤモンドドレッサー、ブリック砥石ドレッサーをご使用ください。
用途溝やR部分の研磨 タイプ研削 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 入数5
1パック
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。 ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。 天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。 仕様(推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下 全長L(mm)100
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモキカイ卓上平面研削盤
予圧と潤滑油で調整されたアンギュラーベアリングが支持する砥石軸は確実に制度を出し、長期間剛性を持続 砥石軸とモーターの直結により、低騒音 テーブルベースには山型溝をつけ強制潤滑により、テーブルが滑らかに移動 テーブル移動には、ラック&ピニオン駆動方式 摺動面潤滑油ポンプを標準装備。機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせる事が出来ます
付属品モーター、ピンスパナ、砥石、手動式オイルポンプ、砥石ホルダー、工具一式、マグネットチャック、工具箱、ダイヤモンドホイルドレッサー、取扱説明書 寸法(mm)テーブル上面と砥石心軸の距離:280(最大)・89(最小)、砥石軸上下送り:ハンドル1回転 / 1.5、ハンドル1目盛り / 0.02、テーブル前後送り:ハンドル1回転 / 3.0、ハンドル1目盛り / 0.02 砥石寸法(mm)180(直径)×13(幅)×31.75(穴径) 床寸法(mm)440×430 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2900/3500 モーター電圧(V)単相100 3/4HP 最大移動ストローク(mm)テーブル:320(左右)×170(前後) 溝(mm)テーブルのT溝:12.7×17.5×398 テーブル寸法(長さ×幅)(mm)300×150
1台
799,800 税込879,780
10日以内出荷