1,155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 砥石サイズ(mm)204×65×7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,040 税込5,544
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度の異なる両面タイプ。台付で作業時に大変便利です。もちろん台を取り外してもご使用頂けます。
用途#150や#400は荒研ぎに。#600や#1000は中仕上げにご使用いただけます。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×65×7(本体)、225×85×9(砥石台) 材質スチール(本体)、合成ゴム(砥石台)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早く研げるダイヤモンド砥石。
用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15 砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン) 材質(台)アルミ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業に役立つ台付仕様。 2枚組は収納に便利なケース付き。
全長×幅W×厚さ(mm)153×50×5(プレートのみ)、190×55×9(台込) 材質スチール、ダイヤモンド粒子 幅(mm)75
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面使えるダイヤモンド砥石! 作業性抜群のラバー製砥石台付き 耐久性抜群のチタンコーティング加工 荒研ぎ面#400、仕上げ面#1000
質量(g)900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×75×12
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。 寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1 材質(ベース)人工大理石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
粒度150# 外径(Φmm)100(乾式用) 穴径(Φmm)20(15) ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤ砥粒で研削力が大幅にUPしています。両面使える二役タイプです(荒、仕上げ)。摩耗に強く耐久性抜群です。すべり止め用の下敷き付きです。
用途刃物研磨用のダイヤモンド砥石 粒度荒研ぎ面#400・仕上げ面#800 高さ(mm)204 幅(mm)65 奥行(mm)7 材質砥材:ダイヤモンド母材:鉄 質量(g)774
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等 調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等 大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等 寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm) 適合材超硬製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両面使える2役タイプ。早く研げるダイヤモンド砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。丸型だから刃渡りの長い刃物も研ぎやすい。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 粒度#400(荒研ぎ面) #1000(中仕上げ面) 直径(Φmm)150 厚さ(mm)7 適合材セラミック、超硬
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

保管に便利で安全なケース付き。 刃研ぎに最適な両面使用。
粒度#400、#1000 付属品ケース 材質(砥石台・ケース)ABS 材質(刃)砥石、工具鋼、ダイヤモンド粒子
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

いつでもどこでも再研磨。携帯に便利なカラビナ付。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。水で濡らさずそのまま使える
用途鎌・ナタ・カット鎌に 寸法(mm)165×70×20 仕様荒・仕上用 付属品カラビナ付 質量(g)85
1個
959 税込1,055
欠品中

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 形状C-TYPE (トンガリ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)
適合N-820・821・823・842
1パック(2本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。 砥粒電着ダイヤモンド 許容回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

付属品サビ取り液、砥石台 材質砥材:ダイヤモンド、本体:一般構造用炭素鋼(SS400) 長さ(mm)210 幅(mm)75 厚さ(mm)11
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)ダイヤモンド砥石
粒度#180 外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) 厚さ(mm)1.05 適合機種CG-11、CG-10、CG-100D
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 形状D-TYPE (球型) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。 従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 長さ(mm)100 厚さ(mm)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンド砥石セット
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に 軸径(Φmm)3 全長(mm)44.5 対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなど セット数30本入
1セット(30本)
5,998 税込6,598
当日出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径(Φmm)3 形状A-TYPE (円筒型) 全長(mm)45 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。
用途包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。 仕様桐箱入り 付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き 砥石サイズ(mm)205×75 砥石寸法(mm)厚さ約1
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も研げます。従来の砥石では出来なかったセラミック製の包丁や超硬金属などの硬い金属の砥ぎが可能なダイヤモンド砥石です。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正が不要です。両面使える2役タイプです。従来品より幅が広く、砥ぎやすくなりました。
用途家庭用包丁から超硬合金までの刃砥ぎ。 仕様スベリ止め下敷き付 砥石サイズ(mm)204×70×7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属・ステンレスガラス、貝殻、陶磁器など文字彫刻、模様彫りなどに Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用 材質ダイヤモンド 粒度#180 使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

砥石の特性とダイヤモンドの切れ味を兼ね備えた、自由研削用の焼結ダイヤモンド砥石です。セミポーラス(多気孔)タイプの特殊焼成により目詰まりや発熱を抑え、適度な自生作用が鋭い切れ味を持続させます。乾式でも研削焼の少ない、ソフトな使用感が特長です。電動グラインダはもちろん、エアーグラインダにも相性が良い高速回転(80,000min-1)対応の砥石です。
用途超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラスなどの切削に 軸径(Φmm)3 粒度170 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 適合材超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラス 入数1
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削性が非常に高く、カッターマークや放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 長さ(mm)100 幅(mm)Φ3 質量(g)1.8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
8日以内出荷

硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
全長(mm)200 幅(mm)75 厚さ(mm)16
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス彫刻に最適です。あらゆるワーク材の研削に使用できます。
用途ガラス彫刻、バードカービング等。 適合材ガラス 材質人工ダイヤ 軸径(Φmm)2.35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 粒度#140/170 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径(Φmm)3 形状T-TYPE (テーパー型) 全長(mm)45 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム材を使用しているため滑りにくい。
仕様●対応砥石幅:40~75mm●対応砥石長さ:205mm アズワン品番65-2136-79
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

粒度#140 種別ダイヤモンド砥石 軸径(Φmm)3 使用工具ハンドグラインダー、電気ドリル 適合材金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)