576件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
179 税込197
欠品中

イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車
握りはRG型の回転握りを使用しています。
種類ダイアル 下穴径(Φmm)7 寸法d(Φmm)26(最大) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(インサート)亜鉛メッキ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(おねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車
エコ商品
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
11,349 税込12,484
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠
エコ商品
3 点合わせのダイヤル錠です。 ハンドルやカムロックと合わせてご使用下さい。
用途金庫、薬品保管庫、鋼製家具 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)195 仕上サテンクロームメッキ仕上 取付け方法(1)背面のピンを抜き、一番背面のプレートをネジを回して外した後に、ダイヤル、各プレートも外し、座金のみの状態にて取り付けて下さい。(2)座金の取り付け後、プレートの順序及び向きに注意しながら、プレート各ダイヤルを組付けて下さい。取り付け後は必ずプレートの間やシャフト周りにグリスを塗布して下さい。 操作方法解錠方法:右に3 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に1回転回して二つ目の番号に合わせ、続けて再度右に回して三つ目の番号に合わせると解錠できます。背面に貼り付けている解錠番号は、ダイヤル錠正面から見て、ダイヤル合わせ位置を上に設定した状態のものです。 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は256 通りです。
1個
1,589 税込1,748
12日以内出荷

ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10 寸法L1(mm)3 平面度(μm)5 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番101117
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法L(mm)8 平面度(μm)3 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番131365
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)ステンレスSUS304 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。 付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個 セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個 材質本体:スチール 奥行(mm)80 間隔(mm)【フック】23
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブ
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 保護等級IP67 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック
1個
10,185 税込11,204
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品 材質ステンレス鋼(4Cr13) めねじサイズM2.5×0.45×6 おねじサイズM2.5×0.45×5 ロッド径(Φmm)4
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大き目で操作しやすいポリバリコン用ダイヤルツマミ。目盛りの印刷がないため、AM/FM用を問わず使用できます。
用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。 付属品ツマミ固定用ネジ 目盛無し 外径(Φmm)約41
1個
98 税込108
4日以内出荷

横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は、直角に曲げて使用できます。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
仕様鋼球付(詳細寸法は寸法図確認ください) 球径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番900391
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)3 材質超硬合金 特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横から滑り込ませる場合にも便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
ローラの振れ(μm)10以下 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番901954
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

SK(新潟精機)ダイヤルゲージアタッチメント
エコ商品
ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です。 お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。
用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に 仕様●取付可能測定子径(mm):Φ0.5-1.4●取付ねじサイズ:M2.5×P0.45●測定子差込穴深さ(mm):18 アズワン品番65-2725-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。わずか90cm幅に6人分の収納スペース。下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚、番号検索キー 材質スチール 質量(kg)58 耐荷重(kg)棚板:4.0、固定棚:15.0 人数6人用 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×470×(上)710(下)135 機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 ダイヤル錠
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)5 寸法SR(mm)2.5 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。溝なし
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。わずか90cm幅に8人分の収納スペース。下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
用途8人用 付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚、番号検索キー 材質スチール 質量(kg)74 耐荷重(kg)棚板:4.0、固定棚:15.0 人数8人用 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×470×(上)710(下)135 機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 ダイヤル錠
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいのでやわらかいワークには不向きです。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな球面持っていますので、ワークを横からすべりこませる場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10 寸法SR(mm)7 寸法L(mm)5 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番101119
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。長尺のコートが入る&省スペースの3人用。上部と下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
用途3人用 付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚×2、番号検索キー 材質スチール 質量(kg)55 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×470×(上)300(中)1275(下)135 機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール 棚板耐荷重(kg)4 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 ダイヤル錠
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。長尺のコートが入る&省スペースの4人用。上部と下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
用途4人用 付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚×2、番号検索キー 材質スチール 質量(kg)55 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×470×(上)300(中)1275(下)135 機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール 棚板耐荷重(kg)4 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 ダイヤル錠
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。
材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン 施錠方法ダイヤル錠
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパ穴などくぼみが深い場合の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
SΦD(mm)1.8 寸法d(Φmm)5 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番101122
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。わずか90cm幅に9人分の収納スペース。下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
用途9人用 付属品各扉:網棚、番号検索キー 材質スチール 質量(kg)76 耐荷重(kg)棚板:4.0、固定棚:15.0 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×470×(上)710(下)135 機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 ダイヤル錠
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。わずか90cm幅に12人分の収納スペース。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
用途12人用 付属品各扉:番号検索キー 材質スチール 質量(kg)71 耐荷重(kg)棚板:4.0、固定棚:15.0 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×470×(1・4段目)418(2・3段目)407 機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 ダイヤル錠
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルゲージ用超硬球測定子
エコ商品
ダイヤルゲージ用の測定子です。 高硬度で、傷つきにくく高い耐磨耗性の超硬球測定子です。
用途ダイヤルゲージ用の測定子として 適合機種WDI-0158SP、WDI-0558SP、WDI-1058SP ねじ径M2.5×P0.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
翌々日出荷

奥行が14cmでコンパクトタイプ。壁取付でも邪魔にならない薄型設計。ダイヤル錠付きで防犯性UP。はがきの取り出しやすいエンボスタイプです。
用途郵便受け 付属品木ねじ:4本、ネーマー:1枚、シール:4枚 材質亜鉛めっき鋼板(焼付塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×15.3×35、取り出し口:約33×11×20 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約345×50
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒の測定などに便利です。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
材質超硬合金
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)