138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに 付属品Φ6、Φ8ステム 外径(Φmm)37.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプレイ表示(表示範囲/±0.025mm、目量/0.001mm)付です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):115●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):12.7●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:110g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:1.5N以下●全測定範囲行き指示誤差:7μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能 アズワン品番65-9273-88
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.002 測定範囲(mm)0.2 外枠径(mm)29 目盛仕様0-10-0 アズワン品番65-1976-78
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。 短納期、低価格で実現しました! 校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
付属品Φ6、Φ8ステム 校正証明書一般校正
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ 動画あり
目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0~1 全長(mm)107 質量(g)100 外径(Φmm)58 測定力(N)2以下 目盛仕様0~100~0 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)0.3
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)5 測定力(N)0.4以下 目盛0-100 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)11 指示誤差[1/2回転](μm)10 指示誤差[1/10回転](μm)8 指示誤差[全測定範囲](μm)13 戻り誤差(μm)4 繰返し精密度(μm)3 仕様連続目盛/宝石入/低測定力 寸法H(mm)38 シリーズ1 寸法A(mm)32.5 寸法F(mm)12.2 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)20 寸法B(mm)47.5 寸法C(mm)40 外枠径(mm)Φ40 目盛仕様0-100 寸法I(mm)6.6 寸法G(mm)24.8 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 裏ぶた仕様平裏ぶた
1台ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。 全長(mm)110 質量(g)150 測定範囲(mm)0~10 使用温度範囲(℃)0~40 目量(mm)0.01 目盛±0~100 測定力(N)1.5以下 測定子直径(Φmm)2.5 外枠径(mm)56 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 繰返し精度(μm)3 裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.002 測定範囲(mm)0.2 外枠径(mm)38 目盛仕様0-10-0 アズワン品番65-1976-81
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品平裏フタ、収納ケース 材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 寸法(mm)107×55×44 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)100(耳金付裏フタ装着時) 外枠径(mm)55 目盛仕様±0-50-100 本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時) 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)20 材質(ステム)アルミ 1/10回転隣接誤差(μm)8 材質(外枠)ABS樹脂 材質(スピンドル)ステンレス 特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。 材質(クランプ)真ちゅう
1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など シリーズ513 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7 表示6桁LCD、符号
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MAX/MINメモリー(ピーク値)。 MAX-MIN(振れ測定)。 LOCK:ボタンをロックできます。 リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。 電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間。 測定スピード:MAX 1.5m/秒。 データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB。 数字の高さが8.5mmのハイコントラストLCD。 見やすいアナログディスプレイ(振れ測定やピーク探しに最適)。 機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。
付属品ケーブルレリーズ、ケース トラスコ品番584-8450 測定範囲(mm)±50 最小表示1μm 測定力(N)1.9±0.3 目盛仕様50-0-50 最小表示(mm)0.001 測定範囲(μm)±50 戻り誤差(μm)1 繰返し精密度(μm)0.5 指示誤差(mm)0.002 メーカー商品コード4339100 指示誤差(μm)全測定範囲:2、全測定範囲行き:1.5、部分測定範囲行き:0.7 文字盤寸法(mm)Φ110 取付軸径(Φmm)28
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に 目量(mm)0.002 最小表示(mm)0.002 測定範囲(mm)6~10 トラスコ品番161-4971 材質/仕上本体:スチール 質量(g)300 電源CR2032(テスト用付属) 換ワッシャ(枚)0 ロッド数9 広範囲精度(μm)12 測定子の有効ストローク(mm)0.7 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 ワッシャー数0 換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。
用途内径測定用に 最小表示(mm)0.02 目量(mm)0.002 測定範囲(mm)4~6 トラスコ品番161-4969 材質/仕上本体:スチール 質量(g)265 タイプデジタルインジケータ付 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属) 換ワッシャ(枚)0 測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1 ロッド数4 広範囲精度(μm)10 測定子の有効ストローク(mm)0.6 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 ワッシャー数0
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ アズワン品番65-2174-61
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:鋼●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ アズワン品番65-2173-96
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷


ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に 目量(mm)0.002 最小表示(mm)0.002 材質測定子:軸受鋼 材質/仕上本体:スチール 材質(本体)スチール 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 主な用途内径測定用に 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルシリンダゲージ
用途内径測定 仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能 電源ボタン電池CR2032 最小表示量(mm)0.002 繰返し精度(mm)0.003
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。 エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。 表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。 左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。 マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
1個ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤーゲージ D
測定範囲(mm)5 適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 測定力(N)0.5以下 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ8mmステム部
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PC
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。 測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
1個ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCN
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
測定力(N)0.3以下
1個ほか
11,900 税込13,090
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ
エコ商品
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45 測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最大1.8 繰返し精度(mm)0.002(MPEr) 機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm)0.002(MPEh) RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番543-851 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
裏ぶた仕様平裏ぶた
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)