適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番902053
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ用継足ロッド
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])800[80]
仕様普及、標準型
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット)
ステム径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01
繰返し精密度(μm)3
材質(ステム)SK焼き入れ鋼
裏ブタ平と耳金付の両方の取付が可能です。
SB-25M用の主柱です。
用途SB-25M用の主柱として
適合機種SB-25M
ねじ径M5×P0.8
柱径(mm)Φ7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~65
長さL1(mm)下アーム:56
長さL2(mm)上アーム:51
全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質スチール
ステム径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。
計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品
材質ステンレス鋼(4Cr13)
めねじサイズM2.5×0.45×6
おねじサイズM2.5×0.45×5
ロッド径(Φmm)4
支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~52
支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。広い目盛幅の中二針タイプ
測定範囲(mm)50
目量(mm)0.01
測定力(N)2.5以下
全長(mm)211.5
質量(g)295
外枠径(mm)Φ83
戻り誤差(μm)8
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)40
測定子部品コード:ZS-017
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)5
指示誤差[1/10回転](μm)15
適合ダイヤルゲージ外枠外径Φ57mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番101040
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。スピンドルのラックのピッチを大きくすることで耐久性を向上。
測定範囲(mm)50
目量(mm)0.05
測定力(N)2.5以下
仕様ショックプルーフ
全長(mm)211.5
質量(g)290
タイプ耐久性重視の0.05mmタイプ
外枠径(mm)Φ83
戻り誤差(μm)15
指示誤差[1回転](μm)50
指示誤差[全測定範囲](μm)100
測定子部品コード:ZS-017
繰返し精度(μm)20
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)20
指示誤差[1/10回転](μm)30
目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。目盛幅が広いため読み取りやすい。
測定範囲(mm)50
目量(mm)0.01
測定力(N)2.5以下
仕様ショックプルーフ
全長(mm)211.5
質量(g)290
タイプ読み取り易い、広い目盛幅
外枠径(mm)Φ83
戻り誤差(μm)8
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)40
測定子部品コード:ZS-017
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)5
指示誤差[1/10回転](μm)15
お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。
目量(mm)0.01
全長(mm)265(ハンドル部含む)
最小表示(mm)0.01
繰返し精密度(μm)3
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
仕様測定子・アンビル フラット
材質測定子・アンビルセラミック製
全長(mm)106.7
タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ
測定深さ(mm)120
測定子直径(Φmm)10
測定子平行度(μm)5
アンビル(mm)直径:10
指示誤差(μm)±20
お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。
目量(mm)0.01
広範囲精度(μm)12
隣接精度5
アンビル9個付
繰返し精密度(μm)3
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く)
ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット
測定子(mm)Φ10フラット
平行度(μm)測定子・アンビル5以下
シリーズ7
アンビルΦ10フラット
SB-80P用のゲージ取付金具です。
用途SB-80P用のゲージ取付金具として
適合機種SB-80P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
用途普及型。研削鋳物測定台
質量(kg)3.4
有効移動範囲(mm)0~140
ポール高さ(mm)175
トラスコ品番219-6221
タイプ普及型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175
載台寸法(mm)80×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高精度なデジマチックインジケータ(ダイヤルゲージ)とマイクロメーターヘッドを組合せ、精密で小さな部品や製品を素早く測定します。
最小表示量は0.001mm又は0.01mmを選べます。
測定圧は800gまで調整できます。
用途量産品の製品検査に。
薄紙からスチール棒までの幅広い測定に。
測定範囲(mm)0~35
最小表示(mm)0.001/0.01
トラスコ品番323-9616
質量(kg)2.13
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属)
器差(μm)±0.005
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。
・小物部品の測定に適している小形スタンドです。
・測定台はセラミック製。
タイプ平行バネ式精密微動装置付
試料台サイズ(mm)Φ60
有効移動範囲(mm)0~120
質量(kg)3.9
トラスコ品番816-7829
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
32日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)245
測定範囲(mm)0~10
シリーズ547
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
測定子(mm)Φ10フラット
差込深さ(mm)30
平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)
アンビル(mm)Φ10フラット
アンビルΦ10フラット
指示誤差(μm)±20
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
質量(kg)3.5
有効移動範囲(mm)0~110
ポール高さ(mm)175
トラスコ品番219-6239
材質(試料台)研削鋳物測定台
サイズ(試料台)80×80mm
タイプ微動装置付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40
載台寸法(mm)80×80
ステム取付穴Φ8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。
測定面は超硬合金チップ
アンビル可動範囲:3mm
測定範囲(mm)0~25
平面度(μm)0.6
アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。
また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。
測定面は超硬合金チップ付
アンビル可動範囲:3mm
平面度(μm)0.6
ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。
用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。
等級JIS00級
平面度(μm)2
測定台花崗岩
スルーアクスル対応振れ取り台 プロ用
重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ
ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現
29インチ・FAT用ホイールまで対応
BOOSTなどハブ幅197mmまで対応
12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属
高精度ダイヤルゲージを付属
本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。
材質アルミ・鉄・樹脂
幅(mm)280
質量(kg)6.4
高さ(mm)435
奥行(mm)350/ゲージ収納時:225
保証期間1年
適合幅(mm)ハブ:197まで
適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
測定子(mm)アンビル:Φ10フラット
差込深さ(mm)120
平行度(μm)測定子とアンビル:10以下
指示誤差(μm)±20
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
関連キーワード
1
2
次へ