商品豆知識
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.1
測定力(N)1.4以下
質量(g)110
繰返し精密度(μm)35
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)36.5
寸法E(mm)10
寸法I(mm)6.2
ステム径(Φmm)8
測定子部品コード:ZS-014
寸法C(Φmm)39
裏ぶた仕様平裏ぶた
取付径(Φmm)(軸径)8
直径(mm)(文字盤)39
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。
測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
一般的な長ストリークダイヤルゲージです。
耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。
リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)80
目量(mm)0.1
測定力(N)2.5
仕様ショックプルーフ
全長(mm)288
寸法H(mm)10
寸法A(mm)201.5
寸法F(mm)22.5
寸法D(Φmm)112
寸法E(mm)24
寸法B(mm)86.5
寸法C(mm)54
外枠径(mm)112
目盛仕様±0-5-10
寸法G(mm)6
ステム径(Φmm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)100
測定子X-1
寸法J(Φmm)14(0~-0.03)
寸法I(Φmm)108
繰返し精密度(μm)35
指示誤差[1/10回転](μm)50
目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。
目量(mm)0.1
仕様ショックプルーフ
外枠径(mm)Φ55
ステム径(Φmm)8
測定子部品コード:ZS-017
繰返し精密度(μm)35
取付径(Φmm)(軸径)8
測定力(N)1.4以下
質量(g)150
タイプ目量0.1mmの1回転未満モデル
寸法H(mm)18.5
寸法A(mm)48
寸法D(Φmm)52
寸法E(mm)15.8
寸法B(mm)65
寸法G(mm)19
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)55
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.1
測定力(N)1.5以下
全長(mm)78.5
質量(g)72
タイプ0.1mm目量の小形長ストロークモデル
寸法H(mm)5
寸法A(mm)32.5
寸法F(mm)14.5
寸法D(Φmm)36.5
寸法E(mm)10
寸法B(mm)46
寸法J(mm)16.5
寸法G(mm)19
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)15
指示誤差[1/2回転](μm)-
指示誤差[1回転](μm)-
指示誤差[全測定範囲](μm)50
測定子部品コード:ZS-014
寸法C(Φmm)39
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)20
指示誤差[1/10回転](μm)20
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。
測定子は固定式です。
測定力(N)5以下
タイプ測定子固定タイプ
一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。
測定範囲が広く高精度です。
用途外径、厚さ測定用
測定範囲(mm)0~80
目量(mm)0.1
タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)
指示誤差±0.2
指示誤差(mm)±0.2
測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)0.1
指示誤差(mm)±0.2
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約2~5分)です。
ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に
測定範囲(mm)0-150
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.2
材質(本体)スチール、プラスチック
質量(g)140
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.1
測定範囲(mm)0.8
外枠径(mm)29
目盛仕様0-40-0
アズワン品番65-1976-77
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
タイプLB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)830
測定範囲(mm)0~80
最小表示量(mm)0.1
測定力(N)5以下
測定深さ(mm)(最大)240
最小表示(mm)0.1
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)60
寸法H3(mm)50
寸法H4(mm)60
指示誤差(μm)±0.2
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.1
測定力(N)5以下
インジケータSSI-150S
指示誤差(mm)±0.1
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信。デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)735
測定範囲(mm)0~90
最小表示量(mm)0.1
測定力(N)5以下
測定深さ(mm)250
インジケータSSI-150S
指示誤差(mm)±0.1
1セット
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
目量(mm)0.1
測定力(N)5以下
指示誤差±0.1
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
測定力(N)5以下
インジケータSSI-150S
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.1
測定範囲(mm)0.8
外枠径(mm)29
目盛仕様0-40-0
アズワン品番65-1976-76
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.1
測定範囲(mm)0.8
外枠径(mm)29
目盛仕様0-40-0
アズワン品番65-1976-75
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード