ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01
使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
シリーズ7
平面度(μm)5
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。
測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。
測定子、ベースの特注対応もできます。
ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。
リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
目量(mm)0.01
読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。
用途測定物の深さや段差の測定に。
測定範囲(mm)20
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)75×16(a×b)
器差(mm)±0.015
全長(mm)100
質量(g)275
タイプ鋼球測定子タイプ
目量(mm)0.01
寸法A(mm)64.7
測定力(N)2.2以下
測定子形状(mm)Φ3.2鋼球
測定子部品コード:ZS-034
ベース穴径(Φmm)5.2
指示誤差(μm)±15
プリント基板などの溝深さ測定に最適です。
測定子はSK焼き入れ品です。
用途小穴深さ、凸凹面の測定に。
測定範囲(mm)凹5凸4
ベース寸法(mm)50×16
器差(mm)±0.01
全長(mm)99.1
質量(g)195
タイププリント基板測定用
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
測定子形状(mm)針状
測定子部品コード:ZS-595
ロッド径(Φmm)1(針状)
指示誤差(μm)±10
用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。
目量(mm)0.01
使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
測定力(N)1.4以下
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
仕様●重量:340g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):20●指示誤差(μm):±15●測定子形状(mm):Φ3.2銅球●測定力(N):2、2以下●質量(g):340
アズワン品番65-3590-85
1個
¥12,980
税込¥14,278
33日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
測定範囲(mm)50
目量(mm)0.01
測定子形状(mm)Φ3.2鋼球
質量(g)750
測定力(N)2.5以下
指示誤差±50μm
1個
¥33,980
税込¥37,378
60日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用
できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ
とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ
ます。
データホールド機能付。公差判定も可能です。
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ
全長(mm)115.7
質量(g)280
寸法L(mm)75
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.01
測定子形状(mm)針状
使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
測定子部品コード:ZS-523
ベース穴径(Φmm)2.5
指示誤差(μm)±20
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)0.1~25
質量(g)37.5
材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂
電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命通常使用で約1年
器差(mm)±0.2
最小読取値(mm)0.1
繰返し精度(mm)0.1
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~+60
保存湿度(%)80以下
全長(mm)112.5
狭い場所の深さ測定に便利です。
継足ロッドの組み合わせにより、最大205mmまでの測定が可能です。
用途深さの比較測定に
仕様●測定範囲(mm):最大深さ205(ダイヤルゲージ:10)●目量(mm):0.01●指示誤差(μm):±20●継足ロッドサイズ(mm):10、15、20、30、50、80
アズワン品番65-2725-95
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7
測定範囲(mm)0~200
シリーズ547
測定力(N)1.5以下
測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224
ベース幅(mm)16
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
目量(mm)0.01
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
ワークの深さや段差を簡単測定。プリント基板測定に便利。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)0.5~0.9±20%
指示誤差(μm)±20
ワークの深さや段差を簡単測定。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。1/1000mmの高精度モデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)0.5~0.9±20%
測定子(mm)針状
ベース寸法(mm)50×16
指示誤差(μm)±6
ワークの深さや段差を簡単測定。コンパクトな測定範囲25mmモデル。1/1000mmの高精度モデル。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし
測定範囲(mm)25
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)0.65~1.15±20%
ベース寸法(mm)100×16
指示誤差(μm)±6
1個
¥35,980
税込¥39,578
60日以内出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)
適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブ
トラスコ品番805-6278
材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
厚さ(mm)25
材質(本体)スチール(つや消しブラック)
質量(g)75
径(Φmm)53.9
使用温度範囲(℃)-20~60
目盛12
寸法D1(mm)52.2
許容回転数(min-1[r.p.m])300
寸法T1(mm)21.5
寸法T2(mm)20
回転方向時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
色(短針)黒色
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
60日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
60日以内出荷
1台
¥20,880
税込¥22,968
40日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
60日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
60日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
60日以内出荷
1台
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
40日以内出荷
穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に最適
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)0.1
ベース長(mm)60
アズワン品番64-8923-43
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。
最小表示量(mm)0.01
寸法(mm)デプスバー(5×t2)
寸法d(mm)16
寸法a(mm)40
器差(mm)±0.03
指針の1回転(mm)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ダイヤルノギス
モノタロウ
¥5,298~
税込¥5,828~
ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。
見やすい黄色目盛板を採用。
ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ505
デプスバーあり
ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
質量(g)120
測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12
本体寸法(mm)96.4×83×14.5
最小目盛(mm)0.1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。
測定範囲(mm)150、6"
最小表示(mm)0.1
デプスバーあり
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
測定範囲(mm)0.1~150
最小読取値(mm)0.1
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
寸法(mm)224×77×15
質量(g)44
寸法d(mm)39
寸法a(mm)224
最小表示量(mm)0.1
寸法e(mm)38
寸法b(mm)77
本体サイズ(mm)224×77×15
寸法c(mm)14
寸法g(mm)3.8
寸法f(mm)16
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)±100
特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
焼入れ処理ステンレス鋼
歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール
回転式Φ32mmダイアルロック付き
スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)150
目量(mm)0.02
材質樹脂
デプスバーあり
寸法A(mm)40
寸法B(mm)13
寸法C(mm)1.5×1.9
寸法D(mm)3.2
寸法E(mm)15.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
52日以内出荷
焼入れ処理ステンレス鋼
歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール
回転式Φ32mmダイアルロック付き
スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)150
目量(mm)0.01
材質メタル
デプスバーあり
寸法A(mm)40
寸法B(mm)13
寸法C(mm)1.5×1.9
寸法D(mm)3.2
寸法E(mm)15.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
焼入れ処理ステンレス鋼
歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール
回転式Φ32mmダイアルロック付き
スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)300
目量(mm)0.02
材質メタル
デプスバーあり
寸法A(mm)64
寸法B(mm)20.6
寸法C(mm)1.5×1.9
寸法D(mm)4
寸法E(mm)15.5
1個
¥48,980
税込¥53,878
52日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ