20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部 設置方式壁掛け RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダイヤル錠
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットシートでピッタリ固定。 取り外しもカンタン! 便利な番号錠はキー設定1000種類OK.家具を傷つけずに金属家具に固定できます。 不正解錠や破壊に強い金属製ダイヤル錠。 お好きな番号に設定できます。 特殊形状のフックで、ゆらしたり傾けてもキーホルダーが外れにくい! 手で外すときはスムーズに外れます。
用途壁付・携帯兼用キーボックス 材質本体:スチール製、塗装仕上げキーハンガー、キーホルダー:樹脂製ロック:樹脂製
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3桁の数字によるダイヤル錠式でカギ不要。付属のマグネットシートを貼ればスチール製家具にも容易に設置可能です。
材質スチール ベージュ 奥行(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中にカギを収納できます。 マグネット付き、鉄製の場所に設置できます。 施錠はできません。
エスコ品番EA983ZA-8 材質プラスチック 寸法(mm)120×24×52 質量(g)75
1個
690 税込759
当日出荷

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式 材質(ツル)スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボックス カール事務器 動画あり
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。
材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン 施錠方法ダイヤル錠
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペアキーボックス WAKI(和気産業) 動画あり
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。 ロックダイヤル式 材質(ツル)ハーデンド鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TANNERマグネットシート
エコ商品
キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。
材質マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用 施錠方法シリンダー錠
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。鍵2本、取付アンカー、取付ねじ2個、強力マグネット(Φ40×52mm)2個付。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。付属の取付ねじで壁掛け、強力マグネットで金属面に取付可能です。
材質スチール 質量(kg)1.5 サイズ(mm)185×90×250(H) 数量(個)キーハンガー:20
1セット
7,400 税込8,140
翌日出荷

オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。 付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個 セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個 材質本体:スチール 奥行(mm)80 間隔(mm)【フック】23
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質亜鉛ダイキャスト 質量(g)372 内形寸法(mm)57×27×77(H) 外寸(mm)61×36.5×85(H) アズワン品番64-2296-50
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

小型のダイヤルボックスです。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
材質ABS 全長(mm)75×33×96 質量(g)約100 ロック4ダイヤル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 キーホルダー名札24個吊りで大容量。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数24 材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール 寸法(mm)215×315×98 使用電池単三電池4個使用(別売り) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スチール面にキーボックスを簡単に取り付けできます キーボックス本体をスチール面に固定するためのマグネットシート 工具不要で取付取り外しが簡単にできます ゴムマグネットは両面着磁です
仕様両面着磁 設置方式壁掛け 施錠方法シリンダー錠
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール 設置方式壁掛け型
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)