20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で曲げて角度を調節できるフレキシブルタイプの子宮頸管拡張器。 分娩誘発前の頸管の熟化・軟化にも使用できます。 γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00074000042 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親水性ポリマーを使用した子宮頸管拡張器です。 頸管の軟化にも使用できます。 γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00074000009 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(25本)
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組織診による子宮体癌のスクリーニング用。 プランジャー先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しています。 EOG滅菌済。
全長(mm)265 直径(Φmm)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000012 松吉医科器械コード23-7404-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

軸部にコシがあるため挿入が容易です。 電子線滅菌済。
材質シリコーンゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000005 松吉医科器械コード20-2730-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(6本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標本を採取しやすい先端4穴・子宮内膜吸引方式です。 閉経前・後の子宮内膜組織細胞採取や、顕微鏡検査用子宮月経内容物サンプリングに使用できます。 麻酔不要で外来やクリニックでも使用可能です。 採取標本は細胞診・組織診ともに使用できます。 ピペット抜去前に標本を採取しますので、頸部細胞によるコンタミネーションを防止します。 麻酔・子宮頸管ブロック及び拡散用ダイレーター・指示鉤が不要です。 ラテックスフリーディスポタイプEOG滅菌済(個包装)。
材質シース部/PE(ポリエチレン)、ピストン部/ポリプラスチックス 寸法(mm)Φ3.1×235 アズワン品番8-3157-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000055 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25袋)
22,400 税込24,640
翌々日出荷

加速化過酸化水素による優れた除菌能力
仕様【加速化過酸化水素】0.005 寸法(mm)150×170/枚 アズワン品番68-4181-65
1ケース(160枚×12本)
32,980 税込36,278
9日以内出荷

シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL)100 タイプディスク型 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000005 松吉医科器械コード20-2731-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光色昼白色 長さ(mm)245 口金GY10q-2 定格ランプ電力(W)23 バルブ径(Φmm)17.5
1箱(10本)
22,980 税込25,278
欠品中

ナミキ・メディカルインストゥルメンツ子宮頸管拡張器 日母型ヘガール 1~20号 20本セット
材質真鍮 アズワン品番0-6856-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(20本)
189,800 税込208,780
33日以内出荷

SARAYA(サラヤ)除菌イチバン
洗浄効果を高めた処方。 まな板、包丁などの調理器具や作業台、冷蔵庫などに。
用途高い洗浄力と除菌力で機械、器具などの洗浄・除菌がこれ1本でできます。 液性弱アルカリ性 希釈倍率300倍
1個(10kg)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)・CP接合 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000055 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高砂医科工業子宮消息子(先銀製)
材質真鍮(クロームメッキ) 全長(mm)330 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000022 松吉医科器械コード02-4346-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

子宮頸管部・膣部用。 子宮膣部細胞の採取に適したスパチュラ形状と、子宮頸管内細胞の採取に適したスパイラル形状の両端構造。 EOG滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X90002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(1本×40袋)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大腸菌、黄色ブドウ球菌はもとより、酵母(カビ)類にも威力を発揮。ジェミニ型除菌剤(新規成分)を採用しました。 本製品を原液または2倍に薄めて、散布や漬け込みの方法で器具機械の除菌が行えます。
用途EA997RE-6専用除菌剤 成分ジェミニ型除菌成分、水 エスコ品番EA997RE-6B 質量(kg)約4.2 液性弱酸性~中性
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

使いすて開口補助具。口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ。ワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm)15.6 幅(cm)1.9~2.9
1箱(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注入したゼリーが体液を吸収凝固し、漏出を防止します。ゼリー化されているため流動性がよく、注入が容易ですので、経験の少ない方でも簡単に使用できます。
セット内容咽頭部用ゼリー、直腸用座薬、グリセリン、カテーテル、口腔用ゼリー入カット綿、綿球(耳・鼻孔用) 種別レギューラーセット 松吉医科器械コード20-2840-00
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷