20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 厚さ(mm)2.95(裏地含む) 材質(裏)化繊 規格CEマーキング 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 入数(双)1 耐熱温度(℃)200
1双
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200-40
エコ商品
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。 種別耐熱手袋 材質シリコーン、インナー:断熱布 厚さ(mm)2.95 入数(双)1 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 全長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。 サイズL 全長(cm)55 仕様発塵抑制 材質シリコーン、インナー:断熱布 厚さ(mm)2.95 入数(双)1 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 中指長(cm)7.4 耐熱温度(℃)200 材質(表面/裏面)シリコーン/化繊 手の平幅(cm)13.1 材質(インナー)断熱布 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
26,980 税込29,678
当日出荷

5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm)35.6 入数(双)1 耐熱温度(℃)200 材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm)約5.2 規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
サイズフリー トラスコ品番416-9760 材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)2 質量(g)135 入数(双)1 機能耐熱・耐摩耗性 全長(cm)40 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)(素材)220 手のひらまわり(cm)24.5
1双
4,998 税込5,498
当日出荷

耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱 全長(cm)26 耐熱温度(℃)(素材)350 材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン 入数(双)1 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約21 TKG品番9-0714-1101 TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
10,700 税込11,770
欠品中

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異物混入対策に配慮した青色です。
用途食品工場 ブルー 全長(cm)27.0 耐熱温度(℃)200 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 材質(裏)ケブラー(R)ニット・人工皮革 材質(表)ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編) 材質(インナー)綿ニット
1双
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 動画あり
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い 機能耐溶剤、耐薬品、耐透過 ホワイト 仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065 材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム) 厚さ(mm)0.062 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能耐熱 ホワイト サイズフリー 全長(cm)23 耐熱温度(℃)素材:100/33秒 材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm)0.85 質量(g)31.7 規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.4 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
998 税込1,098
当日出荷

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 食品衛生法適合
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5 手の平幅(cm)15.2~15.5 材質コーネックス(R) 混FBLフェルト 黄色系 入数(双)1 機能耐熱、難燃 耐熱温度(℃)(素材)400
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400 中指長(cm)9 材質メタ系アラミド繊維 入数(双)1 機能耐熱、難燃
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな操作性を持ちつつ220度の温度にも耐える合成皮革ギャレックス(R)を使用した手袋です。 優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性を持っています。 平側の中間層にいアラミド混フェルトを入れた3層構造で断熱性能を向上させました。 優れた耐熱性を持ち200℃/5秒でも溶けません。 経時的に剥離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくく長年にわたって使用できる商品です。
サイズフリー 全長(cm)29 トラスコ品番120-0752 材質(表)ポリエステル、ポリウレタン、(裏)ポリエステル100%、(平の中)アラミド混フェルト 質量(g)100 入数(双)1 生地性能高耐熱性、高耐摩耗性、高耐久性、クリーン対応
1双
4,798 税込5,278
当日出荷

難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。 サイズL 全長(cm)40 手のひらまわり(cm)29 中指長(cm)10 厚さ(mm)3.3 質量(g)248 トラスコ品番328-6991 材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿 入数(双)1 機能遮熱・耐熱 耐熱温度(℃)(素材)200/11秒
1双
13,980 税込15,378
当日出荷

ダイローブ300の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様。 粒子状滑り止めにより防滑性を備えました。ダイローブ3000以上の柔軟性と機械的強度を両立した静電気対策手袋です。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。 厚さ(mm)1.05 ブラック 全長(cm)33
1双ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石綿を使用せず、有機繊維の中でも高い耐炎性があり、空気中では燃えたり、融解しないカーマロン製の手袋です。 ●表面のアルミ層により、高い遮熱効果が得られます。
耐熱温度(℃)500 材質耐炎繊維100%、表面アルミ蒸着 タイプ5本指 入数(双)1
1双
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)230 入数(双)1 混率(%)パラ系アラミド繊維100 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)250 アズワン品番1-2767-11
1双
1,190 税込1,309
当日出荷