19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用 灰黒色 硬化条件常温硬化型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(223mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。
用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス 混和ちょう度300 灰黒色 タイプペーストタイプ 適合範囲工作機械 主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1缶(500g)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。 使用温度範囲(℃)-30~130 混和ちょう度280 トラスコ品番122-8811 灰黒色 ちょう度280 主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2 増ちょう剤リチウム石ケン基 基油鉱物油 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 特性耐摩耗性
1本(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。 容量(g)500 質量(g)620 トラスコ品番397-4413 材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 使用温度範囲-20~120℃(固体400℃) 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.62kg
1缶(620g)
9,898 税込10,888
当日出荷

ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。 ちょう度325 液色 容量(kg)1 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-45~150 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤 特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性 仕様 トラスコ品番361-5413 使用目的潤滑 増ちょう剤リチウム石ケン基 基油ポリαオレフィン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱用 41グリース
カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。
用途耐熱軸受に 商品タイプシリコングリース 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-20~290 主成分シリコーンオイル、カーボンブラック 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度280
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート EPグリース
鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。 ちょう度285 容量(kg)1 質量(kg)1.2 トラスコ品番397-4391 使用温度範囲(℃)-30~150 使用目的かじり防止 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 商品タイプモリブデングリース
1缶(1kg)
18,980 税込20,878
当日出荷

科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置 タイプフッ素樹脂増稠グリース 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分パーフロロポリエーテル、PTFE 混和ちょう度280 ちょう度280 増ちょう剤PTFE 基油パーフロロポリエーテル 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。 樹脂・ゴムへの影響が少ない。
用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。 ちょう度200 半透明 容量(g)150 質量(g)180 トラスコ品番397-4332 材質主成分:シリコーンオイル、シリカ 使用温度範囲(℃)-40~204 使用温度範囲-40~204℃ 増ちょう剤シリカ 基油シリコンオイル 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.15kg 特性付着性、耐水性 商品タイプシリコングリース
1個(150g)
8,998 税込9,898
当日出荷

代表的ペーストスプレー。
用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。 適合範囲工作機械 トラスコ品番122-9125 灰黒色 摘要スプレー 使用温度範囲(℃)-35~400 主成分鉱油、MoS2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
6,298 税込6,928
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルUペースト
高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。
用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。 混和ちょう度310 灰黒色 使用温度範囲(℃)-40~180 固体400 主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2
1缶(500g)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ディスパージョン 557潤滑剤
汎用塑性加工用です。 半透明のワックス被膜を形成します。
用途汎用塑性加工に 透明 容器 使用目的汎用塑性加工 主成分特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 使用温度範囲(℃)350以下 ちょう度(25℃、60W/min)310 滴点(℃)~180 基油鉱油 固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ネジ用潤滑剤 P-37
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。 ちょう度No.1 液色 特性耐熱性 付属品蓋内部に刷毛付 トラスコ品番361-5430 主成分鉱油+特殊固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
6,398 税込7,038
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。 ちょう度280 特性極圧性、耐荷重性、高速性 トラスコ品番397-4367 材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 質量(kg)18 使用温度範囲-30~130℃ 容量(kg)16 使用目的潤滑 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
54,980 税込60,478
翌日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH 44M シリコーングリース
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。 ちょう度260(60回混和) 商品タイプシリコングリース 特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性 トラスコ品番356-4061 質量(g)115 使用温度範囲-40~180℃ 使用目的潤滑 比重1.05(25℃) 滴点(℃)210 増ちょう剤リチウム石鹸 基油メチルフェニルシリコーンオイル 加熱減量(%)2.0(150℃/24hr) 危険等級その他のもの 離油度(%)2.5(150℃/24hr) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.1kg
1個(100g)
3,598 税込3,958
当日出荷

1箱(1kg×10本)
529,800 税込582,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト M-77ペースト 2kg
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。 ゴム・プラスチックに対する親和性があります。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止用、Oリングの磨耗減少に トラスコ品番102-5381 使用温度範囲(℃)-45~230 容量(kg)2 温度(℃)【固体潤滑】400 容器 主成分シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(2kg)
72,980 税込80,278
3日以内出荷