22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適 トラスコ品番404-8458 セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
用途レースウェイ内のナット締め作業。 対辺寸法(mm)17
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット先端が6角形状になっており、締付作業後、ダクターチャンネルのフトコロから抜けやすく、作業性が向上します。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応) 呼び寸法(mm)17 仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付) トラスコ品番452-0971 質量(g)85 寸法L(mm)120 寸法D(mm)23.5 寸法l(mm)75 製品質量(g)85
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。 13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ) 全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。) 対象サイズはレースウェイ30mmまでです。 超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。
対辺寸法(mm)17 材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BS3-81317RN レースウェイトリプルソケット SK11 動画あり
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm)75.8 刃数72 全長(mm)177 質量(g)190 奥行(mm)25 呼び寸法(ソケット)8、13、17mm 送り角度(°)5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17 仕様落下防止用ボール付 トラスコ品番452-0963 質量(g)55 タイプ電動・手動兼用タイプ 寸法L(mm)75 寸法D(Φmm)23.5 寸法l(mm)30
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ダクター内ソケットレンチ。浅型・深型に対応。
用途電気・設備等のダクター内の3分ボルト(17mm)を締付けるソケットレンチ。狭い場所にも最適。エイトワンに装着してスタビードライバーとして使用可能。 質量(g)31 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22×22×83
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。
質量(g)153 適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]
1個
899 税込989
当日出荷


六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます 13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです
対辺寸法(mm)17 トラスコ品番431-6401 全長(mm)115 奥行(mm)(ソケット)70 深さ(mm)(六角部)5 外径(mm)(ソケット部)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

替ソケットMAK1823-□と組み合わせて、ダクターチャンネル内のボルト・ナットの締め付けができます。
全長(mm)75 質量(g)65 適合サイズ(mm)(対辺距離)13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])24.51[250]
1個
2,898 税込3,188
16日以内出荷

用途各種ラックの取付け作業に最適 呼び寸法(mm)8×10、12×13 トラスコ品番248-7209 質量(g)185 寸法l1(mm)12 寸法l3(mm)18 寸法l2(mm)13
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
全長(mm)143 質量(g)180 適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])サイズ8、10/23.53サイズ12、13/56.87 アズワン品番64-1094-20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法h3(mm)15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。 レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。 切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。 レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。
用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用 対辺寸法(mm)17 仕様充電式インパクトドライバー専用 トラスコ品番858-7519 材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ) 全長(mm)127 質量(g)83 タイプ六面カットタイプ 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)19.9 深さ(mm)(ナット受部)75
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用 種類電工ハンマー 全長(mm)275 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)スチール 主な用途電気・設備工事用 質量(g)430 ソケットサイズ(mm)17 ソケット長さ(mm)50 頭部形状先切 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用 種類電工ハンマー 全長(mm)275 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)超ジュラルミン 主な用途電気・設備工事用 質量(g)360 ソケットサイズ(mm)17 ソケット長さ(mm)50 頭部形状先切 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

BS3-81013N ビットスルートリプルソケット SK11 動画あり
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もでき、設備工事に最適です。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm)75.8 刃数72 全長(mm)177 質量(g)190 奥行(mm)25 呼び寸法(ソケット)8、10、13mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm 送り角度(°)5
1本
2,698 税込2,968
当日出荷