50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフリーダクトの接続延長に使用します。 換気パイプにも使用できます。
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167 適合換気パイプ:100⇔空調機器:150 材質樹脂製 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



1台
579 税込637
当日出荷




材質硬質ポリ塩化ビニール 形状インクリーザー タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
材質アルミ合金、ニッケルメッキ 種類ジョイントタイプ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト Dカップリング
エコ商品
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




1個
6,698 税込7,368
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)


1個
44,980 税込49,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(エンドプレート)SUS304 厚さ(mm)(エンドプレート)1.5 材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)接続口変換ソケット
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN 呼称107
1個
579 税込637
当日出荷

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別フランジ×フランジ 形状口元(左)/フランジ口元(右)/フランジ
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂 厚さ(mm)(支持板)1 使用温度範囲(℃)-30~60
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング(支持板)PVC樹脂 (支持板)黒 厚さ(mm)(支持板)1
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC 形状(口元)フランジ×フランジ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35~80
1個
10,980 税込12,078
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC 形状(口元)フランジ×フランジ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35~80 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
1個
9,998 税込10,998
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別クランプ×フランジ
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)


適合アルミフリーダクト(サイズ100)換気パイプ(サイズ100) 材質樹脂製(ベージュ色)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC 形状(口元)クランプ×フランジ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35~80℃ 口元長(mm)(クランプ)20 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
1個
9,998 税込10,998
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC 形状(口元)クランプ×フランジ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35~80 口元長(mm)(クランプ)20
1個
9,698 税込10,668
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)付属品
1セット
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 ジョイント部を外して、延長接続のDカップリングとして使用できます。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×950×92 号数4号
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷


材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC 形状(口元)クランプ×クランプ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35~80 口元長(mm)(クランプ)20
1個
7,798 税込8,578
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)


材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC 形状(口元)クランプ×クランプ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35~80℃ 口元長(mm)(クランプ)20 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
1個
7,898 税込8,688
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)