265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷


1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別フランジ×フランジ 形状口元(左)/フランジ口元(右)/フランジ
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

接続パイプΦ100mm。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口を採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×165×117
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1台
1,498 税込1,648
当日出荷

セパレート給気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト フランジ
エコ商品
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

マサル工業エルダクト フランジ
エコ商品
●壁面からのケーブル取出し口に使用します。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC 形状フランジ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ダクトフランジ
エコ商品
用途Φ50ダクトホース用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,180 税込10,098
5日以内出荷

ArmaFlex Class 1を使用50mm厚を加工した製品。共板ダクト面25mm保温施工後に使うフランジカバー。高い水蒸気耐性、低い熱伝導率、かつ最適な結露抑制を備えたクローズドセル構造の柔軟弾性発泡ゴム保温材
材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム 幅(mm)125 使用温度(℃)-50~105 寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年 熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃) 係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000 吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5) 反撥弾性(%)≧ 70 保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。 クラスClass 1 各種認証FM 認証 関連資料(3MB) 防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠 透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚) 燃焼性V-0(プラスチック材料) 燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
1箱(270個)ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオダクトC-4 用 フランジ
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)230 長さL(mm)35 高さH(mm)180 定尺(mm)2000
1セット(3個)
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオダクトC-64用 フランジ
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)120 高さH(mm)100 長さL(mm)25 定尺(mm)2000
1セット(5個)
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオダクトD-100用 フランジ
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)160 長さL(mm)25 高さH(mm)160 定尺(mm)2000
1セット(3個)
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオダクトC-5 用 フランジ
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)300 長さL(mm)45 高さH(mm)200 定尺(mm)2000
1セット(3個)
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオダクトC-2 用 フランジ
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)160 長さL(mm)25 高さH(mm)130 定尺(mm)2000
1セット(3個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオダクトC-43用 フランジ
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)90 長さL(mm)20 高さH(mm)80 定尺(mm)2000
1セット(5個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様配線ダクトアクセサリタイプ:フランジ付コネクター材質:304 ステンレス鋼幅:75 mm高さ:75mm寸法:75 x 75mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:ULフランジカプラ 材質304 ステンレス鋼 幅(mm)75 寸法(mm)75 x 75 高さ(mm)75 規格UL シリーズStainless Steel アクセサリタイプフランジ付コネクター
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷


1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC 形状(口元)フランジ×フランジ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35~80
1個
10,980 税込12,078
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC 形状(口元)フランジ×フランジ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35~80 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
1個
9,998 税込10,998
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト コ型フランジ
エコ商品
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。 材質PVC 寸法H(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC 形状(口元)クランプ×フランジ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35~80 口元長(mm)(クランプ)20
1個
9,698 税込10,668
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC 形状(口元)クランプ×フランジ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35~80℃ 口元長(mm)(クランプ)20 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
1個
9,998 税込10,998
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別クランプ×フランジ
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形 極数4 電源(V)単相100V
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)