101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
当日出荷

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオダクトC-5 用 フランジ
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)300 長さL(mm)45 高さH(mm)200 定尺(mm)2000
1セット(3個)
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本 材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン 表面処理(アタッチメント)メラミン塗装 色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC 形状フランジ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC 形状(口元)フランジ×フランジ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35~80
1個
10,980 税込12,078
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト フランジ
エコ商品
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC 形状(口元)フランジ×フランジ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35~80 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
1個
9,998 税込10,998
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

マサル工業エルダクト フランジ
エコ商品
●壁面からのケーブル取出し口に使用します。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


マサル工業エムケーダクト コ型フランジ
エコ商品
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。 材質PVC 寸法H(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC 形状(口元)クランプ×フランジ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35~80 口元長(mm)(クランプ)20
1個
9,698 税込10,668
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC 形状(口元)クランプ×フランジ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35~80℃ 口元長(mm)(クランプ)20 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
1個
9,998 税込10,998
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別クランプ×フランジ
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4 電源(V)三相200V
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共) 専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。 外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。 強・弱速調可能。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)20 仕様屋内形 極数2 寸法L(mm)110 寸法H(mm)377 電源(V)三相200V 寸法A(mm)361 寸法F(mm)121 寸法D(mm)330 寸法E(mm)200 寸法B(mm)166 寸法C(mm)165 最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7 寸法P(mm)198 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460 ダクト径(Φmm)Φ200 寸法M(mm)226 寸法N(mm)250 寸法O(mm)- 寸法I(mm)198 寸法J(mm)371 寸法G(mm)145 寸法K(mm)190 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700 公称出力(W)1000 起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形 極数4 電源(V)単相100V
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗 仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー 材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック シルキーホワイト ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト) 色(マンセル値)1Y9.3/0.5
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)測温抵抗体(フランジ)
エコ商品
フランジタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管やダクト内の温度を計測目的に。 温度測定範囲(℃)-60~200 仕様測温抵抗体 材質保護管SUS304 測定電流1mA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングルエレメント 関連資料寸法図 階級(級)A 電線口G1/2 エレメント種類Pt100Ω
1個
31,980 税込35,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-160※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 3/4 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)160 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
118,663 税込130,529
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,851 税込5,336
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風 タイプ標準型 モータータイプ全閉外扇型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,218 税込4,640
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風 タイプ耐熱型 モータータイプ全閉外扇型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)シロッコファン 吸気温度(℃)200 吸気湿度(℃)200 吐出口可変方向4方向
1個
45,980 税込50,578
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単、安全なメンテナンス。ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装。羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途:部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200級 概略質量(kg)20 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.7/3.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/63 吸気温度(℃)最高80 捕集効率(%)99.4 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.5/0.73 吸込相フランジ(mm)(外径)98 電動機仕様全閉外扇形
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,218 税込4,640
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
6,253 税込6,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)700~1200調整可能 口金E26 光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯) コード50cm収納可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.057 適合ダクト100V配線ダクト用 明るさ25形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)