142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質SUS304 関連資料(0.08MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品取付ねじ Φ4×35L 2本 材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板 質量(kg)0.54 周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1、1 定格電圧(V)100 最大電流(A)0.01、0.01 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m) 色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
消費電力(W)(駆動時)4.5以下 仕様常時閉鎖式
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。 材質樹脂(PP)
1個
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付ねじ2本(Φ4×35L) 材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m) 色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質ステンレス タイプダクト挿入タイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼板1.6t 仕様(温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー 寸法A(mm)146 寸法B(mm)137 仕上メッキ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕塗装仕上げ。定格単相100V50/60Hz。消費電力3.9W/3.4W。常閉式。垂直取付可。外周断熱仕様。気密性能19.6Paの時5m3/h以下
質量(kg)2.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)199×206×260
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付 材質ステンレスSUS430 奥行(mm)65
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様風圧式シャッター 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様風圧式シャッター 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)4.9 消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/29 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)30.5/29.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)205/195
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様風圧式シャッター、浴室用Ⅰ型 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)18/20 騒音値(dB)(50/60Hz)32/32 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
9,298 税込10,228
3日以内出荷

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様強-弱速調付 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)5.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/43、(排・弱)24/26 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39/38.5、(排・弱)33/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)320/305、(排・弱)230/210
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様強-弱速調付、多室用低騒音型 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)4.9 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様強-弱速調付 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)4.9 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
消費電力(W)(駆動時)4.5以下 仕様常時閉鎖式
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。 電動気密シャッター1個付 遮へい板2枚付属 吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)5.8 消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)25/24.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.50 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/1150
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

本体高さ230mmの薄形設計 防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。 電動気密シャッター2個付 遮へい板1枚付属 吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)6.0 消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)24/23.5(換気モード3.)23.5/23 騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.5(換気モード3.)24.5/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/115(換気モード3.)120/110
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

耐蝕塗装仕上げ。定格単相:100V50/60Hz。消費電力:3.9W/3.4W。常閉式。垂直取付可。機密性能:19.6Pa時2m3/h以下。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)1.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×156×260
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

風圧シャッター付 プロペラファン SL端子付 凹形本体枠
用途トイレ・洗面所・浴室・居間 付属品木ねじ(Φ3.5×32L)×4本 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 質量(kg)1.25 ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5) タイプ風量形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】250/255 適合場所トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用 消費電力(W)(50/60Hz)8.5/9.5 ダクト径(Φmm)接続:200 騒音値(dB)(50/60Hz)38.5/39 開口面積(cm2)275
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ タイプ薄型グリルタイプ 仕上アクリル焼付塗装 色(本体)メタリックライトグレー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62 風量強弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
1台
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41 風量強中弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180 タイマー機能
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 風量強弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン配管用部品
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓 完全硬化時間1週間~2週間 タックフリータイム(分)30分以内 危険物の類別非危険物 硬化速度(日)2~4日
1本(310mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100 種別シロッコファン 材質プラスチック 質量(kg)1.6 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5 埋め込み寸法(mm)175角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

人感センサー付 「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部) SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 シロッコファン テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター ダクト接続が全方向7°調整可能
用途トイレ・洗面所用 付属品木ねじ×9本 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)1.7 材質(本体)プラスチック タイプ低騒音形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)215角 騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

バクマ工業ダクト用換気扇
天井面取付用。風逆流防止シャッター付き。スライド式ダクト接続口
用途強制給気用 タイプシロッコファン 電源速結端子付 サイズ(Φmm)100
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷