エアサンプラーでは吸引しにくい300μm以上の大きな落下物をサンプリングできる粘着シートです。
24時間サンプリングを行い、落下物の有無を目視で確認します。
再貼付できる保護フィルム付きですので、サンプリング後の異物保存が可能です。
材質PET
寸法(mm)105×120
面積(cm2)サンプリング:100(1格子あたり1)
エアサンプラーでは吸引しにくい300μm以上の大きな落下物をサンプリングできる粘着シートです。24時間サンプリングを行い、落下物の有無を目視で確認します。再貼付できる保護フィルム付きですので、サンプリング後の異物保存が可能です。
仕様白色系異物用
材質PET
寸法(Φ×mm)105×120
アズワン品番2-2172-22
面積(cm2)サンプリング:100(1格子あたり1)
1袋(100枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
クリーンルーム内に一定時間設置し、付着異物の調査をすることができます。
複数箇所に設置し、異物分布を調査することができます。
保管して異物特定や比較等に使用頂けます。
測定点で必要事項を記入し表面の透明ラベルを剥がします。
次に粘着面を上にして測定ポイントに水平状態に設置します。
所定の時間暴露させた検査シートに透明フィルムでカバーして完了です。
ダストサンプラーは工業部品、食品、製薬工場等の一般室からクリーンルーム
(ISOクラス6~8)まで、幅広い作業エリアでご使用いただけます。
異物の特定と数量が確認でき、複数設置することで異物分布の調査も可能です。
異物保存に便利な保護フィルム付きです。
ダストサンプラーは、300μm以上の可視異物を対象としています。
異物の見える化による異物対策の効果確認が可能です。
管理者の現場確認が容易となり、管理作業に掛かる人件費を削減できます。
また、毎日の習慣化で作業員の意識が向上します。
用途クリーンルームへの持ち込み異物調査、クリーンルーム内の落下異物調査
仕様対象クリーンルーム:ISOクラス6~8(Fed-Std-209Eクラス1000~100000)
粘着面(mm)100×100
1組
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ダストサンプラーの別売り保護フィルムです。
種別保護フィルム
アズワン品番62-2706-19
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アズワン品番4-2136-11
1袋(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ダスカー200専用のサンプラーシートです。保存用裏面保護フィルムは付いていません。
色白地、黒色印刷
質量(g)340
タイプ消耗品
アズワン品番63-4259-65
1袋(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エアサンプラーでは吸引しにくい300μm以上の大きな落下物をサンプリングできる粘着シートです。24時間サンプリングを行い、落下物の有無を目視で確認します。再貼付できる保護フィルム付きですので、サンプリング後の異物保存が可能です。保護フィルムの気泡が容易に出せるようになったDS-20の改良版です。
仕様黒色系異物用
材質PET
寸法(mm)105×120
アズワン品番4-3181-01
面積(cm2)(サンプリング面積) 100(1格子あたり: 1)
1袋(100枚)
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
黒色のダストサンプラーだから、白色異物の可視化に最適です。表面の保護フィルムにハードコートフィルムを使用、メーカー従来製品より、キズがつきにくくなりました。保存用裏面保護フィルムは付いていません。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
寸法(mm)103×119
色黒地
アズワン品番64-5227-52
1袋(100枚)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ダスカー50専用のサンプラーシートです。保存用裏面保護フィルムは付いていません。ダストサンプラー保護フィルムPF-01が必要です。
セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。
用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。
厚さ(mm)0.41
粒子捕集効率(%)99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定)
圧力(kPa)(水通過時)4.9
圧力損失(kPa)0.27
質量(g/m2)145
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース
寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)
電源AC100V50/60Hz 10A
仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
質量(kg)7.6
インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。
仕様チューブ:内径1/4インチ
フィルターサイズ(mm)25
吸引流量2L/min
インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。カセットはステンレススティール製です。
仕様チューブ:内径1/4インチ、●ステンレススチールカセット付
フィルターサイズ(mm)25
吸引流量2L/min
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ダストサンプラーDSW-01【ダスカー®100用】とスキャナにより、スキャンした画像データを基に採取異物をカウントする自動計測システム です。
100μm以上の採取異物を自動計測し、測定結果は50μm毎の異物個数を表示します(最大単位:500um以上)。
色別表示機能があり、異物特定の手がかりとして活用可能です。
質量(kg)(スキャナ)4.1
サイズ100×100mm(ダストサンプラーDSW-01【ダスカー(R)100用】測定部)
サイズ(mm)(スキャナ)450×318×121
アズワン品番4-2136-21
1セット
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。
色緑
厚さ(mm)5
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)
粘着力(N/cm2)約9
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース
寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)
質量(kg)7.6
電源AC100V50/60Hz 10A
仕様【分粒特性】オープンフェース【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0
基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
ダストサンプラーDSW-01(ダスカー(R)100用)またはダストサンプラーBLACKで採取した異物の画像データを基に、採取異物をカウント・色別する自動計測システムです。100μm以上の採取異物を自動計測し、測定結果は50μm毎の異物個数を表示します。(最大単位:500μm以上)。異物特定の手がかりとして活用できます。
セット内容1専用ソフト、2ダストサンプラーBLACK100枚3ダストサンプラーDSW-01【ダスカー(R)100用】100枚、4EPSON製DS-1630フラットベッドスキャナ(固定ホルダー付)
アズワン品番65-1692-03
1式
¥399,800
税込¥439,780
17日以内出荷
ダストサンプラーDSW-01またはダストサンプラーBLACK(共にダスカー50用)で採取した異物の画像データを基に、採取異物をカウント・色別する自動計測システムです。
50μm以上の採取異物を自動計測し、測定結果は50μm毎の異物個数を表示します。(最大単位:500μm以上)
異物特定の手がかりとして活用できます。
仕様●セット内容:ソフト、スキャナ(固定ホルダー付、ダストサンプラーBLACK(ダスカー50用)、ダストサンプラーDSW-01(ダスカー50用)各100枚入
アズワン品番67-9204-50
1式
¥459,000
税込¥504,900
12日以内出荷
セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。
はっ水度(kPa)4.9
日本作業環境測定協会型式認定製品!
質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)
寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)
質量(kg)1.2(電池は除く)
測定範囲0.001~10.00mg/m3
電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)
測定精度±10%(較正粒子に対して)
光源レーザーダイオード
測定感度1CPM=0.001mg/m3
測定原理光散乱方式
測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)
表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。
厚さ(mm)2.2
質量(g/本)1.6
最高使用温度(℃)1000
圧力損失(kPa)0.44
組成シリカ繊維
材質ポリエステル
サイズ75×105mm
精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
標準的な90mmのシャーレが使用可能で、経済的なエアーサンプラーです。
吸引速度(L/min)100
吸引量1~1000(自由設定)
電源内蔵充電池(付属)
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。濾材が厚く目づまりを起しにくい製品です。
厚さ(mm)1
最高使用温度(℃)1000
質量(g/m2)200
圧力損失(kPa)0.34
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収
厚さ(mm)0.54
質量(g/m2)500
空隙率(%)54
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)
保留粒子径(μm)2
圧力損失(kPa)1.6
はっ水度(kPa)>14.7
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。
厚さ(mm)0.38
最高使用温度(℃)1000
質量(g/m2)85
圧力損失(kPa)0.45
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集用フィルターとして使用されます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収
厚さ(mm)1
質量(g/m2)500
空隙率(%)77
捕集効率(%)70(0.3μmDOP)
保留粒子径(μm)10
圧力損失(kPa)0.059
はっ水度(kPa)>3.9
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収
質量(g/m2)500
厚さ(mm)0.95
空隙率(%)75
圧力損失(kPa)0.21
捕集効率(%)95(0.3μmDOP)
保留粒子径(μm)4
はっ水度(kPa)>4.9
関連キーワード