242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
449 税込494
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
418 税込460
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

阪上製作所SDBバイトンスクレーパ
エコ商品
材質RF 903 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

阪上製作所SDBスクレーパ
エコ商品
材質RN819 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

阪上製作所SCKスクレーパ
エコ商品
材質RN 814 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
429 税込472
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質シリコン 車種モンキー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

阪上製作所SDRバイトンスクレーパ
エコ商品
材質RF 905 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

阪上製作所SERスクレーパ
エコ商品
ロッド用
材質RN906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
282 税込310
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

阪上製作所止め輪
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

阪上製作所ソフトワイパーBIHI
エコ商品
材質BF 001 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

阪上製作所SDBスクレーパ
エコ商品
ロッド用
材質RN819 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
617 税込679
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

阪上製作所SFRスクレーパ
エコ商品
ロッド用
材質RN912 寸法H(mm)8 寸法d(mm)75 寸法t(mm)6 外径(Φmm)85 寸法D(mm)85 寸法B(mm)3 寸法C(mm)80 寸法G(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
7日以内出荷

阪上製作所ソフトワイパー BIHI
エコ商品
ロッド用
材質BF001 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

阪上製作所SMDスクレーパ
エコ商品
ロッド用
材質PT165 寸法H(mm)4.7 寸法d(mm)45 寸法D(mm)51.8 寸法B(mm)2 寸法C(mm)46.5 寸法G(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,309 税込8,040
7日以内出荷

阪上製作所SDBバイトンスクレーパ
エコ商品
ロッド用
材質RF903 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,174 税込1,291
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

阪上製作所ソフトワイパBIHI
エコ商品
ロッド用。ソフトワイパは繊維複合体のダストシールです。繊維系ダスト、微粉末ダストの侵入防止に最適です。外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
材質BF001 寸法t(mm)3 寸法G(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

阪上製作所コイルスクレーパ(MDH)
エコ商品
ロッド用
材質C5191W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
868 税込955
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

阪上製作所SCKスクレーパ
エコ商品
ロッド用
材質RN814 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。シフトガイド表面にはダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。エイプ50/100、XR50/100モタード用の縦型エンジンに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
13日以内出荷

GクラフトZ125用 シフトガイド
エコ商品
Z125PROに装着が可能なシフトガイド(愛称:Z125ガッチリくん) シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。 ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
13日以内出荷

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム
1個
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
欠品中

Gクラフトベアリングレース圧入
エコ商品
ステムキット注文時のオプションです。ワッシャ・ベアリングレース・ダストシールの取り付け加工。ベアリングは付属しません。ノーマル部品を使用するか、別途純正部品を購入してください。
仕様ステムキットオプション 車種汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製 仕様ニトリルゴム 接点数2ヶ所
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
仕様ニトリルゴム 材質はめあい部(外周)/ゴム製 型式TC 接点数2ヶ所 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)