「ダストールp2」の検索結果
蛇腹状の樹脂製スカートが粉じんの飛散をシャットアウト。
カバーの一部が脱着式で入隅ギリギリの研削にも対応できます。
各種100mmディスクグランダに取付けて使用します。
お手持ちの集じん機とつなげてお使い下さい。ホースとグラインダは別売り。
用途ポリッシャ用集じん装置
適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。 今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。 集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!! 切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。
用途カッター用集じん装置
適合ディスクグラインダー:日立工機 125mm用、カッター:105mmカッター、125mmカッター、目地切NEO-88、目地切105mm-10U、コーナーカッター105mm、コーナーカッター125mm
適合機種G 13SM2、G 13SH、G 13S4、G 13YH、G 13YA1
適合ホース内径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
マクトルシリーズの能力を最大限に引き上げます。
定規機能・刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く痛めることを防ぎます。
入隅もOK・先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハリケーンNKC-125型は、新開発の「密閉フレキシブル構造」により、驚異の集塵率97%を達成すると共に、4"・5"両サイズカップ&各メーカーグラインダ対応のユニバーサルデザインを市場で初めて実現した画期的な商品です。
壁際研削(入隅研削)機能。
凹凸面にも柔軟に対応するブラシスカート採用。
適合サイズ(mm)100・125
対応機種日立:G10シリーズ(G10B2は別売専用フランジが必要)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104P・G105・G-110シリーズ、ボッシュ:GWS5/6/7/8 100mmグラインダーシリーズ
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。
(グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。)
コンクリートの目荒らしにも適する。
チップ厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用
外径(Φmm)60
取付穴M10ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用)
フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。
用途コンクリート・ブロックの集塵用
仕様乾式
セット内容日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー
材質ポリカーボネート
質量(g)510
使用工具ディスクグラインダー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×160×50
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発のスライド式カッター交換システムを採用。
グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム)
接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン)
螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)
付属品ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ
本体質量(g)約520
対応機種日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100Hマキタ:9533シリーズリョービ:G104Pシリーズ
切込深さ(mm)5~23
面取りカッター径(mm)105
ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
集じん機なしで驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用
付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ
適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ
適合機種マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ
寸法(mm)180×157×79
アズワン品番64-8481-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品専用ホース、メッシュバック、ゴム製ワッシャ、アダプタ、集じんアダプタカバーセット、フェルトホルダ、紙フィルタ
トラスコ品番767-8215
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
集じん機なしで驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用
付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ
適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ
適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A
寸法(mm)180×157×79
アズワン品番64-8481-34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現
刃先の位置がよく見える透明構造!
これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応
切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用
付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ
アズワン品番64-8436-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
集じんアタッチメント!
研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。
集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。
使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持)
フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造
マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用
寸法(mm)160×148×50
アズワン品番64-8481-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4
全長(mm)308
消費電力(W)720
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
ホース接続径(Φmm)(外径/内径)38/30
塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)92
穴径(Φmm)M10
仕様乾湿両用
刃数9
タイプ厚膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用
外径(Φmm)92
取付穴M10ネジ
仕様乾湿両用
穴径(Φmm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
外径(Φmm)92
穴径(Φmm)M10
刃数6
タイプ標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷