54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。 JIS規格JIS K 2219 仕様FZG歯車試験(OKステージ):12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。 この油は工業用多目的潤滑油です。耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。 高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。 銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナローカットなベースオイルを使用しているため、重質分が少なく、吐出弁や吐出管のカーボン推積が抑制されます。 特殊なベースオイルと添加剤の組合せにより、生成カーボンは剥落性に優れております。したがって吐出弁の清掃作業は容易です。 酸化安定性に優れているため、有機酸などの酸化生成物が極めて少なく、そのため、ドレンが乳化しにくく、ドレントラップの動作がスムーズです。 高温に強く、油分解ガスが生成しにくいため、清浄な空気が得られます。 銅不活性化作用があるため、クーラーの銅管の溶出や腐食を抑制します。 潤滑性、湿潤性に優れているので、給油量が節減でき経済的です。 腐食性ガスによる腐食を防止します。 一時的な運転停止時の発錆を防ぎます。
用途往復動空気圧縮機のシリンダー潤滑に。クランクケースの潤滑および圧縮機のエアフィルターオイルとして。 炭化水素ガス、硫化水素や亜硫酸ガスのような腐食性ガス、その他の各種ガスの往復動圧縮機および往復動真空ポンプに。 高温(100~200℃)の環境で使用される一般潤滑油として。腐食性防錆性が要求される各種潤滑部に。 適合範囲ポンプ・圧縮機 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。 Zn系耐摩耗性油圧作動油に比較して、更油間隔を延長できるとともに、スラッジトラブルを軽減できます。 キャビテーションを抑制し、機器トラブル防止に効果を発揮します。 その他、油圧作動油としての必要な特性を兼ね備えております。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置をはじめあらゆる油圧装置に。 使用温度範囲(℃)常温 色(ASTM)L0.5
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高温連続運転下で、優れた酸価安定性を有していますので粘度増加、スラッジ発生、アワ立ち等を抑えます。 高性能汎用多目的油として抜群の油膜強度を有し、各部の摩耗を最小限に抑え焼付を防止します。 油あかの発生を抑えオイルレベルの確認を容易にします。 パッキン・Oリング等ゴム材質を侵しにくいので破損、油漏れなどを防止します。
用途高温下で使用される紙、ゴム、ビニール等製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受に、また各種産業機械の軸受、減速機及び油圧作動油等にも使用できます。 流動点(℃)-12.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
57,980 税込63,778
14日以内出荷

低粘度で優れた防さび性能を発揮します。 脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。 従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。 水置換性を有します。
用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。 引火点(℃)98 流動点(℃)-42.5 危険等級 動粘度(mm2/s)3.113(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.8189 酸価(mgKOH/g)0.87 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化安定性に優れた、ロングライフのタービン油です。 特に大容量の蒸気タービン発電機に最高の効果を発揮します。 高度に精製したベースオイル及び厳選した添加剤の採用により、耐塩素ガス性能、耐塩酸ガス性能を持つタービン油です。 硫黄含有量が少なく、かつ耐熱性が優れているので、ホワイトメタル変色(黒化)防止に役立ちます。 潤滑性能がすぐれているので、軸や軸受の摩耗を減らし、かつ歯車の歯面摩耗トラブルを防止します。
用途大容量蒸気タービン、高速ターボ圧縮機、塩素ガス用ターボ圧縮機、原理力発電用機器などの潤滑油として最適です。 規格JIS K2213 タービン油 2種 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の高温酸化安定性を有しておりますので、高温運転下でのスラッジ生成による機械トラブルを防止します。 切削油のオイルミストや劣化残油の混入によるスラッジの生成を抑制します。 空気中の水分が油中に凝縮・混入しても、優れた防錆能力と水分離性能により、圧縮機本体はもちろん、各系内の発錆を防止し、ドレンの排出を容易にします。 強力な銅不活性化剤の働きで、銅の影響による油の劣化・変質を予防します。
用途超ロングライフ型油冷式スクリュー圧縮機専用潤滑油。 適合範囲圧縮機 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

応力緩和剤=SR剤と特殊な非ハロゲン系極圧剤の組み合わせにより工具-被削材間のクッション性+せん断抵抗低下を実現した新しいタイプの切削油剤です。 ミスト防止剤が添加されている為、オイルミストの発生が少なく職場環境をクリーンに保ちます。 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般旋削加工、穴あけ加工、ドリル加工に。 容量(L)20 引火点(℃)180 危険等級 動粘度(mm2/s)16.01(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.8824 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

低粘度で優れた防さび性能を発揮します。 脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。 従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。 水置換性を有します。 長期防錆性に優れ、出荷防錆油として最適です。
用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 酸価(mgKOH/g)1.7 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沸点範囲の狭い特殊な精製鉱油を使用しているため、短時間で高真空を得られます。 高温条件下で抜群の安定性を持つため寿命が長く、長期間高真空を維持できます。 水分離性能が良く、乳化しにくいオイルです。 高度に精製した基油を使用しているため、各種ガス成分に対して安定です。
用途油回転式真空ポンプ用潤滑油 色相L 0.5 銅板腐食(100℃×3H)1(1B) 真空到達度0.4Pa以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。 流動点が極めて低いため、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。また併せて、ウォーミングアップ時間を大幅に短縮できます。 高粘度指数基油(HVIベースオイル)を一部採用しており、高粘度指数油としては抜群のせん断安定性を有し、高圧における使用条件でも粘度低下が極めて少なく、安定した性状を維持できます。 耐摩耗性に優れていますので、油圧ポンプ、モーターの摩耗を少なくすることができます。 パッキン、Oリング等のゴム材との適合性に優れており、またパッキンとシリンダの潤滑性に優れていますので、パッキンの破損・シリンダのビビリ・油漏れ等を防止できます。 その他油圧油として必要な性能を有しています。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。 粘度変化を嫌う精密油圧装置、高圧・高速回転で運転される油圧装置、寒冷地における油圧装置に省エネルギー効果を発揮します。 適合範囲油圧作動 (ASTM)L0.5 危険等級 危険物の類別第四類 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密な位置決め、極めて緩い送り速度を必要とするときにも、テーブル、サドル、主軸頭などの摺動部分のスティックスリップを防止し、機械の高精度な抑制ができ、かつ高荷重機械でも摩耗を最小限にとどめます。 コラムのような垂直な摺動面に塗布されても、粘着力が強いため過度に流れ落ちたり滴下することはありません。 淡色透明な潤滑油で、機械試運転後の保管中でも摺動面のオイルステインを抑制します。
用途工作機械の摺動面専用潤滑油で、治具中ぐり盤、NCマシンなど精密な、あるいは極低速な送りを必要とする機械に最適。 使用温度範囲(℃)常温
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

R&Oタイプの油圧作動油。数多くの機械の油圧装置に実績を持つ高性能油圧専用油。
適合範囲油圧作動 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極低粘度の合成油に厳選された特殊な油性向上剤等を配合した高性能金属加工油です。アルミニウムに対して優れた潤滑性を持っております。アルミニウムや銅などの非鉄金属に対する腐食性がありません。無色・低臭気のクリーンなオイルですので快適な作業環境が維持できます。ダフニーパンチオイルAF-Cシリーズよりも乾燥性が良好です。完全揮発タイプですので、加熱脱脂後に不揮発成分が残りません。
用途ルームエアコンやカーエアコンなどの熱交換器用のアルミフィンの成形(ドロータイプ、ドローレスタイプ)に使用される低臭気・完全揮発タイプの金属加工油です。油膜乾燥性とアルミフィン加工性に優れ、乾燥後のアルミ表面の親水性を損ないませんので、溶剤脱脂工程を省略できる洗浄レス工程用加工油としてご使用頂けます。 L0.5(ASTM) 引火点(℃)53(PM) 危険等級 動粘度(mm2/s)1.367(40℃) 密度(kg/m3)0.7636(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 酸価(mgKOH/g)0.00(指示薬光度法) 銅板腐食1(1a) (rt×24hr) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,998 税込20,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温特性に優れており、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。併せてウォーミングアップ時間を大幅に短縮でき、省エネルギーに貢献します。 優れた摺動特性を有しており、精密な位置決め、極めて遅い送り速度の潤滑にも適用可能です。 耐荷重性に優れており、水溶性切削油との分離性に優れています。 その他、錆止め性、消泡性等工作機械用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分。 規格JIS K2213 タービン油 2種 相当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温連続運転下で、優れた酸化安定性を有していますので粘度増加、スラッジ発生、アワ立ち等を抑えます。高性能汎用多目的油として抜群の油膜強度を有し、各部の摩耗を最小限に抑え焼付を防止します。油あかの発生を抑えオイルレベルの確認を容易にします。パッキン・Oリング等ゴム材質を侵しにくいので破損、油漏れ等を防止します。一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。
用途本油は高性能工業用多目的油です。各種産業機械の軸受、減速機の他、紙、ゴム、ビニール等、高温下で使用される製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受にも適しています。 流動点(℃)-12.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 銅板腐食(100℃×3H)1(1a)
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緑色 使用温度範囲(℃)-20~160 滴点(℃)260以上 増ちょう剤複合Li 基油鉱油 動粘度(mm2/s)143.1(40℃) 色調緑色 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐摩耗 商品タイプリチウムコンプレックスグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。 引火点(℃)常温以下 外観無色透明 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非対象品 動粘度(mm2/s)-70 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 色相+30 酸価(mgKOH/g)0.01 アニリン点72 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸留範囲を狭めることで抜群の乾燥性・回収性を実現した炭化水素系洗浄剤です。 メーカー技術により合成された高純度のイソパラフィンを使用した洗浄剤。 高度な精製工程を経ており、毒性・皮膚刺激性・臭気が少なく、取り扱い性に優れる。 有機溶剤中毒予防規則の非対象製品です。
引火点(℃)50 外観無色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)1.32 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相(セイボルト)+30 性状【分留】(IBP)173.5℃、(50%)177℃、(EP)177.5℃ 密度(g/cm3 at15℃)0.7497 アニリン点86℃ 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺動面にかかる荷重および滑り速度の大小にかかわらず、スムーズなスタートが可能でスティックスリップを防止します。 水溶性切削油が飛散しても、加水分解しにくく、洗い流されにくい油性剤を使用しております。 水溶性切削油に混入した場合、細菌などの栄養源となる成分を極力排除しているため、水溶性切削油の耐腐敗性の低下が少ない摺動面油です。 水溶性切削油剤の乳化破壊を引き起こしやすい金属分を使用しておりません。 水溶性切削油との分離性を向上させる抗乳化剤を配合しております。このため、水溶性切削油に与える影響が少ない摺動面油です。
用途あらゆる工作機械に使用できる摺動面油で、特に水溶性切削油を使用している加工工程の機械に最適。 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄油膜でありながら優れた水置換性・防錆性・強力な潤滑性を発揮します。 非金属部分にも適用出来、錆や変色を防止します。 優れた浸透力を有していますので、クリアランスの狭い部分でも容易に塗油出来ます。ロングノズルをセットすれば必要部分に無駄なく塗油出来ます。 浮き錆の除去と事後防錆処理に有効です。スプレー後強力な浸透作用を発揮することで錆を緩め、ナイロン・ワイヤーブラシなどで簡単に除去出来ます。 逆さ吹きで使用可能です。 付属のガス抜きキャップにより、容器内残存ガスのガス抜きが容易で廃棄する際便利で安全です。
用途各種設備機械のオーバーホール時、運転時の作動個所の防錆と潤滑 搬送装置や運搬機械、自転車などの回転部他の潤滑と防錆 治工具、補修パーツ、計測器具類保管時の防錆、ボルトナットを緩める時のネジ部の潤滑 各種機械類の錆落とし時の促進と事後防錆処理 容量(mL)400 引火点(℃)98(COC) 密度(g/cm3)0.8363(15℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)4.668(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 塩基価22.0mgKOH/g(塩) 危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊界面活性剤が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に期待できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。改正PRTR法非該当商品です。
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。また、非塩素系ですので、廃液処理の際にダイオキシンや腐食性ガスを発生する恐れがありません。 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.9376 色(ASTM)L1.0
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 増ちょう剤リチウム 基油鉱油 動粘度(mm2/s)150 色調淡褐色 危険物の類別非危険物 特性極圧、耐水、せん断安定性
1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流動点が極めて低く、粘度指数が高いため、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。併せて、ウォーミングアップ時間を大幅に短縮できます。また、特殊添加剤の効果により、定常運転時の電力消費の削減が可能です。 高粘度指数基油(HVIベースオイル)を採用しており、高粘度指数油としては抜群のせん断安定性を有し、高圧における使用条件でも粘度低下が極めてすくなく、安定した性状を維持できます。 耐熱性に優れており、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。 耐摩耗性にすぐれていますので、油圧ポンプ、モーターならびにアクチュエーター等の摩耗を少なくすることができます。 パッキン、Oリング等のゴム材との適合性にすぐれており、またパッキンとシリンダの潤滑性に優れていますので、パッキンの破損・シリンダのビビリ・油漏れなどを防止できます。 その他油圧油として必要な性能を有しています。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。 粘度変化を嫌う精密油圧装置、高圧・高速回転で運転される油圧装置、寒冷地における油圧装置に省エネルギー効果を発揮します。 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた洗浄性を有し、特にダフニーアルファクールシリーズ、アルファソルブルシリーズの蓄積による性能低下がありません。 防錆性、消泡性、非鉄金属の耐腐食性に優れています。 クーラントが混入した際の混合安定性に優れています。クーラントが混入しても優れた二次特性を維持します。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)、大気汚染防止法、PRTR法に定める規定物質の非対象品です。
用途水溶性切削油ダフニーアルファクールシリーズ、アルファソルブルシリーズの洗浄。 容量(L)20 pH9.4(1%希釈) 外観淡黄色透明 性質水溶性 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.0360
1缶(20L)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

優れた生分解性を有しています。 植物油系生分解性作動油と比較し、優れた耐酸化安定性を有しています。 粘度指数が高く、幅広い温度領域で使用できます。 鉱物油系作動油と同様の廃油処理ができます。 引火点250℃以上を有する為、危険物から除外され、可燃性液体類に分類されます。 環境に優しい製品です。
用途屋外で使用される各種油圧装置の生分解性作動油として。 適合範囲油圧作動 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。 引火点(℃)87 外観無色透明 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非対象品 動粘度(mm2/s)-60 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 色相+30 密度(g/cm3 at15℃)0.785 酸価(mgKOH/g)0.01 アニリン点89 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来エマルションを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 旋削加工、ドリル加工、エンドミル加工等幅広い加工に適用可能です。また、改正PRTR非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.9104 色(ASTM)0.5
1缶(20L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて優れた水置換性を有しながら、防錆性にも優れます。 水分離性にも優れ、90秒程度で油水分離ができます。 本油の外観は青色透明ですので、油-水層の識別がし易くドレインアウトが容易です。 極低粘度ですので、持ち去りロスが少なく経済的です。
用途極低粘度タイプの水置換洗浄兼中間防錆油です。対象物表面の水分を迅速に除去し、強力な防錆効果を発揮します。 密度(g/cm3 at15℃)0.8071 色調青色 引火点(℃)92 動粘度(mm2/s)2.507(40℃) 全酸価(mgKOH/g)3.59 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製された高粘度指数基油(HVI)に,特殊な摩耗防止剤,酸化防止剤をはじめとした各種添加剤を配合した、高引火点兼省エネ型非Zn系油圧作動油です。 引火点が高い高粘度指数基油(HVI)を用いているため、引火点250℃以上となります。このため消防法の危険物から除外され、可燃性液体類となります。 高い粘度指数を示しておりウォーミングアップ時の動力損失を軽減できます。 高粘度指数油としては抜群の剪断安定性を有し、長期高圧条件下でも粘度低下が極めて少なく、安定した性状を維持します。 優れた潤滑特性有しており、従来の油圧作動油と比べ油圧ポンプ等の各種摩擦抵抗を低減し、電力消費の節減が可能です。 耐熱性に優れ、スラッジ生成が少なく、更油周期延長が可能です。 Zn系耐摩耗性油に比較して、更油間隔を延長でき、スラッジトラブルを軽減できます。 その他、油圧作動油としての必要な特性を兼備えております。
用途本油は、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類され、さらに、従来の鉱物油系油圧作動油と比較して省エネルギー性を兼備えた,高引火点兼省エネ型非Zn系油圧作動油です。 優れた省エネルギー効果を,さまざまな油圧装置で発揮します。また,熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。 引火点(℃)254 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)45.77 @40℃、7.473 @100℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数128 密度(g/cm3 at15℃)0.85 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.17
1缶(20L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来ソルブルを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。鉄系・アルミ系材料への加工性に優れ、特にアルミ系材料に関してはエマルションタイプと同等以上の加工性能を有します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。また、規定希釈倍率以内で管理すれば、殺菌剤の投入に頼らず良好な状態を維持できます。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。鋳物による耐液変色性に優れ、クーラントの長寿命化に大きく貢献します。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 アルミ合金の加工ではエマルションタイプと同等以上の加工性を有し、従来のソルブルタイプでは適用が難しかった転造タップ、リーマ加工等にも適用可能です。また、改正 PRTR 非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。 黄色 容量(L)20 荷姿ペール缶 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.9458
1缶(20L)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、オペレーターの手荒れ抑制及び被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。改定PRTR法非該当であり、環境負荷物質を使用しておりません。
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特にアルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適応が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。 密度(g/cm3 at15℃)0.9533 黄色 危険物の類別非危険物
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、アルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適用が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。 褐色 容量(L)20 荷姿ペール缶 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.9635
1缶(20L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。 特にアルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適応が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。 また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。 特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。 低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。 バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。 劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。 特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。 濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、オペレーターの手荒れ抑制及び被削材や工作機械の発錆を抑制できます。 優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。 改定PRTR法非該当であり、環境負荷物質を使用しておりません。
仕様【泡立ち(シリンダー振とう法)】10倍希釈:10-0、20倍希釈:8-0、【防錆性(DIN法準拠/室温×2時間)】10倍希釈:0(合格)、20倍希釈:0(合格) 容量(L)200 pH10倍希釈:8.9、20倍希釈:8.0 色調黄色 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.9533
1缶(200L)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

酸化安定性に優れ、長期間の高温運転にも耐えます。耐摩耗性・耐焼付性に優れます。防錆性に優れ、発錆トラブルを防止します。消泡性に優れます。 対シール性にも優れます。
用途椿本チェイン殿DISCO無段変速機専用油です。 引火点(℃)VG 32:240、VG 150:176 密度VG 32:0.8341、VG 150:0.8564( 15℃ g/cm3) 流動点(℃)VG 32:-50.0>、VG 150:-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)【VG 32】31.73 158.3(40℃)【VG 150】5.819 13.77(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数VG 32:-125、VG 150:69 酸価(mgKOH/g)0.11 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)