大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC
取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
犬などペット用には使用できません摩擦や変形した商品は使用しないで下さい安全のため専用の商品をお使い下さい
材質ステンレスSUS304
種類フック
ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)
用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
シングルフックでは安定しない陳列物に。
径(Φmm)8
材質スチール
色クロムメッキ
エスコ品番EA661CF-6
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)60
1袋(3本)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1袋(3本)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。
インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
取付ビス入り。
材質亜鉛合金
耐荷重(kg)3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
質量(g)53
寸法L(mm)112
寸法H(mm)5
寸法t(mm)7
寸法S(mm)9
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)53.5
寸法R(mm)3
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)196
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端に向けて広がりのある曲線的なデザイン。
重厚で上品な真鍮製。
クラシックでありながらモダンな空間にも調和します。
ラバー付きでツールを痛めない!
材質鉄/PVC/マグネット
耐荷重(kg)3
エスコ品番EA638AD-6
材質SUS304
幅(mm)17
全長(mm)75
使用荷重(kg)40
口の開き(mm)12
1個
¥3,410
税込¥3,751
3日以内出荷
等間隔で陳列したいときに。
径(Φmm)8
材質スチール
色クロムメッキ
2重で安心Wロック方式、強力吸着
ロッカーやオフィスに吊り下げ可能 キッチンや壁面に
用途吸盤より大きなタイル面、大理石、アクリル、プラスチック、合成樹脂、鏡、光沢のある平らな面に取り付けられます。
木壁、しっくい、モルタル、すりガラス、その他凹凸・ザラツキ・つや消し・キズ・穴のある面には取り付けられません。
耐荷重(kg)6
材質(本体)ABS樹脂、(吸盤)合成ゴム(NBR)
寸法H(mm)95
寸法D(mm)58
寸法W(mm)58
横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番257-7006
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
奥行(mm)18
寸法L(mm)144
寸法D(mm)3
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)50
使用荷重(kN)0.049
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
パンチングパネル用ダブルフック(小)
長さ(mm)50
取付ピッチ(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番257-7007
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
奥行(mm)15
寸法L(mm)94
寸法D(mm)3
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)34
使用荷重(kN)0.049
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力ピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。デザイン的なノイズをそぎ落とした洗練されたスタイリング。
用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様ピン
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼板、ピン=ステンレス鋼線
タイプダブルピン
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×35×45
1パック(3個)
¥309
税込¥340
当日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)34
寸法d(mm)6.8
寸法L1(mm)21
寸法A(mm)35
寸法B(mm)26
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)4
寸法W(mm)20
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
大きなものもつれる、大型のフック。1×4材をおくだけで棚として使用できます。フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして。板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。使用ビスにより耐荷重が異なります
材質鉄+PVC
寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8
取付ビスM8:2本、M5:3本
幅広と細い先端の2種類のフックの形状なので使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)【フック】17 / 7.5
耐荷重(kg)5
使用荷重(kN)0.049
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。
インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
取付ビス入り。
材質亜鉛合金
耐荷重(kg)3
大きなものもつれる、大型のフック。2個併用することでパイプをわたして使用できます。フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして。板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。使用ビスにより耐荷重が異なります
材質鉄+PVC
寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8
取付ビスM8:2本、M5:3本
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
eZフックに使えるヘッダー無しのパッケージハンガーです。片側に10段のフックが両面についているので計20個引っ掛けられます。
仕様上部フック付き
材質PP
色白
耐荷重600g(eZフックと一緒に使う場合は500gまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×17×480
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
バットや引っ掛ける部分がくびれた商品の陳列に適しています。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)5
ヘッドホンや鞄、傘、上着などさっと掛けることができるアルミ製2段式 フック。 耐荷重は各フック最大5kgまで対応。
活用度広がるダブルフックタイプ
1フックあたり耐荷重5kg
アルミ材質でスタイリッシュ
360°回転のフックで邪魔にならない
シリコンラバー付きでズレ・キズ防止
寸法(mm)約113×30×97
質量(g)約160
耐荷重(kg)最大5(1フックあたり)
適合厚さ(mm)天板:45まで
クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
使用荷重(t)3.2
単重3kg
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番205-1918
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)53
種類スナップフック
寸法L(mm)112
寸法H(mm)5
寸法t(mm)7
寸法S(mm)9
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)53.5
寸法R(mm)3
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)21.5
H(mm)5
アズワン品番64-8411-28
使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ビジネスバックなど鞄の陳列にピッタリの8Φの丸鋼を使ったフックです。
耐荷重(kg)6
幅(mm)8
材質/仕上スチール/クロムメッキ
名札ケースが裏返らないダブルフック式。
材質(ひも)再生PET、(フック)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PP
ひも長(cm)約90
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)約1
ビジネスバックなど鞄の陳列にピッタリの8Φの丸鋼を使ったフックです。
耐荷重(kg)6
幅(mm)8
材質/仕上スチール/クロムメッキ
奥行(mm)300
メーカー商品コード30712
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。
ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。
トラスコ品番134-3647
材質スチール
長さ(mm)35
許容荷重(kg)1
質量(g)321
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
重厚で上品な真鍮製フックに首振り機能がつきました。モダンやクラシックな空間に美しく調和します。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ