17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)176 質量(g)560 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.3 騒音レベル(dB(A))86 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123 排気方向後方
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])9500 質量(kg)0.86 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158 流量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(Φmm)123
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。 構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])11000 質量(g)730 タイプ非吸塵 全高(mm)93 空気消費量(m3/min)0.4 エアーインレットPT 1/4 騒音レベル(dB(A))71 オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(kg)0.95 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158 流量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))85 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(Φmm)123
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)1.6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241 流量(L/min)400 オービットダイヤ(mm)10 パッドサイズ(Φmm)123
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自吸塵式
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 仕様マジックパットダストパック付、チャック付き 寸法(mm)125、6穴 質量(g)900 ホース内径(Φmm)先端:27 ホース長さ(m)ダスト:1.9 オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください 外径(Φmm)50 質量(g)23 ねじ寸法5/16 トラスコ品番402-8864 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。 付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個 トラスコ品番595-6310 全長(mm)154 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.37 ホース取付口1/4NPT オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。 仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4 全長(mm)118 質量(kg)0.5 ねじ径パッド:5/16”-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.5 ディスク径(Φmm)75 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ダブルアクションサンダー50-2
エコ商品
ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。 付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個 トラスコ品番261-5059 全長(mm)192 高さ(mm)90 奥行(mm)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.45 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)109 質量(g)340 エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 エアー入口1/4 オービットダイヤ(mm)3 使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)(推奨)620
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

バフレックス ブラック ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mmサイズ)用で使用する際の専用パッドです。
寸法(Φmm)150 外径(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

サンダ-用・マジツク式。ダブルアクションサンダ-に直接取り付けることができるディスクパットです。主にス-パ-アシレックスブラウンK-220・K-280ディスクで使用します。
用途平滑性を出す目的の研摩に有効です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バフレックス グリーン ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mm仕様)で使用する際の専用パッドです。塗膜の肌調整研磨に適した柔軟さとなっています。
寸法(Φmm)150 材質スポンジ 外径(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

トレックス ディスクを貼り付けて使用します。 パッド表面が特種樹脂製で若干硬くなっている為、ゴミをカットすることができます。 ダブルアクションサンダー(Φ150mm仕様)に付けて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

「空研ぎ」でゴミ探し、ゴミ取りが簡単に出来ます。塗膜肌の研磨状態を目視できるため、ゴミの付着箇所がすぐに分かり、簡単かつ楽にゴミ探し・ゴミ取りができます。研ぎ過ぎやゴミの取り残しの心配がなく、再度ゴミ取りをする必要もありません。ダブルアクションサンダーでゴミ探し・ゴミ取ができます。ダブルアクションサンダーを使用することで、ゴミが多く付着した広い面積のゴミ探し・ゴミ取り作業も簡単に短時間で行えます。P1500相当の均一な研磨目を実現します。深いキズやきついリングマークをつけることなく研磨できます。水研ぎでも使用することができますが、仕上がりは空研ぎと変わりません。
直径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み 全長(mm)115 質量(g)450 ねじ径(エアー入口)1/4 エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 振動数(無負荷)7500 使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)(推奨)620
1台
19,980 税込21,978
当日出荷