「ダブルタイプ聴診器」の検索結果
ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ!小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。
セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1
材質PVC、ステンレス、アルミ合金
質量(g)95
管長(mm)600
1個
¥937
税込¥1,031
欠品中
ベル面とダイヤフラム面の両面を使い分けられる本格的な聴診器です。聴診器は体内の音のほかに、冷蔵庫や時計や炭酸水など、身近なものの音を聞いてみることもできます。
判型A5変型
ページ数1
初版年月2023/06/10
1冊
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
カラフルな8色からお選びいただけるダブルヘッドタイプ。外バネ式。
材質チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール
全長(mm)800
質量(g)102
チューブ径(Φmm)8.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0013
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:真鍮、イヤーチップ:PVC樹脂
全長(mm)770
質量(g)92
径(Φmm)(チェストピース)47
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
ナース向け聴診器にかわいらしいをプラス。
ダブルヘッドタイプ。ヘッドには抗菌加工のパーツを使用しているので安心です。
柔らかな樹脂製のシーリングイヤーピース採用。
高品質の日本製。
材質(チェストピース)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(耳管)真鍮、(イヤーピース)エラストマー
全長(mm)730
質量(g)108
タイプダブル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021126121
ダイヤフラム径(Φmm)48
医薬品医療機器等法一般医療機器
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品集音機
全長(mm)87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)3
シャフト長さ(mm)275
ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
医師向け聴診器の新定番です。成人用と小児用のダイアフラムを両面に搭載しており、成人から小児までこれ一器で診察が可能です。チューブは音の損失を軽減する高感度のツーインワンチューブを搭載しています。ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型」ダイアフラムを採用し、お手入れが簡単になります。小児用面は付属のノンチルスリーブに交換すればベル部として使用できます。3M(TM) リットマン(TM) ソフトシーリングイアーチップを備えています。快適なフィット感だけではなく、優れた遮音性も提供します。
用途聴診
仕様高感度ツーインワン・チューブ成人・小児両用型チェストピース (シルバー(ステンレス))
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218
医薬品医療機器等法一般医療機器
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性が非常に優れています。
色グレー
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

サウンドスコープ 集音機付
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!
タイプ両耳式
仕様集音部/ベル型、膜型交換式
長さ(mm)780
質量(g)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
目・耳・鼻・口などや内臓のことが絵で見てわかる「からだのふしぎブック」の絵本と、本格的な聴診器がセットになっています。聴診器は体内の音の他に、冷蔵庫や時計や炭酸水など、身近なものの音を聴いてみることもできます。もくじ。・ ちょうしんきのしくみ。・ からだ(ぜんしん)。・ め [みる]。・ みみ [きく]。・ はな [におい]。・ した [あじ]。・ のう [コントロールセンター]。・ はい [くうきのこうかん]。・ しんぞう [ちのポンプ]。・ おなか(い・しょうちょう・だいちょう) [たべもののたび]
ジャンル自由研究
判型B5
ページ数16
著者名大和田 潔
初版年月201406
1冊
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)150~630
主な用途機械機器や車輌の点検
全質量(g)約85
トラスコ品番404-8504
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)125~605
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)160
シャフト8段伸縮
トラスコ品番404-8580
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

サウンドスコープ 集音機付
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)280(ニードル)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65
付属品ソフトケース、延長棒×1
長さ(mm)260~500
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)100
タイプ両耳式
フィーラー2段ジョイント式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。
集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。
耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。
バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル
全長(mm)770
質量(g)96
径(Φmm)(チェストピース)47
保証期間1年間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。
材質チェストピース/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。
材質チェストピース/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。
材質チェストピース/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。
トラスコ品番404-8571
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式
長さ(mm)170~1150
材質(本体)金属製
質量(g)60
フィーラー10段伸縮式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小さい体へのフィット感を考慮した小児用モデルです。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。
集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。
耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。
バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル
全長(mm)760
質量(g)92
径(Φmm)(チェストピース)37
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
最も人気の高いプロフェッショナル聴診器。
ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適してます。
ダイヤフラムリングとb流リングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル
全長(mm)780
質量(g)150
タイプダブル
チューブ径(Φmm)9
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0005
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器