636件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
359 税込395
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セット内容3×5mm螺子2個/取付用5mmボルト2個/フランジナット2個 材質螺子/銅、ナット/ステンレス
1セット
399 税込439
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理3価ブラック 先端形状ダブルポイント 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径M(Φmm)4 仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66 材質ステンレス ピッチ(mm)0.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 内径m(Φmm)3
1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
2,145 税込2,360
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径M(Φmm)4 仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66 材質ステンレス ピッチ(mm)0.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 内径m(Φmm)2.6
1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


全長75.7 ねじ寸法(mm)M6 計測器取付部/アリ溝1/4" クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷



8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用 ねじの呼びW3/8 適合材ALC板 材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品 全長(mm)50 埋め込み深さ(mm)50 ドリル径(Φmm)15 外径(mm)16.0 仕様箱入 トラスコ品番473-3614 質量(g)21 最大引張荷重(kN)2 穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
579 税込637
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質ステンレス タイプメスネジ型カプラー
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質アルミニウム タイプメスネジ型カプラー
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 材質ステンレス タイプオスネジ型カプラー
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(25個)
8,798 税込9,678
翌日出荷

Hawa オルデナ 70/F、70/P レール ダブルランニングレール、ネジ止め(取付穴付)、70/Fと70/P
用途木製、及びガラス引き戸 長さ(mm)2500 取付ネジ止め 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様取付穴付
1個
48,980 税込53,878
21日以内出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 材質アルミニウム タイプオスネジ型カプラー
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

1パック(20個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-14
1個
1,898 税込2,088
17日以内出荷

1箱(50個)ほか
特価
5,690 税込6,259
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

POSH MADEのパーツ商品の色味に合わせたカラーねじ。違和感なく壁面に取付けできます。パーツとセットでのご購入がおすすめです。
材質スチール 質量(kg)【1ネジあたり】0.001 サイズ(cm)Φ0.6 L3 ねじ太さ(mm)3(ねじ穴Φ3まで対応)
1セット(18本)
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつかない。フック部は可動できるので、タテでもヨコでも取り付けることができる。
用途リビング収納に。 耐荷重(kg)2 材質本体:ABS樹脂、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ・光沢クロメート処理) 仕様ダブル 寸法(mm)25×65×75 質量(g)40 タイプ挟んで止める 取付け方法ねじ止め(厚さ10~50mm、奥行10mm以上のカモイ、窓枠、棚等)
1個
349 税込384
当日出荷

1箱(25個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理スズコバ 先端形状ダブルポイント 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ニッケル 先端形状ダブルポイント 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(15個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)