工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類ノーズプライヤ
握り部滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC45
材質S55C
全長(mm)280
先端形状ロングノーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)280
先端形状ロングノーズ
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。
ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。
狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。
全長(mm)340
開き幅(mm)最大50
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)25
寸法A(mm)295
切断能力(Φmm) 軟線3.2
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)300
口開調節2段階
表面処理(くわえ部)高周波焼入れ
質量(g)360
先端厚さ(mm)3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)280
先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。
ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。
これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
全長(mm)340
先端形状ストレート
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。
全長(mm)275
材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR
先端ベント
刃部硬度HRC55~60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
バネ無し
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220
使用範囲(mm)7~19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)280
先端形状ロングノーズ
エスコ品番EA537FA-10
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ホースリムーバープーラー
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm)約200
使用範囲(mm)4~12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに
幅(mm)27(先端)・70(グリップ)
全長(mm)200
使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
寸法L(mm)200
仕様21世紀バージョンツール
トラスコ品番373-7497
質量(g)130
先端先長
寸法l(mm)89
寸法T1(mm)14
寸法T2(mm)10
切断能力(Φmm) 軟線2.0
切断能力(Φmm) 硬線1.6
寸法W1(mm)54
寸法W2(mm)16
バネ無し
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)25
寸法A(mm)295
切断能力(Φmm) 軟線3.2
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)300
口開調節2段階
表面処理(くわえ部)高周波焼入れ
質量(g)360
先端厚さ(mm)3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ロングタイプラジオペンチ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。
全長(mm)280
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
汎用的にクランプを外せる工具です。
歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。
適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ
全長(mm)200
クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
先端形状ロングノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160
先端先長
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大24
質量(g)104
刃部硬度60~65HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースリムーバープーラー
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全長(mm)200
外径(Φmm)対応ホース径4~12
先端厚さ(mm)2.5
開き幅(mm)33
先端幅(mm)26
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード