450件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC 取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ダブルフック
犬などペット用には使用できません摩擦や変形した商品は使用しないで下さい安全のため専用の商品をお使い下さい
材質ステンレスSUS304 種類フック
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(3本)
1,330 税込1,463
翌日出荷

シングルフックでは安定しない陳列物に。
径(Φmm)8 材質スチール クロムメッキ
1本
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダブルフック
ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)
用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
1袋(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA661CF-6 材質フック:スチール、ベース:プラスチック フック全長(mm)60
1袋(3本)
1,330 税込1,463
翌日出荷

レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。 インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください! 取付ビス入り。
材質亜鉛合金 耐荷重(kg)3
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ダブルフック
「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。 スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理クロムメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×45×42 耐荷重(N)245 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。 ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。
トラスコ品番134-3647 材質スチール 長さ(mm)35 許容荷重(kg)1 質量(g)321
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

エスコ品番EA638AD-6 材質SUS304 幅(mm)17 全長(mm)75 使用荷重(kg)40 口の開き(mm)12
1個
3,410 税込3,751
3日以内出荷

水本機械製作所スイベルダブルフック
エコ商品
質量(g)53 寸法L(mm)112 寸法H(mm)5 寸法t(mm)7 寸法S(mm)9 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)53.5 寸法R(mm)3 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)196
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638FY-38 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg)594 寸法A(mm)38 寸法B(mm)17 寸法C(mm)86
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バットや引っ掛ける部分がくびれた商品の陳列に適しています。
材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)5
1本
1,340 税込1,474
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード) 材質フック:スチール、ベース:プラスチック エスコ品番EA661CF-40 フック全長(mm)40
1袋(3本)
1,480 税込1,628
当日出荷

タテヤマアドバンスダブルフック(ダボなし)
ビジネスバックなど鞄の陳列にピッタリの8Φの丸鋼を使ったフックです。
耐荷重(kg)6 幅(mm)8 材質/仕上スチール/クロムメッキ
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ダブルフック
「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。 スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×42.5×60 表面処理クロムメッキ 耐荷重(N)245 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷

パンチングパネル用ダブルフック(小)
長さ(mm)50 取付ピッチ(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

2重で安心Wロック方式、強力吸着 ロッカーやオフィスに吊り下げ可能 キッチンや壁面に
用途吸盤より大きなタイル面、大理石、アクリル、プラスチック、合成樹脂、鏡、光沢のある平らな面に取り付けられます。 木壁、しっくい、モルタル、すりガラス、その他凹凸・ザラツキ・つや消し・キズ・穴のある面には取り付けられません。 耐荷重(kg)6 材質(本体)ABS樹脂、(吸盤)合成ゴム(NBR) 寸法H(mm)95 寸法D(mm)58 寸法W(mm)58
1個
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

eZフックに使えるヘッダー無しのパッケージハンガーです。片側に10段のフックが両面についているので計20個引っ掛けられます。
仕様上部フック付き 材質PP 耐荷重600g(eZフックと一緒に使う場合は500gまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×17×480
1セット(10個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

コンドーテックLSダブルフック3.2T
クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
使用荷重(t)3.2 単重3kg
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

フジテック・ジャパン犬骨ダブルフック
材質 仕上黒塗装 付属品取付ビス
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-1918 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)53 種類スナップフック 寸法L(mm)112 寸法H(mm)5 寸法t(mm)7 寸法S(mm)9 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)53.5 寸法R(mm)3 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)21.5 H(mm)5 アズワン品番64-8411-28 使用荷重(kN)0.20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エスコ品番EA638AD-16 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)53 全長(mm)125 種類Sカン 寸法L1(mm)125 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)120 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)105 口の開き(mm)17
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

名札ケースが裏返らないダブルフック式。
材質(ひも)再生PET、(フック)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PP ひも長(cm)約90 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)約1
1袋(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タテヤマアドバンスダブルフック(ダボ付)
ビジネスバックなど鞄の陳列にピッタリの8Φの丸鋼を使ったフックです。
耐荷重(kg)6 幅(mm)8 材質/仕上スチール/クロムメッキ 奥行(mm)300 メーカー商品コード30712
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

重厚で上品な真鍮製フックに首振り機能がつきました。モダンやクラシックな空間に美しく調和します。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ水平イボ付ダブルフック
等間隔で陳列したいときに。
径(Φmm)8 材質スチール クロムメッキ
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープン工業ループクリップ ダブルフック式
エコ商品
イベント等で引き立つ15mm幅ストラップにダブルフック式が登場。
仕様ダブルフック式 材質再生樹脂 寸法(mm)ひも:900×15 グリーン購入法適合
1本(10本)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名札ケースが裏返らないダブルフック名札。 定番の名刺サイズ。 チャック付きで水やホコリが入らずカードの紛失を防ぐ。
材質(名札ケース)再生ポリオレフィン、(ひも)再生PET、(フック)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PP サイズ名刺 タイプソフトタイプ・ヨコ名刺・チャック付 中紙サイズ(mm)90×55 外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×79 ひも長(cm)約90 ひも幅(cm)約1
1枚ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)DH-41 ダブルフック41
太軸仕様のダブルフック。錆びにくいスズメッキコーティング。装着の際、ご注意ください!。ヒートンタイプのアイに装着する場合は、ヒートン側をあけて装着するのがベストです。フック側からの無理な挿入は、フックの変型・損傷を招きます。
用途釣り・ルアー 質量(g)3.78(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数4/0
1個
499 税込549
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)DH-41 ダブルフック41
太軸仕様のダブルフック。錆びにくいスズメッキコーティング。装着の際、ご注意ください!。ヒートンタイプのアイに装着する場合は、ヒートン側をあけて装着するのがベストです。フック側からの無理な挿入は、フックの変型・損傷を招きます。
用途釣り・ルアー 質量(g)3.22(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数3/0
1個
499 税込549
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)DH-41 ダブルフック41
太軸仕様のダブルフック。錆びにくいスズメッキコーティング。装着の際、ご注意ください!。ヒートンタイプのアイに装着する場合は、ヒートン側をあけて装着するのがベストです。フック側からの無理な挿入は、フックの変型・損傷を招きます。
用途釣り・ルアー 質量(g)4.97(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数5/0
1個
499 税込549
7日以内出荷

がまかつ Gamakatsuダブルフック 剛双牙
ライギョフィッシング専用ダブルフック!!。フックポイントをロングテーパーにし、初期掛かりしやすくしています。また、その先端をダブルテーパー状にする事によって、鈎先強度も向上しています。
入数2
1個
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)DH-41 ダブルフック41
太軸仕様のダブルフック。錆びにくいスズメッキコーティング。装着の際、ご注意ください!。ヒートンタイプのアイに装着する場合は、ヒートン側をあけて装着するのがベストです。フック側からの無理な挿入は、フックの変型・損傷を招きます。
用途釣り・ルアー 質量(g)2.25(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数2/0
1個
499 税込549
7日以内出荷

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1750 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(調節バックル)アルミ製 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)18-8 ダブルフック
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●材質:18-8ステンレス●コード番号:SA1121 アズワン品番67-2411-22
1個
708 税込779
5日以内出荷