29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIKKO(ニッコー)バイク用ホーン
クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。
定格電圧(V)12 音圧レベル(dB)105~115
1セット
3,080 税込3,388
6日以内出荷

コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウ 動画あり
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用 タイプダブル(Hi/Lo) 周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30 電流(A)4(±1)×2 定格電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78 音圧レベル(dB)110(±5) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車 電圧(V)12 電流(A)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0 音圧レベル(dB)110/2m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル 周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0 音圧レベル(dB)113
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m) 仕様12V 3.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渦巻きホーンシリーズで最も高い周波数を実現。 クリアーな高音サウンドを響かせます。 研ぎ澄まされた突き抜ける高音サウンド。
周波数(Hz)(Hi)580、(Lo)480 音圧レベル(dB)113 タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×99.5×64.0
1セット(2個)
9,498 税込10,448
当日出荷

本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。
用途自動車用ホーン 周波数(Hz)【高音】480、【低音】400 音圧レベル(dB)110 タイプ【サウンド】ヨーロピアン 電流(A)8(4×2) 電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)105(±5)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

高音と低音セット、メロディーエアーホーンで有名なFIAMM製電子ホーン。コンパクト設計で取り付けステー位置を変更でき収納スペースの狭い軽自動車等にもおススメです。音量は2M(メートル)110dB~113dBと大音量です。
用途トラック用 適合汎用 電圧12V車用 音量(dB)2M(メートル)110~113
1セット
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz)430/320(±20) 音圧レベル(dB)110±3 適合DC12V車専用 厚さ(mm)55 寸法(mm)Φ120×55 質量(g)404×2 消費電流(A)4×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

111dbの船舶用ダブルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用 寸法(mm)460×201 質量(g)1200 音圧111±3db/1m
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用 寸法(mm)405×184 質量(g)1025 音圧108±3db/1m
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

505854 電子ダブルヤンキーホーン 24V ステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!
用途サウンドパーツ 材質ステンレス 寸法(mm)475 全長(mm)約460 シルバー 電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)約5 適合車種DC24V車 音量(dB)約115
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
仕様100dB±5(近接) メッキ 穴径(Φmm)6(ステー) 外径(Φmm)65
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルートーンホーン(タイプ1/2/3)取り付け最適
用途ホーンリレーハーネス、シングルホーンをダブルホーンへ交換の際に 電圧(V)DC12
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 グリーン タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
1セット(2個)
8,698 税込9,568
当日出荷


スバルアクセサリースバル純正 SUBARUホーン
適合車種:フォレスター(SPORT、STI Sport、XT-EDITION"以外")。 渦巻き型ダブルホーン(400Hz+500Hz)。標準装備のホーンと交換取付
適合車種FORESTER (SPORT、STI Sport、XT-EDITION以外)
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

スバルアクセサリースバル純正 SUBARUホーン
適合車種:フォレスター(SPORT、STI Sport、XT-EDITION)。渦巻き型ダブルホーン(400Hz+500Hz)。標準装備のホーンと交換取付
適合車種FORESTER (SPORT、STI Sport、XT-EDITION)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

JB700 JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
大型開口部により響きの大音量を実現! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 力強く響き渡る重低音 クラスを超えた重低音! 車検対応
用途24V用ホーン 仕様低音 周波数(Hz)480±20(High) 400±20(Low) 電圧(V)DC24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×95×85 最大電流(A)2.5/1個 音圧レベル(dB)115(2M距離)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

伝説のトランジスターホーンを継承する電子ホーン 周波数390Hz/320Hzが奏でる超低音サウンドはラグジュアリーカーに最適です。 2パターンのサウンドを搭載! ユーロサウンド:Pa! 電子サウンド:Paaaan! 迫力の大音量 114dB/2m。ミツバホーン最大の音量を誇るドルチェIII。重低音サウンドとの組み合わせで迫力満点です。 ホーン本体を軽量化&薄型化を実現。ホーン本体は旧商品比で重量約450g、厚み12mmと大幅な軽量化と薄型化を実現しました。 リレー・ハーネス不要!専用の回路ボックス&ハーネス付属で、別途リレー・ハーネスは不要です。
周波数(Hz)(Hi)390、(Lo)320 音圧レベル(dB)114/2m セット内容ホーン(Hi&Lo)、回路ボックス、専用ハーネス、コネクター、クランプ、ボルトナット タイプ中音域 電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)125.0×133.0×86.0、(回路ボックス)63.0×77.0×33.8 消費電流(A)4.5×2
1セット
18,980 税込20,878
欠品中

ホーンのメッキリングがアクセントになりバイクの印象が変わります。故障したホーンの交換にもお勧めです。シングルホーンをダブルにする場合は、配線延長加工が必要となります。
適合車種CB ゼファー ZRX Z900RS XJR GSX ドラッグスター ビラーゴ シャドウマグナ イントルーダー エリミネーター エストレヤ グラストラッカー セローXR モンキー ダックス ハンターカブ クロスカブ スーパーカブ グロム PCX
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷

一台三役。デリケートな目元や口元、フェイスの細部専用。 高速パッティング(振動) 温熱ケア 高速パッティング(振動)+温熱ケアのダブル機能 オートオフ機能で安心安全(約10分) ホーンヘッドでプッシュケア 気になるデリケートなフェイスポイントにはコレです。 しっかりフェイスケアをするのが一番良いことは、誰もが知っているけど、毎日のケアは、もっと手軽で身近なアイテムはいかがですか? フェイスケアをしてぐったりなんて、本末転倒。手軽にできることは時短で持続性もあり、お肌にも良いこと間違いなし。 忙しい、OLや学生、子育て中のママ、家事に追われる主婦などにお勧めさせていただきます。 乾燥しがちな目元や、こわばりがちな肌の薄い箇所が集中するフェイス細部に最適な1台です。 高速パッティング(振動)や温熱機能が、今ある美容液や化粧水の役割をさらにサポート。 小さなハンディータイプ、軽量約41gなので、洗面所においても邪魔にならず、ポーチにもサッと収まってくれます。 身近な場所に置いて、すぐに使える理想的な美顔器です。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・鉄 消費電力(W)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約123×43×20 本体質量(g)約41 入力DC5V/0.5A 連続使用時間(分)約50(モードにより前後します) 使用電池3.7V/250mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約1.5
1台
5,390 税込5,929
翌々日出荷

DialDimTM Lighting Controllerは、DENALIの標準 DialDim ライティングコントローラーとKTM 1290 Adventure プラグアンドプレイ ワイヤリングハーネスが含まれています。車両固有のハーネスは、1290 ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのコネクターにインラインで差し込むだけで、数十の便利な照明機能の設定を可能にします。。LED ライトの調光と制御。DENALIのDialDimTM ライティングコントローラーは、マルチカラーハロー調光スイッチを備えており、1 つの統合ワイヤリングハーネスから2セットの補助ライトを個別にオン/オフおよび調光できます。LEDハロースイッチは正確な設定を表示し、その場で簡単に調光できます。青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライトセット2を制御します。ダブルクリックするだけで、2つの回路を切り替えることができます。。コントローラーには、ハイビーム、ウィンカー、ホーン入力も備わっており、ウィンカーで補助ライトをキャンセルしたり、ウィンカーとして補助ライトを点滅させたり、クラクションを鳴らしたときにライトをストロボしたりできる知的なフラッシュ機能のロックを解除できます。。より多くの機能、より多くのフィードバック。DENALIのマルチカラーハローディマースイッチは、ライトのオン/オフや調光だけではありません。両方のライトの正確な強度が表示されるため、ライトがオンになっているかどうか、またはそれらがどの強度に設定されているかがわかります。電子的に融合された回路のおかげで、ハロースイッチは各回路のヒューズ値を表示し、選択することもできます。また、ヒューズがトリップすると、LEDハローが赤くなり、リアルタイムのフィードバックが提供され、ヒューズをリセットできるようになります。。ハロースイッチは、低電圧カットオフ機能を備えたバッテリーモニターとしても機能します。業界初の設計により、起動時にさまざまな色が点滅してバッテリーの状態を表示し、バッテリー電圧が10.8ボルトを下回ると補助ライトを自動的にオフにします。。特徴。オン/オフ & 調光 - 1 つの DialDimTM スイッチを使用して、2 セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。青いハローはライト セット 1 を制御し、緑色のハローはライト セット 2 を制御します。ダブルクリックして、2 つの回路を切り替えます。。ハイ/ロー同期 - 補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。。ステルスモード - スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。。ウィンカーでキャンセル - 有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washing out」を防ぎます。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。。ウィンカーとして点滅 - 有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。。ホーン付きストロボ - ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。。電子的に融合された回路 - 両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。。電圧表示インジケーター - 車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。。低電圧カットオフ - バッテリー電圧が 10.8v を下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。スイッチハローは、低電圧状態を示すために 4 つの赤い LED を点滅させます
適合車種KTM 1290 Super Adventure R/S(21-) セット内容(1×) DNL.WHS.20500 - DialDim 照明コントローラー、(1×) DNL.WHS.22800 - KTM 1290 Adventure 用 DialDim ワイヤリング ハーネス
1個
56,980 税込62,678
62日以内出荷