23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木ダボの穴あけが、簡単・正確に! むずかしい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確に出来る便利な道具です。
材質ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(8個)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
欠品中

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

難しい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確にできます。 接合木ダボ(EA951E-66/-68)を使用することで、木工製品の組立ができます。
材質ABS樹脂
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。 材質スチール
1パック(5個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g)210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40 対応機種インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質アルミダイカスト 質量(g)1100 全高(mm)(組立時)280 ベース寸法(mm)145×145×12 クランプ径(Φmm)ドリル:43 最大ストローク(mm)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。 付属品専用チャックハンドル 質量(g)940 ドリル径(Φmm)1~10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340 最大角度範囲(°)45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。 材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V) 先端形状丸シャンク
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm 質量(g)約130 寸法(cm)11.5×4×3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
1パック(40本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに 全長(mm)62 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下 先端硬度HRC41~45
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。 ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
寸法(mm)200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.22 6角軸ダボ錐 大西工業 動画あり
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸)
1本
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(12個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アングルダボ用の加工治具です。
用途治具 材質MDF
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷

専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。 材質スチール 内径(Φmm)3、4、5、6、8、10 ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10 外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
1個
999 税込1,099
当日出荷

板継ぎ/直角継ぎなどの正確なダボ打ちが簡単に行えます。 この商品はミリ表示、ミリサイズ商品にです。(6mm/8mm/10mm) 日本仕様です。 ホームセンターなどで入手できるダボで利用可能です。 日本語取説が付属。
仕様●商品サイズ:(約)100×220×50mm●商品重量:(約)270g アズワン品番67-9259-93
1個
3,698 税込4,068
13日以内出荷

ニューストロング販売タップアンドノーズクランプ
押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。
用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります 仕様クランプ用治具 セット内容単品 材質材質:S45C、硬度:HRC32~38°、仕上:黒染
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)