棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS樹脂・樹脂成型
足径(Φmm)7
色チョコ
1袋(100個)
¥859
税込¥945
当日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ
安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)3
サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
¥118
税込¥130
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)3.8
径(mm)(棚受部)8
1パック(6個)
¥279
税込¥307
当日出荷
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄・クロームメッキ
用途Φ11.5穴用
差込サイズ(Φmm)11.5
材質黄銅
質量(g)28.3
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
規格寸法(mm)3×7.5×19
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥359
税込¥395
当日出荷
サイズ3号
タイプメス
耐荷重(kg)40(4個)
仕上ゴールド
直径×長さ(mm)9×8
サイズ3号
タイプメス
耐荷重(kg)40(4個)
仕上GB
直径×長さ(mm)9×8
サイズ3号
タイプオス
耐荷重(kg)40(4個)
仕上GB
直径×長さ(mm)9×9
サイズ3号
タイプオス
耐荷重(kg)40(4個)
仕上ゴールド
直径×長さ(mm)9×9
サイズ3号
タイプオス
耐荷重(kg)40(4個)
仕上ニッケル
直径×長さ(mm)9×9
サイズ3号
タイプメス
耐荷重(kg)40(4個)
仕上ニッケル
直径×長さ(mm)9×8
祭りや飲食店にも!様々なシーンで活躍
機能優れた吸汗性、ソフト加工
混率(%)綿100
素材樹脂ボタン
種別ダボシャツ
分類鳶
袖丈長袖
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)62
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下
先端硬度HRC41~45
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
形状がストレートなので、棚ダボ以外にもアイデア次第で色々とお使い頂けるタナダボです。
材質鉄
寸法B(mm)25
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
洋服ダンスなどの位置決めに最適です。CF-237-II(オス)にはスプリングが内蔵されており伸縮性があるため接続が簡単です。
材質黄銅(真鍮)
材質/仕上黄銅(真鍮)/素地
部品名称CF-237-Ⅰ、CF-237-Ⅱ
仕上素地
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5.1
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
ロングサイズの木製ダボ。工作、DIYなどに。必要な長さにカットしてご使用ください
材質自然木
長さ(mm)300
プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 6mm用
用途ロックケースとキャッチフックの中間に上下各3個取付。
取付ダボ
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)6
1個
¥129
税込¥142
23日以内出荷
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5
ねじ径M4
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
正確なダボ穴あけができます。
トラスコ品番732-6424
本体質量(g)286
アズワン品番65-1945-84
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
材質鉄
径(Φ)4.8
安全荷重(kg)(4本)20
推奨穴径(mm)(取付サイズ)5
仕上ニッケルメッキ
L型になっているので、棚板のズレを防ぎます。プラスチックを使用しキズがつきにくい棚ダボ
セット内容左右1組
材質プラスチック、軟鋼材
ライトスタンドに三脚ネジを。先端メスダボタイプのスタンドを三脚ネジに変換。三脚ネジはダボ部分とネジ部分の表裏を組み替えることで、1/4インチ(小ネジ/一般用)と3/8インチ(大ネジ)に切り替えられます。
用途ネジサイズ変換
全長(mm)56
質量(g)92
径(Φmm)本体オスダボ:17
最大径(Φmm)30
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
祭りや飲食店にも!様々なシーンで活躍
機能優れた吸汗性、ソフト加工
混率(%)綿100
種別ツータックダボパンツ
股下(cm)73
材質(ファスナー)フロント:金属
職業別シーン鳶
真鍮製の差込み式の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ