和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)6
径(mm)(棚受部)8
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
材質ブナ
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質木
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状丸シャンク
溝が接着剤を使用する際の接着力を最適化するとともに加工材の割れを防ぐ キャビネットの製作に最適
用途TRITON ダボジョインター570W TDJ600 用ダボピン
表面仕上げ溝付き
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
用途釘なしで板の組み付けに
材質木
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5
ねじ径M4
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。
径(Φmm)8
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
長さ(mm)6、6(ねじ切)
ねじ寸法(mm)6
寸法D(mm)6
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6
寸法A(Φmm)8
アズワン品番65-1331-72
1袋(4個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)62
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下
先端硬度HRC41~45
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上木材(ブナ)
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。
オンとメンのセットでお使いください。
材質真鍮、ニッケルメッキ
色クローム
釘やねじを使わずに木部を継ぎ合わせることができます。太さ16~12Φは溝(ローレット)有り、16Φのみ溝(ローレット)無しです。
用途木部の接合などに。
仕様ローレット:有
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
ブナ材の木ダボです。自動打ち込み機に最適、
用途家具のジョイント
材質ブナ
セット内容梱包:10kg
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
ロングサイズの木製ダボ。工作、DIYなどに。必要な長さにカットしてご使用ください
材質自然木
長さ(mm)300
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
差込サイズ(Φmm)8(オン)
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
長さ(mm)6(オン・メン)
ねじ寸法(mm)6
幅(Φmm)6(メン)
穴径(Φmm)7.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.4
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6
寸法F(Φmm)8
寸法A(Φmm)8
アズワン品番65-1331-79
1袋(4個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄・クロームメッキ
真鍮製の差込み式の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。
径(Φmm)8
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
長さ(mm)6、6.4(ねじ切)
ねじ寸法(mm)6
穴径(Φmm)7.5
寸法B(mm)6.4
寸法C(mm)8
寸法A(Φmm)1/4
1袋(8個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
ダボ(下穴Φ6mm)用の戸当たり、
用途ドアの傷防止
材質プラスチック
材質鉄
表面処理生地
対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。
材質炭素鋼(S58C)
被削材木材
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ