49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテックダボ穴加工専用キリ
ダボ穴加工専用キリをご用意しております。 加工精度や作業性が大幅に向上しますのでご利用になると便利です。
材質鋼(S55C) シャンク径(Φmm)6.5 シャンク長(mm)37
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに 全長(mm)62 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下 先端硬度HRC41~45
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ダボの穴あけが、簡単・正確に! むずかしい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確に出来る便利な道具です。
材質ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。 材質スチール
1パック(5個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容棚板×1枚 材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙 長さ(mm)2674 厚さ(mm)27
1枚
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.22 6角軸ダボ錐 大西工業 動画あり
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸)
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
欠品中

溝が接着剤を使用する際の接着力を最適化するとともに加工材の割れを防ぐ キャビネットの製作に最適
用途TRITON ダボジョインター570W TDJ600 用ダボピン 表面仕上げ溝付き
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
1パック(40本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ダボ穴加工 ナチュラルバーチです。 Φ3mm/32mmピッチのダボ穴を加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。 片面加工・両面加工を選択可能です。 厚さ2種(20/27)、奥行2種(295/445)、幅2種(2418/2674)を取り揃えております。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
ナチュラルバーチ 基材芯材:集成材 表面材:MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 仕様【エッジテープ】木口1面貼り
1枚
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)25(木栓最大長さ) 全長(mm)74 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ダボ穴加工 ブライトウォールナットです。 Φ3mm/32mmピッチのダボ穴を加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。 片面加工・両面加工を選択可能です。 厚さ2種(20/27)、奥行2種(295/445)、幅2種(2418/2674)を取り揃えております。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
ブライトウォールナット 基材芯材:集成材 表面材:MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 仕様【エッジテープ】木口1面貼り
1枚
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TDJ600 ダボジョインター TRITON 動画あり
ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。 質量(kg)2.9 消費電力(W)570 ドリル径8mm(2mm) 回転数(min-1[r.p.m])約14000 穴間隔(mm)32mm 穴深さt(mm)0~38
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
1パック(4個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ダボ穴加工 クリアホワイトです。 Φ3mm/32mmピッチのダボ穴を加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。 片面加工・両面加工を選択可能です。 厚さ2種(20/27)、奥行2種(295/445)、幅2種(2418/2674)を取り揃えております。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
クリアホワイト 基材芯材:集成材 表面材:MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 仕様【エッジテープ】木口1面貼り
1枚
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ダボ穴加工 ホワイトチェリーです。 Φ3mm/32mmピッチのダボ穴を加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。 片面加工・両面加工を選択可能です。 厚さ2種(20/27)、奥行2種(295/445)、幅2種(2418/2674)を取り揃えております。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
ホワイトチェリー 基材芯材:集成材 表面材:MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 仕様【エッジテープ】木口1面貼り
1枚
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ダボ穴加工 シェルホワイトです。 Φ3mm/32mmピッチのダボ穴を加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。 片面加工・両面加工を選択可能です。 厚さ2種(20/27)、奥行2種(295/445)、幅2種(2418/2674)を取り揃えております。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
シェルホワイト 基材芯材:集成材 表面材:MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 仕様【エッジテープ】木口1面貼り
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ダボ穴加工 アッシュウォールナットです。 Φ3mm/32mmピッチのダボ穴を加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。 片面加工・両面加工を選択可能です。 厚さ2種(20/27)、奥行2種(295/445)、幅2種(2418/2674)を取り揃えております。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
アッシュウォールナット 基材芯材:集成材 表面材:MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 仕様【エッジテープ】木口1面貼り
1枚
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ダボ穴加工 アンバーウォールナットです。 Φ3mm/32mmピッチのダボ穴を加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。 片面加工・両面加工を選択可能です。 厚さ2種(20/27)、奥行2種(295/445)、幅2種(2418/2674)を取り揃えております。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
アンバーウォールナット 基材芯材:集成材 表面材:MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 仕様【エッジテープ】木口1面貼り
1枚
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。
材質炭素鋼(S58C) 被削材木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 動画あり
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る 材質普通鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭和インダストリーズダボ止キャリア クロム加工
低床タイプ ダボ止め
クロム加工
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付切削加工とダボ打ち込み用 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 120 kg / 個、DIN EN 14749、DIN EN 14688 及び DIN ISO 7170 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付切削加工とダボ打ち込み用 材質プラスチック 左右区別左右兼用
1個
73 税込80
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。 材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V) 先端形状丸シャンク
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大西工業No.22 木ダボ
エコ商品
用途ダボ穴加工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。 深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。 ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
1セットほか
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確なダボ穴の位置決めに最適。 誰でも簡単にきれいに仕上がります。
用途ダボ穴加工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルスタンド 50A (黒) ドリルスタンド スターエム 動画あり
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル 材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂 幅(mm)スライドバー:80 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)57(ベース内径) 取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

アングルダボ用の加工治具です。
用途治具 材質MDF
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷

No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成 全長(mm)74 材質ハイス鋼 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途ダボ切り、細工、仕上げ加工 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.4 刃渡り(mm)185 刃ピッチ(mm)1.15
1枚
789 税込868
当日出荷

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。 アサリ無し!!板表面にキズがつきません。 先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に 刃長(mm)100 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.0 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ドリルに取り付け、穴あけ深さを簡単に設定できます。木工ドリルに取り付け、止め穴(ダボ穴など)加工にご使用できます。
用途ドリルに装着して、止め穴深さを設定するストッパー。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!。アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途ダボ切り、細工、仕上げ加工 ピッチ(mm)1.15 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.4 刃渡り(mm)185 グリップタイプ直柄
1丁
1,188 税込1,307
当日出荷

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工 刃長(mm)125 全長(mm)275 ピッチ(mm)1.0/1.3 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.3
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

アトムリビンテックキャップ付きダボ10mm
棚を加工せずにダボの上に置くだけでも、棚が滑らないようにキャップ付きになっています。
材質鋼、PVC サイズおねじ10×8 仕上ニッケルメッキ
1箱(500個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途木板棚用 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 材質 質量(g)5.1 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1個
68 税込75
当日出荷