810件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。 材質低密度ポリエチレン 規格寸法(mm)0.2×3,000×34M(半折) 適合部位壁、天井 色調グリーン 入数1本入
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。 材質低密度ポリエチレン 規格寸法(mm)0.2×1,000×50M 適合部位壁、天井 色調グリーン 入数1本入
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。 JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。 シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。 容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート 透明 長さ(m)50 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。 材質低密度ポリエチレン 規格寸法(mm)0.2×2,700×38M(半折) 適合部位壁、天井 色調グリーン 入数1本入
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。 容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート 半透明 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マグ・イゾベールイゾベール・シールド
エコ商品
住宅用ポリエチレン製防湿気密シート。住宅の高気密化を実現する、気密部材です。別張りシートにより確実な防湿気密を確保します。半透明なので断熱材の施工状態が一目でわかります。「断熱等性能等級4」の結露防止対策に対応。JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)対応
用途防湿気密シート 透明 JIS呼びA6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能! パイプとの密着部分はテープ処理不要! 50mm径~150mm径までの広範囲にわたるパイプに対応。 カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。 各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
材質ポリエチレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×190×190 対応径(Φmm)0~50、75、100、125、150
1箱(30枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。 ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ! 外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ! EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット! シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ! 中空構造でつぶれやすい形状。 250N/m以上の荷重で一定厚を維持。 隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
用途土台用気密パッキン材 材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂 幅(mm)100 厚さ(mm)15 長さ(m)20
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。 材質低密度ポリエチレン 規格寸法(mm)0.2×2,400×42M(半折) 適合部位壁、天井 色調グリーン 入数1本入
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。 材質低密度ポリエチレン 規格寸法(mm)0.2×2,100×48M(半折) 適合部位壁、天井 色調グリーン 入数1本入
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。 材質低密度ポリエチレン 規格寸法(mm)0.2×2,500×40M(半折) 適合部位壁、天井 色調グリーン 入数1本入
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本住環境気密柱バリアー
天井・床の気密層と柱周りの煩雑な気密処理が簡単! 独自の『テープガイドライン』に沿ってテーピングすることにより、シートと均等に、確実に気密(防水)施工が可能! 独自の『Vカット』及び『Rカットライン』により切り離しがスムーズ! 3.5寸角(105mm角)柱に対応。 『Rカットライン』に沿って切り離すことで、梁や4寸角(120mm角)柱への使用も可能。 製品を4つに切り離して、窓コーナー廻りの気密処理部への使用も可能。 2つに切り離して、手すり壁と外壁取合部にも使用可能。
材質ポリエチレン樹脂 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm30×190×190
1箱(100枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

用途ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿、床タイルなどの施工後の養生、戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護、改造工事中の事務用品・机などの養生、護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜、道路建設用路盤シート、道路・ダムなどのコンクリート養生、雨除け・風・埃除けカバーとして 1巻長さ(m)50 材質ポリエチレン
1セット(2本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×30×1220
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP50 段数2 電源(V)DC24
1台
7,898 税込8,688
14日以内出荷

日本住環境スーパーテープ
用途気密・防水補助テープ 仕様剥離紙あり 材質ポリエチレン、アルミ箔、ブチルゴム系粘着剤 規格寸法(mm)0.5×50×20M 色調シルバー 入数6巻入
1ケース
11,980 税込13,178
5日以内出荷

後付けタイプだから、新築にも!リフォームにも! 特許技術!円錐型電線口により気密化がカンタン!確実! 背面はもちろん、上部にも円錐型電線口配置。納めがラク!(下部には、円形の目印を設けました。) 予期せぬ混線対策!Wタイプにはスペーサーを同梱!安心!(2枚/袋入りです。)
1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。
用途内外装 主成分ふっ素樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.99MB) 一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4.25kg)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、アクリルシリコン樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。
用途内外装 主成分アクリルシリコン樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 光沢艶あり 油性 or 水性水性 関連資料(0.99MB) 一般的名称超低汚染型水性アクリルシリコン樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4.2kg)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。
用途内外装 主成分ふっ素樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.99MB) 一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷

iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる高耐久タイプのUSB-C to Lightningケーブル。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB-Cコネクタ(オス) 対応機種【iPhone】iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、【iPod】iPod touch(6th generation) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容量(mL)270(上)、400(下) 仕様ハシ:16.5cm(AS樹脂)、バッグ付 材質本体=ポリプロピレン樹脂、ハシ=AS樹脂 止具=ABS樹脂 段数2段 幅(cm)10.3 長さ(cm)18.1 高さ(cm)8.4
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 長さ(m)5 消費電力(W)80 対応電圧(v):24 消費電流(A)3.5 配線方式両側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 長さ(m)5 消費電力(W)80 対応電圧(v):12 消費電流(A)7 配線方式両側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 長さ(m)1 電圧(V)12 消費電力(W)22 消費電流(A)2 配線方式片側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB-Cコネクタ(オス) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 長さ(m)1 電圧(V)24 消費電力(W)22 消費電流(A)1 配線方式片側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 長さ(m)2 電圧(V)12 消費電力(W)33 消費電流(A)3 配線方式片側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストラクチャー、ウィードへタイトに落とせ、スナッグレス性に優れ、抜群のキャスタビリティーを備えたZD(ゼロリーダーダウンショット)システム搭載「ゼロダン」のロックフィッシュ対応ソルトチューン仕様。大型のアイナメ、ベッコウゾイやキジハタ(アユウ)、カサゴ等あらゆるロックフィッシュ達を攻略。その遠投性能はサーフゲームにもポテンシャルを発揮。「ゼロダン」がソルトウォーターシーンにも新たな新風を巻き起こします。
用途釣り、針
1枚(2本)
479 税込527
8日以内出荷

ストラクチャー、ウィードへタイトに落とせ、スナッグレス性に優れ、抜群のキャスタビリティーを備えたZD(ゼロリーダーダウンショット)システム搭載「ゼロダン」のロックフィッシュ対応ソルトチューン仕様。大型のアイナメ、ベッコウゾイやキジハタ(アユウ)、カサゴ等あらゆるロックフィッシュ達を攻略。その遠投性能はサーフゲームにもポテンシャルを発揮。「ゼロダン」がソルトウォーターシーンにも新たな新風を巻き起こします。
用途釣り、針
1枚(2本)
539 税込593
8日以内出荷

ストラクチャー、ウィードへタイトに落とせ、スナッグレス性に優れ、抜群のキャスタビリティーを備えたZD(ゼロリーダーダウンショット)システム搭載「ゼロダン」のロックフィッシュ対応ソルトチューン仕様。大型のアイナメ、ベッコウゾイやキジハタ(アユウ)、カサゴ等あらゆるロックフィッシュ達を攻略。その遠投性能はサーフゲームにもポテンシャルを発揮。「ゼロダン」がソルトウォーターシーンにも新たな新風を巻き起こします。
用途釣り、針
1枚(2本)
539 税込593
8日以内出荷

ストラクチャー、ウィードへタイトに落とせ、スナッグレス性に優れ、抜群のキャスタビリティーを備えたZD(ゼロリーダーダウンショット)システム搭載「ゼロダン」のロックフィッシュ対応ソルトチューン仕様。大型のアイナメ、ベッコウゾイやキジハタ(アユウ)、カサゴ等あらゆるロックフィッシュ達を攻略。その遠投性能はサーフゲームにもポテンシャルを発揮。「ゼロダン」がソルトウォーターシーンにも新たな新風を巻き起こします。
用途釣り、針
1枚(2本)
479 税込527
8日以内出荷

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 長さ(m)2 電圧(V)24 消費電力(W)33 消費電流(A)1.5 配線方式片側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 ホワイト 長さ(m)1 電圧(V)24 消費電力(W)22 消費電流(A)1 配線方式片側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水
1個
899 税込989
当日出荷