プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質ポリエチレン主体
色黒
耐熱温度(℃)80~100
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質ポリエチレン主体
色黒
耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています。
フラットな形状となっております。
独自の360度、自在に回転するPROAIR空気補充システムで作業を軽減します。
常に一定の空気圧を保つことができます。
湿気を防ぎ、破裂しない耐久性を保ちます。
二重に保護されているので耐久性抜群です。
サイドに空気の吸入排気口が取り付けて作業効率を良くします。
用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包、引っ越し・倉庫業、保証品・修理品、梱包・出荷業、全ての業界
アトメットのAtMet One Plus、AtMet One、AtMet Zero、FLATBAG専用インフレーターガンです。
ベンチュリ充気システムにより、バッグを短時間に膨らませたり、萎ませたりできます。
用途ダンネージバッグの充気時及び、空気を抜く際にコンプレッサーに繋いで使用、引っ越し・倉庫業、保証品・修理品、梱包・出荷業
トラスコ品番135-1440
質量(g)310
取付口1/4
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
360°回転自在バルブで作業効率アップ!!
使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。
ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
折り目にそって簡単収納!!
使用は簡単。
荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。
エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護
RoHS指令(10物質対応)対応
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)100×100×1000(L)
質量(kg)9
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質ポリエチレン+エラストマー
色黒
質量(kg)29.5
高さH×幅W×長さL(mm)60×500×1600
耐熱温度(℃)80~100
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
輸送時の一斗缶の傷付きを防止
材質ポリオレフィン
質量(kg)3.1
色ブラック
外寸(mm)1090×1090×37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
50日以内出荷
パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。
取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫
高さ(mm)120
奥行(mm)180
間口(mm)400
カート・ダンネージラック用で、背の低い棚にも使用できます。
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。
関連キーワード