カテゴリ

  • 機構部品(419)
    • ガススプリング本体(11)
    • ヒンジ(116)
    • ステー(20)
    • ショックアブソーバー(46)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
    • ダクトホース・ダクト管用継手(6)
    • ダクトホース関連部品(8)
  • 建築金物(546)
    • 引戸金具・折戸金具(22)
    • 換気口関連商品(24)
  • 自動車純正部品(3,267)
    • マツダ純正品番先頭G(278)
  • 整備工具・収納(20)
    • ダンパー関連工具(8)
  • バイク純正部品(3,805)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,238)
  • バイク部品(361)
  • 空調・電設資材(248)
  • 農業機械(240)
  • トラック純正部品(153)
  • 制御機器(152)
  • 電動工具(102)
  • 測量用品(土木/建設)(87)
  • カー用品(55)
  • 清掃用品(50)
  • 住設機器(47)
  • 物流用品(45)
  • 測定用品(43)
  • 家電(42)
  • 介護用品(37)
  • 作業服(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 切削工具(35)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 防災用品(27)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 医療(25)
  • エンジン工具(24)
  • 保管用品(23)
  • メカニカル部品(19)
  • オフィス家具(19)
  • 防犯用品(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 厨房用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 安全標識(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 作業工具(9)
  • 梱包用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 溶接用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「ダンパー」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
13,555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量調整ダンパー フカガワ風量調整ダンパーフカガワ(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプガイド式
ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ風量調節ダンパー(ウォーム式)フカガワ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
エアダンパー TAKIGEN(タキゲン)エアダンパーTAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)使用温度範囲(℃)-10~60引張荷重(N)0.5以下
ステー(R)ダンパー (GJ) MAZDA(マツダ)ステー(R)ダンパー (GJ)MAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
6,260税込6,886特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
スライドダンパー フカガワスライドダンパーフカガワ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から12日以内出荷
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
家具用ダンパー LAMP(スガツネ工業)家具用ダンパーLAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミドホワイト種類家具用後付ダンパー
オイルダンパー 7012VG、7002VM LAMP(スガツネ工業)オイルダンパー 7012VG、7002VMLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質仕様使用温度:0 ℃~80 ℃ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
エアダンパー マテックスエアダンパーマテックス(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ最大ストローク(mm)267取付ピッチ(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー L キリンヂャカードダンパー Lキリンヂャカード(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
段ボールの積み上げに画期的なアイテムです!
寸法(mm)60×70×70
ゲルダンパー エクシールゲルダンパーエクシール(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など材質ポリウレタン厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーストッパークランプ モノタロウダンパーストッパークランプモノタロウ(41件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。 また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。 ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。 ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用ハンドル長さ(mm)64
ダンパーストッパー JTCダンパーストッパーJTC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ベースがV字型なのでネジを締めると3点でしっかり固定できます。ボンネット・トランクのダンパー不良の時の落下防止 レクサスOK
用途ボンネット(エンジンフード)トランクフード、テールゲートに使われているダンパーを伸びた状態で一時的に固定します。オイルやガス漏れ等により弱ったダンパーが、ボンネットの重さにより収縮しないよう固定します。関連資料(3.49MB)
ダンパ 584-83523-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 584-83523-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
719税込791
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ホイールダンパーセット NTBホイールダンパーセットNTB(79件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
メーカーホンダ
防火ダンパー用温度ヒューズ JAPPY防火ダンパー用温度ヒューズJAPPY(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120
エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアーダンパー WFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
セルダンパー イノアックセルダンパーイノアック
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70
ダンパ フェンダ 92075-121 Kawasakiダンパ フェンダ 92075-121Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
代表車種Z1
高圧用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパーASK(エイエスケイ)(測定用品)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパ 92075-1752 Kawasakiダンパ 92075-1752Kawasaki(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
代表車種EL250-A5
ダンパ 92161-0011 Kawasakiダンパ 92161-0011Kawasaki
179税込197
1個
当日出荷
代表車種KL110A8F
ダンパ 34188-22090 スズキダンパ 34188-22090スズキ
529税込582
1個
当日出荷
ロータリーダンパ トックベアリング(TOK)ロータリーダンパトックベアリング(TOK)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。 専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。トラスコ品番116-5070
ラバー クラッチダンパー 22804GB2000 ホンダラバー クラッチダンパー 22804GB2000ホンダ(11件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
主な適合車種BENLY110 (JA09-100)主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用) 宇佐美工業防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用)宇佐美工業(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(本体)鋼製仕様(使用ダンパー)バタフライ式適合本体UK-GSZV150SFD-HLRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)120
ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
開き角度(度)94°最小扉厚(mm)20最大扉厚(mm)30材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
(45713)ステアリングシェイク ダンパ トヨタ(45713)ステアリングシェイク ダンパトヨタ(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から13日以内出荷
アルミボックス ダンパー式 軽トラ用 モノタロウアルミボックス ダンパー式 軽トラ用モノタロウ(10件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
欠品中
アルミ製で軽量で錆にくく、汚れにくく、壊れにくい。ガスダンパー付きなので蓋が自動で開きます。大容量なので自由に物を収納出来ます。防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラの収納ボックスとして付属品カギ2つ材質(本体)アルミニウム、(鍵部)ステンレスストローク(mm)165質量(kg)16.8内寸法(mm)1330×510×460板厚(mm)1.5外寸法(mm)1350×527×470取扱説明書(2.3MB)
ラバー クラッチダンパー 22804148000 ホンダラバー クラッチダンパー 22804148000ホンダ(6件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)DIO
(48)F/S/Pダンパーブーツ ダイハツ(48)F/S/Pダンパーブーツダイハツ(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダンパーセット ホイール 06410GBJJ01 ホンダダンパーセット ホイール 06410GBJJ01ホンダ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(4個)
当日出荷
他社参考品番(NTB)RDH-01
ストッパ付ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)ストッパ付ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-30~+80仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
リバウンドストップダンパー GMBリバウンドストップダンパーGMB(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
適合メーカーホンダ
家具用ダンパーDS型 吊元タイプ LAMP(スガツネ工業)家具用ダンパーDS型 吊元タイプLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25) TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11310
ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ
風量調整ダンパー モノタロウ風量調整ダンパーモノタロウ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。
用途風量調整用材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ44mm
ダンパ フューエル タンク 92075-125 Kawasakiダンパ フューエル タンク 92075-125Kawasaki(14件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
...