1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t
仕様(温度フューズ)72℃、外フューズ式
仕上メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式ウエハー形
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
材質(キャップ)PP
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(弁体)PP
材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
材質(板バネ)SUS304-CSP
バルブ種類バタフライバルブ
代表車種KLX250M7F
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92160-1451
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。
材質シートリング:NBR
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)
タイプロックレバー式
使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、
適合フランジJIS10K
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水
ハンドル形状レバー式
材質(弁体)SCS14
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
使用流体一般作動油
質量(kg)0.4
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ねじ接続形
取付場所屋内
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
レバー操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー
材質(シート)PTFE
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304N2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボディ)SCS13A
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。
最高使用圧力14MPa
質量(kg)0.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ