ダンプ型のロープフックになります。
材質ステンレス/SUS304
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります
材質鉄(サビ止め処理)
色黒色
座付のロープフックになります。
表面処理バレル研磨
ダンプ型のロープフックになります
形状U字型
直径(Φ)13(1/2)
1個
¥278
税込¥306
翌々日出荷
形状ツリバリ型
フック有効幅15cmと幅広です。ダンプなどアオリが広いトラック、ブロックにかけることができます。既存のフックを取外しご利用ください。
質量(kg)2.2
アズワン品番64-8090-42
1セット(2本)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ハンドメイドでつくられているアイアン金物シリーズ。
シンプルなデザインで、様々な場所に馴染みます。
鉄の表情、温かみとムラのある質感で、木製の壁にも、モダンなインテリアでも程よい存在感が楽しめます。
材質鉄
シンプルでモダンなTFシリーズは、上質な水まわり空間を演出します。
寸法(mm)24×70×24
材質真ちゅう(Ni-Crメッキ)
ハンドメイドでつくられているアイアン金物シリーズ。
シンプルなデザインで、様々な場所に馴染みます。
鉄の表情、温かみとムラのある質感で、木製の壁にも、モダンなインテリアでも程よい存在感が楽しめます。
材質鉄
寸法(幅W×高さH)(mm)200×70
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
ハンドメイドでつくられているアイアン金物シリーズ。
シンプルなデザインで、様々な場所に馴染みます。
鉄の表情、温かみとムラのある質感で、木製の壁にも、モダンなインテリアでも程よい存在感が楽しめます。
材質鉄
寸法(幅W×高さH)(mm)210×110
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
オーバードアフック:スックヌックは金具は不要で、ドアに引っ掛けるだけの簡単なフックです。モダンフック:このシンプルなフックはスチール製のシルバーカラー仕上げでドアへ触れる部分と先端にゴムが付いています。このゴムパーツは、ドアを保護し、フックの滑りを防ぎ、服がいたむのを防ぎます。THEA YUZYKによるデザイン:これらの良く考えられてデザインされたフックの耐荷重は、それぞれ1フックにつき約2kgです。洋服やアクセサリーに優しい:このモダンなフックは、ゴムパーツを使用することにより、衣類やアクセサリーに優しいので、あなたのお気に入りのニットを必要以上に心配する必要はありません。。フックは、それを必要とする部屋に収納場所を増やしたり、あなたが毎日使うアイテムにアクセスするのを簡単にしてくれます。
色シルバー
耐荷重(kg)約2
1個
¥838
税込¥922
5日以内出荷
材質鋳鉄
適合ボルト径M6
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239
適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1個
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
引きひもタイプの壁掛扇風機。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店
仕様左右自動首振り
付属品フック差し込み口、ネジ×4本
質量(kg)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚 (直径30cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46
操作方法引きひも式
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円
1台
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
可動式スライドフック付きの機能性、シンプルでモダンな内装イメージに合うデザイン。
シンプルで美しいデザインの白いキッチン用品シリーズ『Plate』
シンプル&モダンな形のスタイリッシュなキッチン収納小物です。
フック部を扉の上部に引っ掛けるだけの簡単取り付け。 付属品:緩衝材×4個
レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。
【取り付け可能なドア】扉の幅:本商品の幅約16cm以上(扉のハンドル部を含まず)扉の厚さ:約1.4cm~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要です。
ガラス戸へのご使用はお避けください。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約110
耐荷重(kg)1
対応扉の厚さ:約1.4~2cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6×4
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
付属のフックで壁にも取り付けられます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書
質量(g)217
消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)
スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140
全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)
光源チップ型LED (交換不可)
色温度電球色(3000K)
充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)
使用場所屋内用
定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)
点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。
調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
シンプルで美しいデザインの白いキッチン用品シリーズ『Plate』
シンプル&モダンな形のスタイリッシュなキッチン収納小物です。
フック部を扉の上部に引っ掛けるだけの簡単取り付け。 付属品:緩衝材×4個
レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。
【取り付け可能なドア】扉の幅:本商品の幅約30cm以上(扉のハンドル部を含まず)扉の厚さ:約1.4cm~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要です。
ガラス戸へのご使用はお避けください。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約160
耐荷重(kg)1
対応扉の厚さ:約1.4~2cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×6×4
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
マグカップフタ シリコン 保温 ほこりよけ 蓋
シンプルモダンなキッチン用品「AQUA」シリーズ!持ちやすい取っ手形状のカップカバーです。カップの中にゴミやホコリが入るのを防ぐので席を離れる時に便利です。紅茶を蒸らしたり温め直しのラップ代わりとしてもお使いいただけます。
冷蔵庫でも電子レンジでも使えるので保存からレンジフタとしても重宝します。収納簡単!輪っかを持って取り外しでき、洗った後はフックに掛けて収納できます。ご注意!
製品が容器と密着することがあるため、取っ手部分を持って持ち上げないでください。容器が落下する危険があります。直径約9.5cm以下のカップ・容器にお使いいただけます。
電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
テントとプラダントイレとトイレ処理100回分のセットです。
トイレはもちろんですが更衣室としても利用可能です。
重りで固定できるスカート、ランタンフック、ペーパーフォルダーが付いております。
大便、小便に対応しております。
抗菌、消臭に優れているので衛生的です。
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。
10年間保存可能です。
組立便器は耐荷重600kg以上と頑丈です。
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで採用していただいております。
水洗い可能なプラスチックダンボールを採用しております。
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。
用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会、マンション備蓄
セット内容抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、大型外袋:10袋、レスキューテント、プラダントイレ
質量(g)8000
耐荷重(kg)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×300×600
組立寸法(mm)(テント)幅W1200×奥行D1200×高さH1830
使用可能回数100回分
電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
屋外対応の真鍮製ペンダントライト(マリンライト・マリンランプ)です。
屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライトをLED仕様にしました。
防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。
無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。
オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます。
採用するE26ソケットのLED電球は、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LEDランプ(E26 5W)、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)106
高さ(mm)210
奥行(mm)106
消費電力(W)5
口金E26
ガラス部クリアガラス
電球の種類LED
屋外対応の真鍮製ペンダントライト(マリンライト・マリンランプ)です。
屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライトをLED仕様にしました。
防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。
無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。
オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます
採用するE26ソケットのLED電球は、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。クモリガラス(FR)仕様で、しっとりした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LEDランプ(E26 5W)、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)106
高さ(mm)210
奥行(mm)106
消費電力(W)5
口金E26
ガラス部くもりガラス
電球の種類LED
落ち着いた端正な佇まい。収納庫の本体色と扉色に光沢感がひかえめなフランネルグレーを採用しました。凹凸の少ないシンプリーの造形と落ち着いた色合いで、住宅と調和する上質でモダンな印象のエクステリアを演出します。ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
色FG(フランネルグレー)
関連資料機種別梱包明細(3.91MB)
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止
製品破断強度(tf)0.2
使用荷重(N)約686
関連キーワード
1
2
次へ