オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。少し奥川に傾斜した底板。ストッパー付のキャスター。
材質側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付
ダンボールカート
用途ダンボールカート
材質(本体)スチール、カラーコーティング
色シルバー
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー)
回収したダンボールをそのまま使える専用置場です。大きな荷物のあるお客様に大変喜ばれます。
用途バックヤード。
トラスコ品番764-0251
材質/仕上スチール/ナイロンコーティング仕上
質量(kg)12
2018年トラスコ掲載ページ8 1093
1台
¥38,980
税込¥42,878
16日以内出荷
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
材質(車輪)ナイロン
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付)
材質(荷台)スチール
回収したダンボールをそのまま使える専用置場です。大きな荷物のあるお客様に大変喜ばれます。
用途バックヤード。
トラスコ品番764-0242
材質/仕上スチール/ナイロンコーティング仕上
質量(kg)15
2018年トラスコ掲載ページ8 1093
1台
¥42,980
税込¥47,278
16日以内出荷
工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。
梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。
別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。
台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム)
材質(車輪)ゴム
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×23×43.5
付属品スパナ
質量(g)約1200
耐荷重(kg)約5
対応収納可能数:10~15枚(目安)
内寸(cm)収納内寸:約W30×D13.5×H34
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
こんなお得な商品も!

台車 サイドハンドルタイプ スチール製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
天板付きの段ボールカートなので、段ボール収納のほか2段の運搬台車としても使用できます。
用途段ボール収納、運搬。その他荷物の運搬。
仕様前輪2輪ストッパーキャスター
材質スチール
質量(kg)13
色グレー
長さ(cm)588
高さ(cm)930
関連資料YDC474の製品案内書となります。(5.35MB)
奥行き(cm)665
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)200
床面高さ(mm)245
荷台寸法(mm)1000×600
ブレーキ種類ストッパー
特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)
材質(荷台)PP
ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)880
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)60
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)900×600
荷台寸法(幅)(mm)900
ハンドル高さ(mm)880
構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
床板がスチール製で、耐久性とローコストを実現したカゴ台車です。
L字に折りたたんで収納が可能です。
用途運搬用途に
材質(本体、荷台)スチール、(キャスター)ゴム
質量(kg)約54.5
色グリーン
車輪径(Φmm)150
積載荷重(kg)500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸1100/1020
奥行(mm)外寸/内寸800/745
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ダンボールをゴミ出しするまでの定位置になるシンプルなストッカー。
ダンボールを一まとめにして、置いたまま紐で縛ってゴミ出しへ
キャスター付きでそのまま移動も可能
しまいやすく倒れにくい、大小の側面設計
付属の工具で組み立て可能です。
用途段ボール、雑誌、新聞、紙袋、マガジンなどの収納ラックとして。
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)収納部すき間:165、土台からの側板高さ:(大)380、(小)280、側板中間すき間:80、側板幅:95、土台下すき間:40
質量(kg)1.5
キャスターストッパー付き(4個中2個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×225×430
収納の目安ダンボール10-15枚
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 全開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ
脚高(mm)97
コンテナを傾斜させて積むことができ、コンテナの中身の確認や商品の取り出しが容易になります。また水平に積むことも可能です。
コンテナ以外にショッピングバスケットやドリンクなどのダンボール箱も積載できます。
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)各段35
適合寸法(mm)(コンテナ)W560×D350~390×H265~330以下
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
【袋タイプの収納カート】ダンボールやかさばる資材などの回収・移動・保管に最適なカートです。店舗やオフィス、ビル管理に。
【ゴミが落ちない】容量208?の袋タイプのバスケットなので、ダンボールのカスなど細かいゴミが落ちません。
また、袋部分が取り外せるので底にたまった細かいゴミが楽に取り出せます。
【折りたたみ】約1/3の幅に簡単に折りたたみが可能です。未使用時はコンパクトに保管ができます。
用途ダンボールやかさばる資材などの回収・移動・保管に最適なカートです。
材質スチール(フレーム)/TPU(キャップ)
容量(L)208
寸法H(mm)920
寸法D(mm)520
寸法W(mm)895
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)50
自重(kg)13
折りたたみ寸法(mm)170
キャスタータイプ2輪ストッパー付
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
●段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。
●ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。
●キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。
●工場や施設のゴミの搬送に最適です。
●ゴミ収集 ゴミ回収 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション オフィス住設用品 清掃用品 清掃 掃除 ゴミストッカー
材質ポリエチレン
色ライトグレー
キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付自在キャスター)
狭い場所にもジャストサイズが見つかります。
移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。
蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。
都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用
材質本体:ポリエチレン、車輪:ゴム
色ダークグレー
種類キャスター付
移動がラクな大型径のキャスターを使用しております。ストッパー付きなので風で勝手に動くことがありません。
病院、老人介護施設、マンション、商業施設、工場などで使用されております。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 食品工場 飲食店
用途ゴミの回収と搬送ができます。
容量(L)660
質量(kg)48
色グリーン
種類ゴミ集積搬送カート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1255×770×1180
キャスター径(Φmm)150
耐久性抜群のFRP素材。
反転投棄に必要なアタッチメントバー付き
直径150mmのキャスターを採用。移動もラクラク。
水はけのよい傾斜した床の構造で、作業のしやすい大口排水栓が付いています。
マンション、自治会で使用されております。
パッカー車専用 ゴミ回収車専用 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院
用途生ゴミや産業廃棄物の回収に最適
材質FRP
色グリーン
キャスター径(Φmm)150(自在キャスター×2ケ、ストッパー付き自在キャスター×2ケ)
ポリエチレンを採用したスマートで移動がスムーズな搬送カート
奥行700mm。狭い場所でのスムーズな移動を考慮しております。
ゴミ回収がスムーズなスライドドア仕様。
オフィスビル・駅・空港・病院など、いろんな場所で使える回収・搬送カート
ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院
用途ゴミの回収・搬送カート
材質ポリエチレン
質量(kg)40
色本体:ライトグレー 蓋:ブルー
容量(L)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×700×1160
キャスター径(Φmm)150(持手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター)
グリーン購入法適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
22日以内出荷
ポリエチレンを採用したスマートで移動がスムーズな搬送カート。奥行700mm。狭い場所でのスムーズな移動を考慮しております。開閉がラクな折れフタ仕様。臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。オフィスビル・駅・空港・病院など、いろんな場所で使える回収・搬送カート。ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院
用途ゴミの回収・搬送カート
材質ポリエチレン
質量(kg)40
色本体:ライトグレー 蓋:ブルー
容量(L)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×739×1105
キャスター径(Φmm)150(持手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター)
グリーン購入法適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
22日以内出荷
ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。
汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。
工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べます。
直径150mmのキャスターを採用。ストッパー付きなので風で動くこともありません。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 食品工場 飲食店
用途生ゴミや産業廃棄物の運搬と回収に最適
種類ゴミ集積搬送カート
グリーン購入法適合
ゴミ回収に便利な反転式、作業効率大幅アップ。
反転投棄に必要なアタッチメントバー付
衝撃に強いポリエチレン製。
汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。
マンションや自治会でよく使われております。
パッカー車専用 ゴミ回収車専用 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院
用途ゴミの分別回収。分別、集積搬送。
材質ポリエチレン
色ライトグリーン
種類ゴミ集積搬送カート
キャスター径(Φmm)150(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2)
グリーン購入法適合
●ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。
●軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。
●内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。
●工場や施設等のゴミの回収に使われております。
●ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院
材質FRP
色ホワイト
種類ゴミ集積搬送カート
キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付固定キャスター)
段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。
ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。
キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。
工場や施設のゴミの搬送に最適です。
仕様●寸法:本体/幅1070×奥行780×高さ955mm、フタ/幅1077×奥行816×高さ100mm●重量:本体/28kg、フタ/4.3kg●均等荷重:300kg●キャスター:150mm(持手側/ストッパー付き自在キャスター。前輪側/自在キャスター)●材質:ポリエチレン●※お届けは車上渡しになります。
アズワン品番67-6653-86
1台
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
足ペダルで開け閉めらくらく。移動用ハンドル付。
狭い場所にもジャストサイズが見つかります。
移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。
蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。
都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用 飲食店 食品工場
種類集積保管庫
材質ポリエチレン
色ダークグレー
キャスター径(Φmm)200
耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)14.5
車輪径(Φmm)130
タイプ折り畳み式
積載荷重(kg)300
床面高さ(mm)215
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)910
材質(ハンドル)鋼
滑り止め効果有り
荷台寸法(奥行)(mm)780
騒音対策静音クッション
材質(荷台)樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
手押し車としても平台車としても使える2WAY台車。後輪はブレーキ付き固定キャスターで安全性に優れています。キャスター収納もできるので、車での移動や保管にも便利です。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)12
車輪径(Φmm)100
タイプ折り畳み式
ブレーキ有無有り
積載荷重(kg)100
床面高さ(mm)231
荷台寸法(幅)(mm)519
ハンドル高さ(mm)870
材質(ハンドル)アルミ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×519×101
荷台寸法(奥行)(mm)802
材質(荷台)樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
耐久性に優れた大型台車。最大使用重量150kgでサビにも強いので食品輸送にも使用可能。角が丸いため安全性も高いです。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)9
車輪径(Φmm)100
タイプ折り畳み式
積載荷重(kg)150
床面高さ(mm)146
荷台寸法(幅)(mm)455
ハンドル高さ(mm)860
材質(ハンドル)鋼
荷台寸法(奥行)(mm)710
騒音対策静音キャスター
材質(荷台)樹脂
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
災害などの非常時に避難場所などで使える段ボール製の簡易ベッド工具やテープを使用せず、約5分で簡単に組み立てられるマットの両サイド部分がくぼんでいるため、重心を安定させて立ち上がりやすい。衛生面に配慮し、ベッドの高さを30cmに設定。耐荷重200kgの丈夫な2重構造(ダブルカートン仕様)。段ボール製のため、全パーツを資源としてリサイクルできる。備蓄に便利なコンパクトサイズ。宅配便160サイズに対応し、発送対応がしやすい
仕様お客様組立
材質段ボール
質量(kg)8
耐荷重(kg)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1920×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
関連キーワード