21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)五股樹脂ベース
高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質ポリアミド(ガラス繊維入り) ダークグレー アズワン品番64-6771-46
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/鏡面研磨 仕上鏡面研磨 アズワン品番64-6782-34
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。 軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)五股アルミベース HO500型
エコ商品
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質アルミニウム合金 仕上鏡面研磨特注焼付塗装 寸法dM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

キャスターと付け替えれば固定タイプのチェアになります。
ブラック 材質ナイロン 本体質量(g)280 適合品番CGNシリーズ、CGS-101、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、RZRシリーズ、CCFシリーズ、CNLシリーズ、RZEシリーズ、CCLシリーズ、SLCシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、SHC-001 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。 ブラック 材質スチール 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×300~400 アズワン品番64-0850-14 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

SGC-1 ガーデンチェアー(クッション) 千吉 動画あり
座り作業用です。座りごごちのよい座布団付き。
用途タイヤ付き作業椅子 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×390×230 材質(本体) 質量(g)3000 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)90
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

作業用PVCチェア 昇降機能付き モノタロウ 動画あり
座面上下昇降機構付き。 座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ ブラック 種類作業用イス 背もたれなし 座幅(mm)385 座奥行(mm)385 素材レザー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンワサプライ製のほとんどのイスに対応できます。
ブラック 材質ナイロン シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0850-12 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
899 税込989
当日出荷

AKRacingの対応チェア 標準シリンダーで椅子の高さが不足する場合の交換用キットです。身長180cm以上のユーザーに推奨します。
セット内容ガス式昇降シリンダー(長尺), シリンダーカバー, シリンダー固定台, 5本足ベース(シルバー), レンチ, 組立マニュアル
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

OAチェア モノタロウ 動画あり
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。 背もたれ角度はチルト仕様です。 別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途短時間の座る作業に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg)5.7 種類オフィスチェア 背もたれW385×H223mm 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×760~870 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×390 ロッキング方式チルト式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB) ヘッドレストなし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライOAチェア SNC-T134
ウレタンレザー仕様なので、汚れてもサッと拭き取れます。 背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。 ウレタンキャスターを装備しているので、Pタイルなどの固い地面の上でも傷が付きにくくなっています。 ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。
種類作業用イス ブラック 材質張地/PUPVC(ウレタンレザー)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、キャスター/PU(ポリウレタン) 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)(座面)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×460×420~550、(座面)直径310 機能ガス圧リフト装置、ウレタンキャスター アズワン品番64-0850-15 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質硬質ウレタンゴム 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80 シャフト長さ(mm)26 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。
トラスコ品番503-5988 質量(kg)3 グレー 種類作業用イス キャスターなし 張地ビニールレザー 背もたれなし 本体鋼板加工 座上下調節ねじ式 座幅(mm)Φ315 座高(mm)410~530 素材レザー
1脚
9,998 税込10,998
当日出荷

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座面が水拭きできるPVCレザー張り。 座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構 材質脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム 幅(mm)535 高さ(mm)425~555 キャスターあり 背もたれなし 本体質量(kg)5.2 座幅(mm)Φ390 素材レザー グリーン購入法適合
1脚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライチェア_導電タイプ
仕様。張地:導電ビニールレザー。クッション材:座面/モールドウレタン、背面/ウレタンフォーム。部材:座面、背もたれ部/スチール・ポリプロピレン、脚部/スチール。仕様/ガス圧リフト装置付、ロッキング機能、導電キャスター(ステンレスフレーク使用ウレタン巻き相輪)装備。梱包/1個口。座面部耐荷重量/100kg。。最近、帯電した人体やチェアからの放電によって、OA機器や精密部品の品質に。大きな被害を与える静電気障害が問題になっています。こうした静電気を確実。に除去するために開発されたのが導電チェアとクリーンルームチェアです。。・作業者のアース経路を確保することが出来る導電レザーにより、人体への。 帯電が極めて微量なチェアです。。・ステンレスフレーク使用のウレタン巻き双輪ウレタンキャスターによって、。 優れた導電性を発揮します。。・ガス圧リフト装備で座面の上下可動が簡単に出来ます。。※受注発注商品です。。。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●出荷形態備考:受注発注商品●個口数:1個口●主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム●肘の有無:なし●キャスターの有無:あり●脚幅:約570mm●製品最大サイズ_D:約570mm●背もたれ機能:背もたれロッキング●カテゴリ:導電チェア 材質張地/導電ビニールレザー主要成形部品/スチールクッション材/座面:モールドウレタン、背面:ウレタンフォームキャスター/ウレタン ブラック、背もたれ:ブラック 寸法H(mm)背もたれ:約295 材質(キャスター)導電キャスター 張地背面:布(ポリエステル)、座面:布(ポリエステル) 背もたれロー 寸法D(mm)座面:約450 寸法W(mm)背もたれ:約435、座面:約460 機能ロッキング 座面高さ(mm)約420、最大:約500 材質(座面)モールドウレタン 生地PVCレザー 総耐荷重(kg)約100 色(シェル)ブラック 組立人数1 色(座面)ブラック
1台
68,980 税込75,878
16日以内出荷