1,274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管 材質ステンレス 線径(Φmm)8.0 使用荷重(kg)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
1パック(25個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リーズロック ニッサチェイン 動画あり
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)3.2
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 箱入数5パック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手のひらサイズに折りたためるので、持ち運びが、とっても便利 両端に付いているステンレスリング(内径約100mm)をカラーコーンに掛けるだけなので、とっても簡単
用途資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。 材質ポリエチレン 内径(Φmm)約100 チェーン内寸(mm)23×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインステンレス ボールチェイン
エコ商品
表面処理研磨 リールサイズ(mm)Φ120×40 リール質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(15m)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
特価
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスカットチェイン
エコ商品
両端に二重リングが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 トラスコ品番127-7105 材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316) 寸法(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(1個)
329 税込362
当日出荷

ニッサチェインステンチェインキャッチ
エコ商品
ハンマーで叩くだけで、手軽にジョイントできます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
1本ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 線径(Φmm)2.5 寸法D(mm)2.5 参考使用荷重(kg)2 箱入数5パック(4本/パック) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ボールチェイン専用 セット内容カップリング2個・コネクター1個 表面処理クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 種類リンク 仕上電解研磨
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チェインを2段に掛けることで安全性を確保します。ポールにチェインを収納する事ができます。水や砂を入れる必要がない砂鉄入りのベースなので簡単に設置ができます。
用途区画整理に立入制限箇所の区分けに。 トラスコ品番350-6181 材質ポール:ポリエチレン、ベース:高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り) ポール:黄/黒 高さ(mm)876 ベース250mm角 ポール径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 色(ベース)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ニッサチェインオーバルスリーブ
エコ商品
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ColdChain CompleteXSは、厳密な温度管理が必要な製品の温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録するラベルです。一度変色すると元には戻らない為、一目で製品が適切な温度条件下で保持されているか確認ができ、エビデンスも残します。 【温度上昇インジケーターWM】 反応温度より0~2℃以上の環境にさらされると表示窓が白→赤く染まり始め、累積時間最大8時間で変色が完了します。 【温度降下検知インジケーターFS】 反応温度±1℃以下の環境にさらされると反応を開始し、90分以内に変色が進みます。 表示窓が薄ピンク色→参照色のマゼンタ色に変色します。
用途要冷蔵食品の輸送・保管温度確認、凍結有無の確認 医薬品の流通・保管状態の確認 化成品配送時の温度逸脱確認 コールドチェーンの品質管理、食品の鮮度チェック 使用例:ワクチン、高感度医薬品、検体、診断薬、冷蔵食品、生鮮食品、高級ワイン、生花、化成品、ソルダペースト・半導体ペースト・導電性ペースト、化学薬品、温度敏感低温物流、精密機器や写真機材、 美術品など。倉庫での保管、荷物の仕分けや積み込み、 トラック運搬までの全工程を空調管理した物流など。 温度精度±1℃ 寸法(高さH×幅W)(mm)20×40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1ケース(100枚)
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインシリコンリング
エコ商品
取り外しが簡単!伸びて便利!
用途伸びる!しかもそのまま洗える! 材質(本体)シリコンゴム 種類ワイヤーキャッチ 材質(ねじ部)ABS樹脂 材質(ワイヤー部)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ばね製の線材で簡単に取り外しができます。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 材質スチール(SWRH62A) 種類リンク 表面処理ニッケルメッキ 仕上ニッケルメッキ仕上げ 箱入数5パック
1パック(50個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(6個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(15m)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッサチェインビス止め端子
エコ商品
用途チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。 表面処理研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェイン真ちゅう コネクター
エコ商品
用途ボールチェーン専用パーツ 2 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。 チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
用途チェーンの先端金具・フックとして。 フェンス用チェーンの先端金具。 種類スイベルスナップ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインキーリング
材質 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
72 税込79
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) 参考使用荷重(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0392
1パック(3個)ほか
199 税込219
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインカップリングBB兼用
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 材質本体:真ちゅう(C26080R) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2個)ほか
90 税込99
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)