品番32012の3Pバックステップに装着されているチェンジペダルです。ベアリング圧入済 (部品番号620124)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
13日以内出荷
純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。純正は機構上、ガタがあります。
そこでピロボールをリンク部に採用することにより、ガタを最小限にしました。
先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。
軸受部には、無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。
材質A2017、A5083
表面処理化研シルバー
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ポジションは120mmバック、50mmアップ
ノーマルマスター、ブレーキホース、リザーブタン
ク、ノーマルブレーキスイッチ使用可能。
品番33530 リザーブタンクレスキットタイプ3使用可能
シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。
※逆チェンジ不可
タンデム不可
ボルトは錆びにくいステンレスを採用しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
純正ステップを使用し、ポジションを純正より50mmバック、40mmアップさせるス
テップ移設キットです。
チェンジロッドにピロボールを採用しチェンジペダルの調節が可能。
純正のブレーキホース使用可能。
付属リザーブタンクステーを使用することで整備性が向上します。
(純正リザーブタンク位置はカウルの中)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
ノーマル車両にボルトオンで装着可能。
ペダル可動部にはベアリングを2個使用し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。
ビッグバイクレーサーに使用されている物と同じ材質を使用し、トラス構造に設計することで剛性を確保しております。
シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。
仕様逆チェンジ:×、リザーブタンクレスキット:×、3ポジション選択可能:50mmバック、0mmアップ、60mmバック、10mmアップ、70mmバック、20mmアップ
材質A2017、A5083
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
53日以内出荷
RAZO スーパーグリップペダル専用カラーチェンジ&グリップ調製用リング。好みのポジションのペダルホールに装着可能。アクセルペダルには取付できません。対応ペダルの型番 : RP121~RP125
用途ペダルセットオプション
セット内容リング本体×14個、ラバースペーサー×8
RAZO スーパーグリップペダル専用カラーチェンジ&グリップ調製用ラバーグリップ。好みのポジションのペダルホールに装着可能。アクセルペダルには取付できません。対応ペダルの型番 : RP121~RP125
用途ペダルセットオプション
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
シャリー用のバックステップが誕生しました。フレームを加工しないで装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ポジションは、120mmバックになります。コンバートキット(32061)を使用することにより、ディスク仕様への変更が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
シャリー用のバックステップが誕生しました。フレームを加工しないで装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ポジションは120mmバックになります。マスターシリンダーはNSR50/80、またはXRモタード50/100用をご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
フレームの加工をすることなく装着できます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。コンバートキット(32061)を使用することによりディスクへ変更が可能です。ポジションは標準より120mmバックになります。(高さはノーマルと同じ) 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
ジェルオフが超時短!!
静音設計
過負荷自動安全保護システム
安心の1年保証
・マスターしやすい説明書付き!
セット内容コントローラボックス(1台)、クイックチェンジハンドピース(1台)、ビット(6種類)・サンディングバンド(6個):ケース付き、フットペダル(1個)
質量(g)1096
出力(W)コントローラボックス:6.5~8
電圧(V)コントローラボックス:AC110 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])クイックチェンジハンドピース:20000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×83×170、コントローラボックス:120×75×157
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)クイックチェンジハンドピース:25×140
1個
¥15,900
税込¥17,490
5日以内出荷
関連キーワード