注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金
チェーン線径(mm)約6
付属品カラビナフック×2個
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類カラビナ
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個
色黒色(カラビナフック)
参考使用荷重(kg)40
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具。
一番スタンダードなジョイント金具です。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質ステンレスSUS304
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
長さ(m)0.6
寸法L(mm)600
国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理バレル研磨仕上げ
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
約11cm~約40cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム
自然長(mm)約110
最大長(mm)約400
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック1個
色黒色(カラビナフック)
使用荷重(kg)40
参考使用荷重(kg)40
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
チェーン等の端末金具として。ナット付で、使用時の外れを防ぐ。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)160
種類カラビナ
寸法L(mm)90
使用荷重(kg)215
寸法S(mm)19
寸法D(mm)10
寸法W(mm)35
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。
ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個
色黒色(カラビナフック)
使用荷重(kg)70
参考使用荷重(kg)70
チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)150
種類カラビナ
使用荷重(kg)135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
色イエロー
材質ポリエチレン(PE)
外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
材質ポリエチレン(PE)
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。
材質ポリエチレン(PE)
色レッド
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるチェーンセフ/カラビナホルダー。コーデュラバリスティック生地(D1680)を使用。
用途金属セフとカラビナホルダー付、ビスを外して取替えが可能。腰ベルトに下げて使用できます。
仕様チェーンタイプ金属セフ・カラビナホルダー。
材質ポリエステル600D×600D
寸法(mm)225×85×75
色ブラック
質量(g)350
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
チェーンに直接取付けられます。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
種類カラビナ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。
材質スチール
表面処理塗装
ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
材質ダイキャスト
参考使用荷重(kg)1
呼称(mm)50
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
材質ダイキャスト
参考使用荷重(kg)1
呼称(mm)50
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。
フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内
材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン
仕様カラビナタイプ、滑り止め付き
幅(mm)約50
全長(mm)約100
質量(g)28
参考使用荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)直径20~40
フック内径(Φmm)約30
チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)27.5
種類カラビナ
使用荷重(kg)80
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です。
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
包装JAN付袋入り
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です(B-1017)。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
寸法L(mm)80
寸法d(mm)10
寸法W(mm)30
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番418-5784
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)60
寸法S(mm)9
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.69
1袋(1個)
¥699
税込¥769
当日出荷
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです
スプリングフックです
バネの力で開口部分が戻ります
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番202-1990
アズワン品番64-8416-14
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
本品は浅野金属工業製です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。
材質SUS304
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
材質ステンレス(SUS316L)
安全環環なし
KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。縫製糸ステッチは赤色を使用しており、ブラックを基調とした生地にアクセント。EVA型押しを採用しています。
用途カラビナホルダーとしてご使用いただけます。
仕様押し型EVA内蔵型
材質ポリエステル600D×600D
寸法(mm)225×85
色ブラック
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ