2,129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質ステンレスSUS304 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 長さ(m)0.6 寸法L(mm)600
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(m)0.3 寸法L(mm)300 寸法A(mm)1.2 寸法D(mm)1.2 寸法B(mm)14 参考使用荷重(kN)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.01
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,800 税込11,880
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-302 質量(kg)0.29 使用荷重(kg)100 寸法W(mm)5 寸法P(mm)24 荷重(kg)100 チェーン線径(Φmm)3
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3 列数1 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン
1本
7,020 税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380 税込418
当日出荷

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 表面処理電解研磨
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。
エスコ品番EA980SA-410 質量(kg)2.66 使用荷重(kg)200 寸法W(mm)6 寸法P(mm)26 荷重(kg)200 チェーン線径(Φmm)4
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1セット(10個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウ 動画あり
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に 付属品ジョイントリンク1個付 列数1 ピン形式クリップ形 チェーン長(m)3 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 材質(クリップ)SUS301
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、接続金具1個 表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS305相当
1本
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニッサチェインボールチェーン ステンレス
エコ商品
ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。さびにくいステンレス製です。
用途水回りでのご使用に。 トラスコ品番357-4797 材質ステンレス(SUS304) 径(Φmm)玉:3.2 全長(m)30 寸法A(mm)4.5 参考使用荷重(kg)6 破断荷重(kg)21.7 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0588
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 参考使用荷重(kg)800
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインフリーチェーン ステンレス製
エコ商品
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-7638 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)600 全長(m)0.6 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1本
379 税込417
翌日出荷

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 参考使用荷重(kg)250
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS305相当
1本
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
719 税込791
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。 材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨) 使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-702 材質SUS304 線径(Φmm)8 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)250 全長(m)30 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-530 材質SUS304 線径(Φmm)5 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)27.0×8.0
1個
35,800 税込39,380
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-14 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)5 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-12 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷